ゼリー状芳香・消臭剤。付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤
シリーズブラング
香りアフターシャワー
成分香料、ゲル化剤、溶剤、消臭剤
色ブラック&ピンク
取付置き型
形式ゲル状
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60mL)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
鮮やかな発色で強烈にアピールします!M’SPORT M’LINES 蛍光テープ。車の外装(エクステリア)や内装(インテリア)から、バイク、モトクロス、自転車、ロードバイクなどにも最適です。ドレスアップテープ以外にも、ホワイトボードや体育館のラインなど、多機能テープとしてもお使いになれます。
用途車のエクステリアからインテリアまで様々なドレスアップに。
サイズ幅3mm×8m巻
タイプ蛍光
鮮やかな発色で強烈にアピールします!M’SPORT M’LINES 蛍光テープ。車の外装(エクステリア)や内装(インテリア)から、バイク、モトクロス、自転車、ロードバイクなどにも最適です。ドレスアップテープ以外にも、ホワイトボードや体育館のラインなど、多機能テープとしてもお使いになれます。
用途車のエクステリアからインテリアまで様々なドレスアップに。
サイズ幅20mm×1.5m巻
タイプ蛍光
鮮やかな発色で強烈にアピールします!M’SPORT M’LINES 蛍光テープ。車の外装(エクステリア)や内装(インテリア)から、バイク、モトクロス、自転車、ロードバイクなどにも最適です。ドレスアップテープ以外にも、ホワイトボードや体育館のラインなど、多機能テープとしてもお使いになれます。
用途車のエクステリアからインテリアまで様々なドレスアップに。
サイズ幅6mm×8m巻
タイプ蛍光
鮮やかな発色で強烈にアピールします!M’SPORT M’LINES 蛍光テープ。車の外装(エクステリア)や内装(インテリア)から、バイク、モトクロス、自転車、ロードバイクなどにも最適です。ドレスアップテープ以外にも、ホワイトボードや体育館のラインなど、多機能テープとしてもお使いになれます。
用途車のエクステリアからインテリアまで様々なドレスアップに。
サイズ幅10mm×2m巻
タイプ蛍光
高級感のあるメッキフレーム芳香剤。男性向フレグランス調。消臭剤入。カラー/ブラック&ピンク。タイプ/ラメ入ゼリータイプの芳香消臭剤。付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤
シリーズブラング
香りワイルドベリー
成分香料、ジェル化剤、溶剤
取付置き型
形式ジェル状
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60mL)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
サインペンで書き込めるPOP用紙です。
用途中古車展示等、内窓に貼るポップに。
材質蛍光紙(2ヶ所テープ付)
モコモコシリーズにアシストグリップカバーが新登場!車内をモコモコシリーズで統一感アップ!。マジックテープ式で簡単取付け!
用途内装パーツ
中に入れたティシュー箱が取出口から見えない構造。固定用ベルトが付属しているから、ヘッドレストやアームレスト、サンバイザーなどに固定することが可能。マジックテープ構造により、横幅240mm×縦120mm×厚み60mmまでの様々なサイズのティシューに対応。
用途車内のテッシュボックス入れに。
寸法(横×縦)(mm)約265×約140
厚さ(mm)約80
色(レザー)ブラック、ピンク
付属品固定用ベルト
デザインキルティング
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
急ブレーキによる締め付けやシートベルト使用時における体への不快な食い込みを緩和。快適なドライブを実現。裏面には肌に優しいソフト素材を採用。暑い季節などにおける、薄着の際にも快適にご使用可能。純正シートベルトに巻きつけるだけの簡単装着。マジックテープ仕様なので、脱着も容易。
用途シートベルトに。
寸法(縦×横)(mm)約230×約65
独自のキルティング縫製により、キルティング模様がより立体的に表現され、最高級な質感を演出します。
大型スマートフォンのも対応する最適なサイズ設計。
付属の両面テープで貼り付けるだけの簡単装着により、使い勝手の良い好きな所に装着頂けます。
曲面にもしっかり沿って貼り付けができるフレキシブル構造。
ワンタッチスプリングフック。スプリング内臓により、ワンタッチでらくらくアタッチメントに取り付け可能。
用途マルチホルダー
寸法(mm)約115×105×53(金属部・付属部品を除く)
収納寸法(mm)90×94×38
RGB調色LED搭載のライトユニットにより暗いフロアを4箇所ライトアップでき、RGBダイヤルで好みの照明色に調色可能です。
サウンドセンサー内蔵で、音楽に合わせてLEDが点滅します。(点滅→点灯)(点灯→点滅)切り替えができます。
ロードノイズなどの音を感知させない低音感知カット機能付きです。
ライトユニットは取付ステーを使用して、粘着テープによりシート下に取り付けてフロア(足元)を照らすことができます。
コードはコネクター接続式で、脱着が可能なので配線時に大変便利です。
仕様サウンドセンサー付き、粘着テープ、音センサー付き
色ブラック/RGB調色LED
質量(g)275
定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車)
コード長さ(m)約1.3(電源プラグ~コントロールボックス)、約1.7(コントロールボックス~ライトユニット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×50×8
消費電流(mA)最大:約240
LED色グリーン、ピンク、ブルー、ホワイト、レッド
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
速乾型で硬化が速く大型車両や産業機械などの大面積塗装に要求される生産性と美しい仕上り外観を独自技術「ハイキュラブルポリマー樹脂」の採用にて実現。
さらに緻密な架橋反応により優れた塗膜性能(耐候性・耐薬品性)を発揮する環境配慮型のアクリルポリウレタン樹脂塗料です。
特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要※の環境配慮型塗料です。(2020年12月現在)
※ビビットエロー、HGストロングエロー、HGパッションエローを除く。
スタビライザーを使用することによりメタリックやパールカラーの泳ぎムラやクリヤー塗装時の戻りムラを飛躍的に抑制することができます。
肌伸び、肉持ち感やスプレーミストのなじみ性に優れ大型車両や産業機械などの大面積塗装に最適な仕上り外観が得られます。
また、テーピング可能時間が短く、1日2色塗装(ツートン)が可能です。
用途速乾型で硬化が速く大型車両や産業機械などの大面積塗装。
配合主剤:硬化剤=4:1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
使用場所屋外用
屋外放置40時間(10℃)・22時間(20℃)・16時間(30℃)・40分(強制乾燥60℃)
コンパウンド40(10℃)・22(20℃)・16(30℃)・40分(強制乾燥60℃)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。