カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車補修部品
        • 自動車用電球・バルブ(23)

自動車補修部品 :「12v リレー」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
インジェクターサービス。新品よりお得。ガソリン車、ディーゼル車、国産車、輸入車、大型車から建機・船舶までカバー。詳しくはこちら。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 モノタロウハロゲンバルブ H4u 12V 高効率モノタロウ(102件のレビュー)
749税込824
1セット(2本)
当日出荷
純正と同じ消費電力で明るさアップ!H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(130/120)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550
ホワイトビームVer.Ⅲ H8 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H8 12VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH8定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)35(明るさ70クラス)口金PGJ19-1ガラス球形式T11色温度(K)4000
ホワイトビームバージョンⅢプレミアム H4 KOITO(小糸製作所)ホワイトビームバージョンⅢプレミアム H4KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(2個)
当日出荷
ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプH4(ECE規格適合品)口金P43t-38ガラス球形式T16ホワイト定格電圧(V)12電力(W)60/55色温度(K)4500
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 12V KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 12VKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
タイプその他種類リレーキット口金その他
ホワイトビームVer.Ⅲ H1 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H1 12VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH1定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P14.5sガラス球形式T8色温度(K)4200
ホワイトビームVer.Ⅲ H3 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H3 12VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH3定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PK22sガラス球形式T12色温度(K)4000
ホワイトビームVer.Ⅲ HB4(9006) 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ HB4(9006) 12VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプHB4(9006)定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)51(55(明るさ110クラス)口金P22dガラス球形式T12色温度(K)4200
ホワイトビームVer.Ⅲ H11 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H11 12VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH11定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PGJ19-2ガラス球形式T11色温度(K)4000
ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12VKOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプHB3(9005)定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60(65)(明るさ120クラス)口金P20dガラス球形式T12色温度(K)4200
968 ハイブリッドリフレクター IPF968 ハイブリッドリフレクターIPF
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ワイドのドライビングと長距離のスポットを同時照射。 海外限定モデル 定格:/H3-12v55w セット内容:ランプ本体×2/ランプカバー×2/リレー/ハーネス/ピコスイッチ ボディーサイズ:Φ166xH177xD75
ホワイトビームVer.Ⅲ H7 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H7 12VKOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH7定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PX26dガラス球形式T11色温度(K)4200
4インチオクタゴン DR-ML IPF4インチオクタゴン DR-MLIPF
33,980税込37,378
1セット
5日以内出荷
北米のトレンド スタイル、角形LEDオフロード(R)ランプ4インチサイズ。超高輝度LED x 4個搭載、明るさ4,800lm(ルーメン)・最光高度56,000cd(カンデラ)を実現。1ルクスでは、距離:230m / 幅:28mまでの範囲を照射。アンバー/ホワイト2色のマーカーランプは付属のスイッチで切替可能で、明るさ300カンデラ以下の「その他の灯火」に準拠しています。IPFロゴが印象的なダイキャスト製エクストリーム・ガードリムが過酷な状況下で灯体をしっかりと守り、オクタゴン(8角形)のメカニカルなデザインが車両をラギッドな印象に引き立てます。防滴スイッチ(インジケーターランプ付)・12Vリレー・10Aヒューズ・マーカーランプ用イルミネーション切り替えスイッチ付。防水・防塵性能:IP68、コネクター部からの水侵入を防ぐ為に、信頼性の高いDT(4極)防水コネクターを使用。過酷な環境下でも水の侵入を防止。10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。-30℃~+70℃(-22?~+158?)までの環境下でも使用可能です。
セット内容ランプ2個、取付ブラケット、ボルト・ナット類、DT4ピン防水コネクター・スイッチ、10Aヒューズ、12Vリレーハーネス(ランプ2灯用)、マーカーランプ切替スイッチ。マーカランプ発光:アンバー/ホワイト質量(g)単体:780、総2100消費電力(W)30(1灯)色温度(K)6500保証期間1年(灯体のみ)明るさ(Lm)メインビーム:4800(1灯)明るさマーカーランプ:(cd)300以下、メインビーム:(cd)56000(1灯)動作電圧(V)12
ホワイトビームVer.Ⅲ H9 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H9 12VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(2個)
9日以内出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH9定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)65(明るさ120クラス)口金PGJ19-5ガラス球形式T11色温度(K)4000
クリスタルヴィジョン フィリップスクリスタルヴィジョンフィリップス
3,998税込4,398
1セット(2個)
翌日出荷
白さと明るさを追求したベストバランス高効率ハロゲンランプ 色温度4300K(ケルビン) 紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能(石英ガラス使用) リレーハーネス不要 車検対応
タイプH11消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)4300
LEDライトバー600シリーズ IPFLEDライトバー600シリーズIPF
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
仕様600シリーズ 2インチワーキングランプ(12V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品質量(g)890使用温度範囲(℃)-30~70消費電力(W)21角度調整範囲(拡散角)上下左右120°色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)2200明るさ(カンデラ)1600指示温度(°F)-22~158
4インチラウンド DR-C IPF4インチラウンド DR-CIPF
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
北米のトレンド スタイル、LEDオフロード(R)ランプ丸形4インチサイズ。アンバー&ブラックのレンズカバーが付属し、レンズカバー非装着時は白色光で、アンバーカバーを装着することにより濃霧などの天候や路面の凹凸をより明瞭に照射。ブラックカバー*はランプ非使用時のレンズ保護に。またIPFロゴをさりげなく配しカスタム時のワンポイントアクセントに。独自のレンズカット技術でスポット配光と、ワイドに照射するドライビング配光を両立したハイブリッド照射(COMBO)タイプ。超高輝度LEDを6個搭載し、明るさ3,600lm(ルーメン)・最光高度77,000cd(カンデラ)を実現。1ルクスでは、距離:290m / 幅:24mまでの範囲を照射。防滴スイッチ(インジケーターランプ付)・12Vリレー・10Aヒューズ・マーカーランプ用イルミネーション切り替えスイッチ付。防水・防塵性能:IP68、コネクター部からの水侵入を防ぐ為に、信頼性の高いDT(2極)防水コネクターを使用。過酷な環境下でも水の侵入を防止。10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。-30℃~+70℃(-22?~+158?)までの環境下でも使用可能です。
セット内容ランプ2個、取付ブラケット、ボルト・ナット類、DT2ピン防水コネクター・スイッチ、10Aヒューズ、12Vリレーハーネス(ランプ2灯用)、アンバーレンズカバー(2個)+ブラックレンズカバー(2個)。質量(g)単体:606、総1660消費電力(W)21(1灯)色温度(K)6500保証期間1年(灯体のみ)明るさ(Lm)3600(1灯)明るさ(cd)77000(1灯)動作電圧(V)12
ホワイトビームVer.Ⅲ H3c 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H3c 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(2個)
5日以内出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH3c定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)4000
HID純正交換 D2 IPFHID純正交換 D2IPF
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現 車検対応樹脂レンズ対応 ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。H412V60/55W交換用として使用可能です。
バルブ種類D2S/R
ダイヤモンドヴィジョン フィリップスダイヤモンドヴィジョンフィリップス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
3日以内出荷
ドレスアップに最適なクールキセノン光 色温度5000K(ケルビン) 紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能 (H11は石英ガラス使用) リレーハーネス不要 車検対応
タイプH11消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5000
LED バルブ IPFLED バルブIPF
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
新開発フィラメント採用で明るさアップ!クラスで1番明るい濃蒼白ハロゲン メーカー従来品のハロゲンバルブフィラメントの素材であるタングステン鋼の見直しから、フィラメントコイルの巻径、巻ピッチ、封入ガスの配合率の変更等、様々な開発の試行錯誤から基本性能の向上に成功しました。 同一色温度比(2017年6月現在) 濃蒼白光でも安心のロービーム車検対応品。 車検対応樹脂レンズ対応 ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。H412V60/55W交換用として使用可能です。
LEDライトバー600シリーズ IPFLEDライトバー600シリーズIPF
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
仕様600シリーズ 2インチバックランプ(12V/24V共通)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品質量(g)720使用温度範囲(℃)-30~70消費電力(W)21角度調整範囲(拡散角)上下左右120°色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)2200明るさ(カンデラ)1600指示温度(°F)-22~158
ホワイトビームバージョンⅢ H16 KOITO(小糸製作所)ホワイトビームバージョンⅢ H16KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(2個)
8日以内出荷
ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプH16口金PGJ19-3ガラス球形式T15ホワイト定格電圧(V)12電力(W)19色温度(K)4000
LEDデイシャインビームセット DC12V KOITO(小糸製作所)LEDデイシャインビームセット DC12VKOITO(小糸製作所)
49,980税込54,978
1セット
16日以内出荷
3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。 発光面が広く、確かな存在感をアピール 地球環境に配慮した省エネ設計 ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果 もちろん車検対応品
定格電圧(V)12セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット消費電力(W)約1.5/1灯最大光度(cd)約60カンデラLED使用数(個)18ヶ/1灯
自動車補修部品