カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ブレーキパッド・足回り部品(1)
- 自動車用電球・バルブ(2)
- 自動車補修部品
- 自動車用品
絞り込み
適合メーカー
自動車補修部品 :「12w21v5w」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。

S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個。 修理用としてご使用ください。 通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。タイプS25定格電圧(V)12口金その他縦(mm)48適合車種汎用ソケットサイズ(mm)15直径(mm)25
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。![B1 ハイブリッドレンズタイプ (S25) 12V 21/5W [ホワイト] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
B1 ハイブリッドレンズタイプ (S25) 12V 21/5W [ホワイト]
POLARG¥999税込¥1,0991個5日以内出荷レンズの効果で明るさ感3倍!。「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。発光色ホワイト定格12V 21W/5W形状S25







![B1 ハイブリッドレンズタイプ (S25) 12V 21/5W [ホワイト] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)