カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車補修部品
        • 自動車用電球・バルブ(6)

自動車補修部品 :「g18 led 12v」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
インジェクターサービス。新品よりお得。ガソリン車、ディーゼル車、国産車、輸入車、大型車から建機・船舶までカバー。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12Vモノタロウ(59件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5
LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
口金(互換電球)BA15sガラス球形式(互換電球)G18定格電圧(V)12/24定格電力(W)1明るさ(Lm)130色温度(K)2700使用箇所マーカー
CREE G18 S WH DELTA(デルタ)CREE G18 S WHDELTA(デルタ)
3,998税込4,398
1セット(2個)
欠品中
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。G18規格の電球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ナンバー球・ウィンカー球・その他タイプG18シングル球LED色ホワイト電圧(V)DC12(対応)差込口ピン角度:180℃電球の種類LED
アザーランプLEDバルブ 12V KOITO(小糸製作所)アザーランプLEDバルブ 12VKOITO(小糸製作所)
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
タイプLEDバルブ口金BA15s定格電圧(V)12適合タクシー行灯用定格電力(W)1.4光色ホワイト
サイバーストーク 全方向LED サイバーストークサイバーストーク 全方向LEDサイバーストーク
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
・サイバーストークの全方位LED G18 220lm 6500K、M3G18(1球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・G18(BA15s)シングル球です。・純正G18電球よりもコンパクトなため取付に困りません。・ハイゼットトラック(S500 MC以前)のナンバー灯、JA11ジムニーのポジション球などなどにおすすめ!・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
適合極性有:底面+側面ー電圧(V)12~17消費電力(W)1.9口金BA15s 平行ピン全光束(Lm)220色温度(K)6500
LeFH-e GT120 LED G18 LeFH-eLeFH-e GT120 LED G18LeFH-e
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
G18タイプのLEDバルブ。12V専用。
用途ナンバー灯などにタイプG18定格電圧(V)12専用
自動車補修部品