カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車補修部品
        • フィルター・エレメント(3)
        • ブレーキパッド・足回り部品(4)
        • 自動車用電球・バルブ(17)
        • ベルト・テンショナー(6)
        • エンジンルーム内部品(1)

自動車補修部品 :「nero」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
インジェクターサービス。新品よりお得。ガソリン車、ディーゼル車、国産車、輸入車、大型車から建機・船舶までカバー。詳しくはこちら。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vリブベルト Roadpartner(マツダ)VリブベルトRoadpartner(マツダ)(18件のレビュー)
693税込762
1本
翌々日出荷
ベルト形PK
エアコンフィルター Roadpartner(マツダ)エアコンフィルターRoadpartner(マツダ)(57件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
カップキット Roadpartner(マツダ)カップキットRoadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
560税込616
1セット
当日出荷から翌々日出荷
Vベルト(プレーン) Roadpartner(マツダ)Vベルト(プレーン)Roadpartner(マツダ)(13件のレビュー)
448税込493
1本
翌々日出荷
白熱球(ウェッジベース 12V) Roadpartner(マツダ)白熱球(ウェッジベース 12V)Roadpartner(マツダ)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
クリア定格電圧(V)12定格電力(W)18他社参考品番(STANLEY)WB625他社参考品番(小糸)1781
タイミングベルト Roadpartner(マツダ)タイミングベルトRoadpartner(マツダ)(1件のレビュー)
1,740税込1,914
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
エアーフィルター Roadpartner(マツダ)エアーフィルターRoadpartner(マツダ)(30件のレビュー)
1,125税込1,238
1個
翌々日出荷
白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)白熱球(S25/BAY15d 12V)Roadpartner(マツダ)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球口金BAY15dガラス球形式S25クリア定格電圧(V)12
白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)白熱球(S25/BA15s 12V)Roadpartner(マツダ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球口金BA15sガラス球形式S25クリア定格電圧(V)12定格電力(W)21他社参考品番(STANLEY)A4575B他社参考品番(小糸)4514
オイルフィルター Roadpartner(マツダ)オイルフィルターRoadpartner(マツダ)(29件のレビュー)
639税込703
1個
翌々日出荷
フィルターのろ紙には、ダスト(不純物)の捕捉能力が高く、 ダスト付着時のフィルター抵抗が小さいろ材を採用し、純正品と同等の性能と長寿命を実現しています。
メルトジョイントブーツ(分割型樹脂ドライブシャフトブーツ) Roadpartner(マツダ)メルトジョイントブーツ(分割型樹脂ドライブシャフトブーツ)Roadpartner(マツダ)(7件のレビュー)
4,902税込5,392
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
アウターブーツ専用の分割タイプのドライブシャフトブーツです。 分割タイプの為、ドライブシャフトをはずさずにダストブーツの交換が可能です。 また、材質に樹脂を採用することで、従来のゴム製ブーツと比較し、耐オゾン性、耐熱性に優れています。 更に取付方法を「溶着」方式とし、確実な取付性と、発熱シートの利用による作業時間の短縮を実現しています。
テンショナーベアリング Roadpartner(マツダ)テンショナーベアリングRoadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アイドラーベアリング Roadpartner(マツダ)アイドラーベアリングRoadpartner(マツダ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10x31 POLARGLED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10x31POLARG
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!40Lm(ルーメン)シリーズ乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10×31適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
ハロゲンバルブ HB3 12V Roadpartner(マツダ)ハロゲンバルブ HB3 12VRoadpartner(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
タイプHB3定格電力(W)65定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12
ブレーキシュー Roadpartner(マツダ)ブレーキシューRoadpartner(マツダ)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
翌々日出荷
車種毎に適切な摩擦材を採用し、確実な制動力を実現。 車に合った適切な前後の制動力配分で純正部品から交換されても違和感のないフィーリングを実現します。
Vベルト(コグ) Roadpartner(マツダ)Vベルト(コグ)Roadpartner(マツダ)
735税込809
1本
翌々日出荷
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
3,680税込4,048
1個
翌々日出荷
ハロゲンバルブ H3 12V Roadpartner(マツダ)ハロゲンバルブ H3 12VRoadpartner(マツダ)
759税込835
1個
翌々日出荷
タイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T15
白熱球(G18/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)白熱球(G18/BA15s 12V)Roadpartner(マツダ)
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌々日出荷
タイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18クリア定格電圧(V)12定格電力(W)10他社参考品番(STANLEY)A4125他社参考品番(小糸)3441
シールキット Roadpartner(マツダ)シールキットRoadpartner(マツダ)(3件のレビュー)
960税込1,056
1セット
翌々日出荷
ハロゲンバルブ HB4 12V Roadpartner(マツダ)ハロゲンバルブ HB4 12VRoadpartner(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
タイプHB4定格電力(W)55定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12
ハロゲンバルブ H11 12V Roadpartner(マツダ)ハロゲンバルブ H11 12VRoadpartner(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
電球色(保安基準に基づく白色範囲)タイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11電球形状H11色温度(K)3200明るさ(Lm)1350±10%
ハロゲンバルブ H4 12V Roadpartner(マツダ)ハロゲンバルブ H4 12VRoadpartner(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
タイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T15
LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T8x28 POLARGLED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T8x28POLARG
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!40Lm(ルーメン)シリーズ乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T8×28適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10 2個入り POLARGLED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10 2個入りPOLARG
3,998税込4,398
1箱(2個)
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!40Lm(ルーメン)シリーズ乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
LED 室内灯 ルームランプ 9000K (40Lm) T10 2個入り POLARGLED 室内灯 ルームランプ 9000K (40Lm) T10 2個入りPOLARG
3,598税込3,958
1箱(2個)
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!40Lm(ルーメン)シリーズ乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)9000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
LED 室内灯 ルームランプ (ピンク) POLARGLED 室内灯 ルームランプ (ピンク)POLARG
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!40Lm(ルーメン)シリーズ乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ピンク定格12V形状T10×31色温度(K)-
LED 室内灯 ルームランプ (ピンク) 2個入り POLARGLED 室内灯 ルームランプ (ピンク) 2個入りPOLARG
4,498税込4,948
1箱(2個)
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!40Lm(ルーメン)シリーズ乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ピンク定格12V形状T10色温度(K)-
LED 室内灯 ルームランプ (ブルー) 2個入り POLARGLED 室内灯 ルームランプ (ブルー) 2個入りPOLARG
4,298税込4,728
1箱(2個)
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!40Lm(ルーメン)シリーズ乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ブルー定格12V形状T10色温度(K)-
LED 室内灯 ルームランプ (ブルー) POLARGLED 室内灯 ルームランプ (ブルー)POLARG
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!40Lm(ルーメン)シリーズ乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ブルー定格12V形状T10×31適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)-
自動車補修部品