FB-30S形は、ヒューズ台F-30NS形をワンタッチで簡単に取り付けられ、レールからも取り外しできます。
そのため、配電増設やレイアウト変更の作業効率をアップさせます。
仕様消弧剤入
適合【ヒューズ台】F-30NS
寸法Φ15×L50
定格電圧AC500V / DC250V
定格電流(A)1
JIS規格CF2-30
定格遮断容量(kA)AC50 / DC20
周囲温度(℃)-20~60
溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。