鈑金・塗装 :「いと」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MH11446 ラバースプレーペリット マットホワイト 武蔵ホルト 動画あり
塗って剥がせてカラーチェンジを楽しめる塗料スプレーです。 塗膜がゴム状となり空気・水を遮断し塩害やサビを防ぎ、塗装面を保護します。
用途車体塗装面、ホイールなどの保護 マットホワイト 容量(mL)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×60×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,198 税込2,418
欠品中

超軽量パテ「コントールライト・チューブ」のグラスファイバー入りパテ。軽量と強度を必要とするFRPの補修に最適。 硬化時間:15分(20℃)
危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.11kg
1本(110mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

マット調(つや消し)エアゾールスプレー。 存在感あるアーミー系の青に、マリンブルーをプラスした「アーミーライトブルー」。 シックでライトな開放感ある青です。 マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。 ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。
用途マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。 ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 アーミーライトブルー 容量(mL)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×60 塗り面積(m2)1(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

マイクロバルーン配合のニューフォーミュラーで超軽量化を実現、ホルツのパテシリーズで最も比重の軽いパテなので大きな面積や深いヘコミの補修に最適。 硬化時間:15分(20℃)
危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1本(110mL)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング