タイヤハウスのきわやU字形やV字形のプレスラインの溝部の研磨に便利。にぎり台と各ブロックはワンタッチで取付出来ます。マジックペーパー用
セット内容にぎり台/23×45mm・86g、半丸・大/38Φ・36g、半丸・中/25Φ・22g、半丸・小/20Φ・12g、三角・大/25×25mm・34g
長さ(mm)130
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
研磨粒子が磨き量により徐々に小さくなっていくので、1500番程度のペーパー目を除去し、
肌調整から仕上げまでこれ1本で完了します。
水溶性なのでバフがらみや飛び散りが少なく、ふきとりも簡単に出来ます。
すべての補修塗料に対応。もちろん水性塗料にも対応しております。
用途肌調整から仕上げまで使用できる塗膜用液体コンパウンド
成分水溶性
種類ノンシリコン・ノンワックス
危険物の類別非危険物
1本(750mL)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ソリッドの黒色車に抜群の威力を発揮します。黒色車専用黄金塗膜は黒色車、濃色車に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。中古車販売時や整備納車前の艶出し等「塗りたて塗膜以外」にも素晴らしい効果を発揮します。Wアクションポリッシャー又は手仕上げにてご使用下さい。ノンシリコン
1本(300mL)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ビッグの黄金塗膜は、塗りたての塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコンですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。極細コンパウンドの後、ご使用下さい。従来の最終仕上げ剤で消えなかった「#1500より細かいバフ目」も消すことが出来ます。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。水性タイプです。
用途自動車補修用。塗りたて塗膜専用
主成分光沢剤、紫外線反射剤、保護剤等
危険物の類別非危険物
1缶(2L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷から5日以内出荷
Φ125mmのマジックペーパーやサンディングフィルムを角ファイルとして使える!
先端部が低いので、入りくんだ場所の研磨も簡単!
手にしっかりとフィットし、複雑な作業面も楽に研磨できる!
用途Φ125mmマジックペーパー用
質量(g)約75
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×40×140
危険物の類別非危険物
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
手動ポンプ
BLACHAWK
税込¥90,178
¥81,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。