小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ
適合電極径(Φmm)/10
本体質量(kg)18
入力電圧(V)単相200
定格出力(kW)3
寸法(cm)本体/18×27×27
入力電流(A)30
危険物の類別非危険物
1セット
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。