鈑金・塗装 :「kinki エアーガン」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMW/TOYOTA(EU)車体補修プログラムに採用。小型・軽量でLEDライトを搭載した溶接トーチにより作業性向上。国産車など薄い母材に適応した加熱システム。自動スリープ機能付トーチホルダー採用。タック専用トーチ付です。樹脂デントの作業も可能です。豊富な作業ツールを標準装備しております。
その他【エア流量調整】20~100% 付属品エアー式本体ユニット、タッカー、平形溶接ストリップ、樹脂溶接専用バイス、タック3種類 消費電力(W)290 温度範囲(℃)【調整出力】50~480 長さ(cm)【加熱トーチ】131 コード長さ(m)【タッカー】1.75【入力コード】1.45 方式【温度検知・温度制御】熱電対・無段階デジタル表示 温度/風量制御 本体質量(kg)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×200(ハンドル含む) 定格容量【タッカー】5VA 機能【内部ヒーター保護】ヒーターOFF後、自動で余熱冷却、100℃以下で自動停止 使用周囲温度(℃)5~45 ポンプ【空気圧力発生エアポンプ】内蔵ダイアフラムポンプ ヒューズ【保護ヒューズ(A)】本体:8(予備1本)、タッカー:10(本体内蔵)※マイクロヒューズ 流量調整範囲(L/min)0.3~24.0 危険物の類別非危険物 太さ(sq)【入力コード】1.25 各種認証PSE 関連資料(1.8MB) グリーン購入法適合 入力電源(V)単相AC100±5%(50/60Hz) 相対湿度(%RH)70以下(結露無きこと) 動作電流(A)2.9
1セット
269,800 税込296,780
3日以内出荷