鈑金・塗装 :「塗料 下地」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メグロ化学水性塗料密着剤
一般的な材質に使用可能。凍結しても元に戻る・腐らない。環境・人体への影響がありません。塗布後のレベリングが一定です。道具の洗浄が簡単です。上塗りには合成樹脂ペイント・ラッカー・弱溶剤ウレタン・エポキシ水性塗料・強溶剤ウレタンなどどれでも密度します。
用途建築内外装、サンディングボード・アルミサッシ・ガラス・磁器タイル・ガルバニューム鋼板・カラートタン等に。 仕様引火性なし その他【耐塩水性】3%食塩水 使用方法1塗布面に埃・油分等が付着していないか確認。2原料をウーローラー(短毛)・又は、ナイロン刷毛で1回塗布します。3塗布後の乾燥時間 (透明なり、タックフリーになればOK)。4り、タックフリーになればOK)。 径(Φmm)【屈曲性】3 温度(℃)【ヒートサイクル】-50~+50 pH6.5 不揮発分13.50% 密着性【一次物性】100/100 耐衝撃性40cm 危険物の類別非危険物 関連資料(1.75MB)
1個(1.8kg)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メグロ化学水性塗料密着剤
環境に配慮した水性の塗料密着剤です。上塗りが困難な素材でも密着剤を塗布することで、塗料の剥離が発生しません。
危険物の類別非危険物
1箱(3.5kg×3缶)ほか
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メグロ化学ラップロン
1液型塗料密着剤。密着性がよくアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。速乾タイプ。クリアー。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料密着剤の着色剤。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(80g×4本)
4,698 税込5,168
6日以内出荷

メグロ化学SF-21
1液反応型プラサフ。 幅広い塗料に対応。 密着性が良く吸込みが少ない。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(3.5kg×4缶)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

メグロ化学トナーホワイト
塗料密着剤の着色剤。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(80g×4本)
4,698 税込5,168
6日以内出荷

1液型塗料密着剤。 密着性が良くアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。 ウェットオンタイプ。
ホワイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

1液型塗料密着剤。 密着性が良くアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。 ウェットオンタイプ。
クリヤー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

塗料・密着剤等を使用する際に、素地に付着しているシリコン・油・水アカなどを除去します。
危険物の類別非危険物
1箱(1kg×6本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷