シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。
全長(mm)330
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状グリッド
危険物の類別非危険物
手前の障害物を越えて深い部分の打ち込み作業が出来ます。
全長(mm)330
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
荒出しハンマー横型と用途は一緒でヘッドの反対側はセパレート型です。
全長(mm)240
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
こまかい部品パネルの成形に使用します。
全長(mm)330
質量(kg)0.26
寸法A(mm)17
寸法D(mm)18
寸法B(mm)102
寸法C(mm)19
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
インナーパネル他、硬い部分の打ち出しやフレーム引き中のナラシ等、荒出しに使用します。
全長(mm)240
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
ハンマリングが大きく取れない狭い個所使用し、打撃面は広くなっています。
全長(mm)330
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
全長(mm)330
質量(kg)0.28
寸法A(mm)30
寸法D(mm)23
寸法B(mm)113
寸法C(mm)11
ヘッド形状グリッド
危険物の類別非危険物
1本
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
ブリキハンマー縦型と用途は一緒でヘッド反対側は横型です。
全長(mm)330
質量(kg)0.26
寸法A(mm)19
寸法D(mm)21
寸法B(mm)103
寸法C(mm)20
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
1本
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。