鈑金・塗装 :「プライマー硬化剤」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2成分形接着剤
高強度な接着性能
プライマーなしで幅広い被着材への良好な接着性
オープンタイムが長い
速硬化性
糸引きやタレが少ない
スポット溶接が可能(未硬化時)
適切な接着厚みで施工できる
熱による硬化促進が可能
低臭気
優れた耐食性
無溶剤
用途ドアパネル、リアボディパネル、ルーフパネル、クォーターパネルなどの高い動的負荷にさらされるパネルボンディングに適しています。
仕様オープンタイム(CQP580-1, -6 / ISO 4587):60分A、ミキサーオープンタイム:30分A、固定時間(CQP580-1, -6):1MPaに到達するまでの時間4.5 時間 A/B、ヤング率(CQP580-1, -6):1900 Mpa、衝撃剥離(CQP580-1, -3):12 N/mm
色ブラック
温度範囲(℃)施工:10~30、適応:-30 ~ 120
破断伸度(%)(ASTM D638):3
主成分エポキシ/アミン
形態デュアルカートリッジ
耐熱温度(℃)(CQP 513-1)1時間:190
引張強度(MPa)(CQP580-5):24
密度1.08 kg/l
硬化時間(時間)最終強度の80%に到達するまでの時間:24A
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア D)(ASTM D2240):80
ガラス転移点(℃)(ASTM E-1640):73
1箱(195mL×12本)
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。