2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーカ・ジャパンシーカフレックス 529 Evolution
エコ商品
Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすい。さまざまな塗料で上塗りが可能。スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい。多種多様な被着材に良好に接着する。スプレーおよびビード塗布が可能。臭気が少ない。優れた吸音性および制振性を持つ。溶剤およびイソシアネートを含まない。シリコーンおよびPVCを含まない
仕様スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカー オーカー タイプカートリッジ 使用温度範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140 破断伸度(%)(CQP036-1/ISO 527)150 主成分シラン末端ポリマー 引張強度(MPa)(CQP036-1/ISO 527)2.3 収縮率(%)(CQP014-1)3 硬化条件湿気硬化 密度(kg/m3)(未硬化)1.49 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)(CQP023-1/ISO 48-4)45 引裂強度(N/mm)(CQP045-1/ISO 34)2.5
1本(290mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

シーカ・ジャパンシーカフレックス 291
●船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 ●国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 ●弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。また、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)など多くの被着材に接着します。
用途船舶用途向けに 仕様カートリッジ ホワイト 仕様(適合温度範囲℃)-50~90 主成分1成分形ポリウレタン 伸び(%)500(破断時) 引張強度(MPa)1.8 収縮率(%)5 施工温度(℃)外気温5~40℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 引裂強度(N/mm)6
1ケース(310mL×12本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷