新車時についていたシールです。
パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。
ほとんどの車がカバーできます。
1シートにシール50枚。
純正品を買うより安いです。
危険物の類別非危険物
普通車から大型車まで対応。
溶接時のサージ電流からコンピューターを守る。
これさえあれば「スポット、ミグ、TIG、プラズマ、スタッド等」を使用時発生するサージ電流から車に搭載されているコンピューター回路を保護、及び誤作動を防いでくれます。
タイプ12/24V兼用
1.6ミリ厚から2.3ミリ厚まで対応。
ワッシャーが隙間なく打てます。
長さ(mm)取付部/25
全長(mm)76
太さ(Φmm)取付部/10
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1セット(5本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。
危険物の類別非危険物
寸法(mm)ネジ部/22
全長(mm)72
ピッチ(mm)M8×1.25
危険物の類別非危険物
1セット(5本)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
表面は銅メッキ処理(赤色)
全長(mm)285
表面処理銅メッキ(赤色)
危険物の類別非危険物
超長持ちでしかも業界最長の長さなのでハンマリングしやすい
厚さ(mm)2.3
全長(mm)73
内寸幅(mm)楕円部分/10
高さ内寸(mm)楕円部分/23
幅外寸(mm)楕円部分/19
危険物の類別非危険物
1袋(50枚)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
ウェーブワッシャーを溶着させる時に使用するホルダーです。
寸法(mm)フライス部分/26
全長(mm)55
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
アースの準備が不要なプーラー。(チップはWPT-01を使用)
少しのヘコミ、粗出し後の仕上げに。
これを使えばもうアースの悩みは解消!
プーラージョイントを使用することにより、お使いの機種に合わせてスタッドはもちろんスポット溶接でも取り付けが可能となります。
アースが近い分付きが良いのでタイマーは最低で使用でき、裏焼けが極端に少ない。
アースのための剥離をしないので余分な前処理、後処理がない。
毎回引くたびにアースの位置が変わるので焼けが分散される。
パネルごとにアースを取らなくても常時アースがついて廻るのでアースを移動させる手間がない。
ハンマーを引いている時はセンターシャフトの廻りに何もなくなるのでハンマーリングしやすい。
危険物の類別非危険物
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
リアゲートをかなり開けた状態で固定できるので内張りの中を修理する時に重宝します。
寸法(mm)360
伸縮範囲(mm)475~740
危険物の類別非危険物
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ドアを半開きで固定できるので鈑金及び、みがきの時重宝します。
寸法(mm)180
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途WMP-02用チップ
寸法(mm)ネジ部/19
全長(mm)54
ピッチ(mm)M8×1.25
危険物の類別非危険物
1セット(5本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
厚さ(mm)2.3
全長(mm)73
内寸幅(mm)楕円部分/10
高さ内寸(mm)楕円部分/23
幅外寸(mm)楕円部分/19
危険物の類別非危険物
1袋(100枚)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
内径(Φmm)11
外径(Φmm)22
危険物の類別非危険物
1袋(100枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
超長持ち。3点使えて便利です。
厚さ(mm)1.6
全長(mm)53
外径(Φmm)円部分/44
内寸幅(mm)円部分/22
高さ内寸(mm)円部分/22
危険物の類別非危険物
1袋(50枚)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
超長持ち。3点使えて便利です。
厚さ(mm)2.3
全長(mm)53
外径(Φmm)円部分/44
内寸幅(mm)円部分/22
高さ内寸(mm)円部分/22
危険物の類別非危険物
1袋(50枚)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
高張力鋼板に最適。
タイマーは最低でも良く付く。
厚さ(mm)1.6
全長(mm)73
内寸幅(mm)楕円部分/10
高さ内寸(mm)楕円部分/23
幅外寸(mm)楕円部分/19
危険物の類別非危険物
1袋(50枚)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。
M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
すぐ近くでアースが出来る。
アースした所が焼けない。
使用中外れない。
マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。
コード長さ(m)1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
用途スーパースポット用
セット内容86mm×1、100mm×1、2本セット
チップ全長(mm)86、100
危険物の類別非危険物
1セット(2本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
バックパネルにて使用時、横に広げたい時に使用。(横に7cmオフセットします)
用途WSS-01専用
仕様左/チップアダプター(TTA-70)右/ワイドアダプター(MDWS)
適合WSS-01
危険物の類別非危険物
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
用途WSS-01専用
バックパネル用
適合WSS-01
アーム長さ(mm)470
危険物の類別非危険物
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ちょっと奥まった所に最適
用途WSS-01専用
適合WSS-01
アーム長さ(mm)300
危険物の類別非危険物
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
用途WSS-01専用
標準用アーム
適合WSS-01
アーム長さ(mm)155
危険物の類別非危険物
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
新衝突安全基準ボディー対応機種。
交流式スポットの衝撃的溶着力。
たったこれだけで凄いパワー。
交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。
加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。
アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。
グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。
ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。
タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。
直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。
電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。
標準のアームはショートアーム155mmです。
コード長さ(m)(入力)2スケア/3.7
本体質量(kg)9.4
容量(kVA)(50%)2.5、(短絡)18
出力電流(A)(二次側)8200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×305×240
一次側入力電源単相200V20A
危険物の類別非危険物
1台
¥429,800
税込¥472,780
11日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。