2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通車から大型車まで対応。 溶接時のサージ電流からコンピューターを守る。 これさえあれば「スポット、ミグ、TIG、プラズマ、スタッド等」を使用時発生するサージ電流から車に搭載されているコンピューター回路を保護、及び誤作動を防いでくれます。
タイプ12/24V兼用
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新衝突安全基準ボディー対応機種。 交流式スポットの衝撃的溶着力。 たったこれだけで凄いパワー。 交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。 加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。 アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。 グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。 ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。 タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。 直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。 電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。 標準のアームはショートアーム155mmです。
コード長さ(m)(入力)2スケア/3.7 本体質量(kg)9.4 容量(kVA)(50%)2.5、(短絡)18 出力電流(A)(二次側)8200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×305×240 一次側入力電源単相200V20A 危険物の類別非危険物
1台
429,800 税込472,780
11日以内出荷