絞り込み
ブランド
  • KOVAX(コバックス)
  • モノタロウ(38)
  • PROST's(325)
  • 3M(スリーエム)(122)
  • BLACHAWK(94)
  • JTC(93)
  • ロックペイント(83)
  • 武蔵ホルト(66)
  • 小柳機工(61)
  • ビッグ(53)
  • イサム塗料(51)
  • FUJI STAR(三共理化学)(41)
  • ソーラー(41)
  • ニッぺ(日本ペイント)(36)
  • 日平機器(35)
  • SHOW UP(35)
  • UNiCON(ユニコン)(34)
  • ワールドオートツール(34)
  • SOFT99(33)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(29)
  • FINIXA(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレカット KOVAX(コバックス)トレカットKOVAX(コバックス)(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(50枚)
当日出荷
トレカットは塗装面のゴミ・ブツ取り及びタレ・流れの除去を目的に開発された、全く新しい研磨材であり、従来の研磨紙や砥石と比較して、下記の点において著しく優れた効果を発揮します。5タイプの切削力と仕上がりであらゆるゴミ・ブツ・タレ・流れに対応できます。空研ぎで研磨できるのでゴミや塗料のタレ・溜り・流れの除去具合を目視しながら作業できます。(水研ぎも可)3タイプの形状(シート・8面カット・4面カット)と、平面・R面・逆R面に対応した5種類のアタッチメントの組み合わせが、あらゆる部位の研磨を可能にします。
用途塗装面のゴミ・ブツ取り、タレ・流れ除去、パネル際の溜り除去危険物の類別非危険物
パティッシュ KOVAX(コバックス)パティッシュKOVAX(コバックス)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(50枚×5冊)
当日出荷
パテ練り台として使用できます。使い終わったら1枚ずつはがして使えるので掃除の必要がありません。硬化剤がしみ込まない材質となっています。ヘラの滑りが良く、パテのかくはんがスムーズにできます。
用途パテ練り台、パテヘラの拭き取り寸法(mm)232×285危険物の類別非危険物
トレブロックS KOVAX(コバックス)トレブロックSKOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10個)
当日出荷
トレカット8面カットを貼り付けて使用します。ゴミ・ブツ・溜りの除去に適した小さなサイズの平面部研磨用。硬い特種ゴム製の為、平滑にカットできます。
用途トレカット8面カット用寸法(mm)33×27×15危険物の類別非危険物
トレブロックM KOVAX(コバックス)トレブロックMKOVAX(コバックス)
3,698税込4,068
1箱(5個)
当日出荷
トレカット4面カットを貼り付けて使用します。タレ・流れの除去に適した大きさの平面部研磨用。硬い特種ゴム製の為、平滑にカットできます。
用途トレカット4面カット用寸法(mm)68×27×15危険物の類別非危険物
トレブロックQS KOVAX(コバックス)トレブロックQSKOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(6個)
欠品中
トレカット4面カットまたは8面カットを貼り付けて使用します。逆R面のタレ・流れ・溜り・ゴミの除去に適した形状と硬さの特種ゴム製アタッチメントです。
用途トレカット4面カットまたは8面カット用寸法(mm)26×33×20危険物の類別非危険物
トレカード KOVAX(コバックス)トレカードKOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10枚)
当日出荷
トレカットシートを貼り付けて使用します。特種樹脂製で折れにくい為、平面部だけでなく、R部のゴミ取りも小さい面積で、平滑にカットすることができます。
用途トレカットシート用材質特種樹脂寸法(mm)68×110危険物の類別非危険物
トレブロックQM KOVAX(コバックス)トレブロックQMKOVAX(コバックス)
3,298税込3,628
1箱(2個)
欠品中
トレカット シートを貼り付けて使用します。逆R面のタレ・流れの除去に適した形状と硬さの特種ゴム製アタッチメントです。
用途トレカット シート用寸法(mm)42×68×28危険物の類別非危険物
鈑金・塗装