1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINANO(信濃機販)スポットカッター
鋼板の硬度に応じてスピード調整できます。
穴あけ能力(mm)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100~2000 全長(mm)176 質量(kg)0.82 空気消費量(m3/min)0.37 騒音レベル(dB(A))80/(91) 振動3軸合成値(m/s2)3.9/0.8 コンプレッサー(kW)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5 危険物の類別非危険物
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷