絞り込み
ブランド
  • 進勇商事
  • モノタロウ(37)
  • 3M(スリーエム)(90)
  • 武蔵ホルト(47)
  • UNiCON(ユニコン)(30)
  • SOFT99(26)
  • ソーラー(25)
  • ビッグ(23)
  • FUJI STAR(三共理化学)(22)
  • コンパクトツール(19)
  • RUPES(17)
  • クリスタルプロセス(16)
  • JTC(15)
  • 小柳機工(14)
  • DNT(大日本塗料)(11)
  • ワールドオートツール(11)
  • TAMIYA(タミヤ)(11)
  • 大塚刷毛製造(9)
  • 関西ペイント(9)
  • 盛光(9)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピタリカラーネオ 進勇商事ピタリカラーネオ進勇商事(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアール部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に判定できます。タッチアップ塗装には大判を使用することで、養生紙の役目や切り抜きのマーク入れなどにも使用できます。看板用は表面が加工されていますので、密着の良い塗料で屋号やロゴマークを直接ボディーに貼付することで、宣伝用としても活用できます。
厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300危険物の類別非危険物
アルミ定盤 進勇商事アルミ定盤進勇商事(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
パテ類を練り合わせる時に使用する平面台です。鉄製の約半分以下の重量のため、パテ練り作業が苦になりません。使用後はヘラに付いたパテを本体の縁で削りとることができます。
寸法(mm)270×240×45質量(g)290危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エフパック(自動車補修塗装用カバー) 進勇商事エフパック(自動車補修塗装用カバー)進勇商事(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
補修用(タッチアップ)塗装カバーです。両側のフロントフェンダーや前後のドアー・リヤフェンダーなど合計8カ所(面)を開くことができます。ウレタン塗料など、比較的乾燥の遅い塗装に最適です。
用途塗装カバー仕様8面開き危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
鈑金・塗装