鈑金・塗装 :「バフ. 研磨剤」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途2K塗料及び耐スリ傷フッ素クリヤーの肌調整 白色 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.7kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(700mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

。約15μmの微粒研磨材を採用。ブライト0でついた研磨傷(バフ目)、及び3000番相当のペーパー目を素早く除去します。スポンジバフと組み合わせれば、白やシルバーなどの淡色の仕上げにも使用可能です。微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘのカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。
用途自動車補修、塗膜研磨、中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに 仕様ノンシリコン、ノンワックス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量500g 関連資料関連資料(0.61MB) 最適なバフの種類マルチコットンバフ♯170 研磨剤の中心粒径(μm)15
1本(500mL)
3,490 税込3,839
欠品中

。約30μmの研磨材を採用。1500~2000番相当のペーパー目の除去及び肌調整が容易に行えます。内容分の配合比にも着目しており、研磨時の粉塵の飛散を抑えられます。微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘのカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。
用途自動車補修、塗膜研磨、ペーパー目消し・肌調整用に 仕様ノンシリコン、ノンワックス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量500g 関連資料関連資料(0.61MB) 最適なバフの種類マッハウールバフ♯70 研磨剤の中心粒径(μm)30
1本(500mL)
3,490 税込3,839
当日出荷

。約3μmの超微粒研磨材を採用。ブライト1の研磨傷をさらに微小化し深いツヤを生み出します。余分なツヤ出し剤を含んでおらず、クリヤー本来の輝きを取り戻すことができます。微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘノカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。
用途自動車補修、塗膜研磨、艶出し・濃色仕上げに 仕様ノンシリコン、ノンワックス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量500g 関連資料関連資料(0.61MB) 最適なバフの種類スポンジバフブラック♯180 研磨剤の中心粒径(μm)3
1本(500mL)
3,500 税込3,850
翌日出荷

アクリル・ウレタン塗膜その他高級仕上げ研磨に塗膜を傷つけることなく研磨仕上げが出来ます。
仕様肌調整 適合ウールバフ pH9.6~10.0 最適なポリッシャーの回転数1800 主研磨剤の種類アルミニュームシリケートシリカ、アルミナ 研磨剤の粒径(μ)3~50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量4.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4.5kg)
7,198 税込7,918
当日出荷