鈑金・塗装 :「プライマーエコ」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
各種金属、プラスチック素材、PPバンパー、新車焼付け塗膜2液ウレタン塗膜に塗装することで、上塗り塗料の密着力を向上させます。
ノンサンディングで上塗り塗装が可能です。
1液既調合タイプなので、そのまま使用可能です。
グリーン色に着色しているため、塗装膜をより視覚的に判断できます。
時間セッティング時間/(10℃)12~20分、(20℃)7~12分、(30℃)3~8分
適合塗料アクロベース、アクアスDRY、ハイアートネクスト、ミラノ2K、ミラノ2Kコモ、AU21、ハイアート3000
塗装1~2回
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間セッティング時間以上~7日以内
危険物の性状非水溶性
1缶(0.9L)
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。