鈑金・塗装 :「塗装 補修」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッぺ(日本ペイント)オートペイントカラーズ
オートペイントカラーズは新色を含む使用頻度の高い色を選定し収録いたしました。 色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。 各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。
用途自動車補修用色見本帳 危険物の類別非危険物
1冊
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxウレタンプラサフ SBアルファ
乾燥が速く、高い研磨性。 スポット補修に最適。 カラープラサフとして使用可能。
適合材通常鋼鈑、アルミ素材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)20~30(naxマイティラックG-Ⅱシンナー各種、naxマルチウレタンシンナー各種) 混合比プラサフベース:ハードナー=10:1(重量比) 可使時間(時間)2.5(10℃)、2(20℃)、1.5(30℃) 乾燥時間5時間以上(20℃)、30分以上(60℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。
危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxウレタンプラサフ ジタン
新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。
適合材ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ、電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.naxクリヤーシリーズやnaxネオウレタンエコなどウレタン系塗料の硬化性アップのため共通して使える促進剤です。 2.従来品の「naxマルチウレタン硬化促進剤」よりも硬化性が向上しました。 3.塗膜性能を低下させることなく、硬化反応を早めることができます。
使用方法【1】ハードナー、シンナーを加えて粘度調整したあとの塗装直前の塗料に適量を添加し、良く攪拌して下さい。【2】マルチウレタン硬化促進剤スーパーの規定の添加量は、塗料原液(ハードナー、シンナー混入前)1000gに対して次の割合です。 ・全塗装の場合:1cc以下 ・部分補修の場合:2cc以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)naxマルチボカシ剤
naxスペリオ、naxマルチ各種トップクリヤーなどによるタッチアップ塗装時の周辺ぼかし部分をシンナー吹きの代わりに使用することで、光沢を落とすことなく肌づくりもやりやすくなります。 速乾形は、冬場、低温時に最適です。
容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷