naxスペリオ、naxマルチ各種トップクリヤーなどによるタッチアップ塗装時の周辺ぼかし部分をシンナー吹きの代わりに使用することで、光沢を落とすことなく肌づくりもやりやすくなります。
速乾形は、冬場、低温時に最適です。
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
密着性、耐ブリスター性に優れているので、安心して使用できます。(防錆鋼板対応型)
乾燥が速く研ぎやすいので、研磨作業性が向上します。
吸い込みが少なく、プラサフ肌を残さないので、仕上がり向上に役立ちます。
ダストの飛散が少なく、ぼかし際がなめらかに仕上がるので、タッチアップの塗装に適しています。
色淡いグレー
適合材防錆鋼板
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)50~100(ニッペ1500または2500シンナー)
色相淡いグレー
乾燥時間1時間以上(20℃)、または20分以上(60℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。