23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロイヤル化学研究所クリーンXポリマー
水を使う塗装保護剤です。水あかを除去でき、合わせてコーティングもできます。多少汚れた状態でも繰り返す事で自然な輝きを引き出します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 付属品スポンジ1枚 使用方法[1]洗車後、スポンジに水を含ませて、少し水気を切る[2]缶容器をよく振り、スポンジに液剤を適量スプレーする[3]30cm~50cmスパンで縦・横に塗布しながらなぞる[4]塗布が終わったら水気を絞る、3~4を透明になる位まで繰り返す[5]残った液剤をタオルで拭き上げる、叉は水で洗い流してタオルで拭き上げる 使用量普通乗用車約10台分(目安) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 適合塗装色全塗装食対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水力を発揮
用途洗車機用撥水剤 タイプバックインボックス 危険物の類別非危険物
1個(10L)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所ガラス専用クロス
車のガラス拭きはきれいにする難易度が非常に高く、綿タオルやマイクロファイバークロスだとケバが出て時間が掛かります。ガラス専用クロスで仕上げると、ケバ、スジ、曇り等が残りません。超極細繊維を使っており、繊維と繊維の間に無数の空間を作ることで汚れを吸着させます。ガラス全般に使用できます。乾拭き、水拭きどちらでもお使いになれます。メーカー推奨品のRSクリーナーの併用で更に汚れ落としがしやすくなります。
用途洗車後の拭き取り 寸法(mm)300×400 グリーン 危険物の類別非危険物
1セット(5枚)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所鉄粉除去タオル
水を掛けながら車に付いた鉄粉などを力を入れることなく簡単に取れます。タオルタイプなので作業が楽です。
用途鉄粉除去等 使用方法[1]車のボディを十分に洗浄して下さい。[2]水で塗装面を十分濡れた状態にして、本製品裏側の粘度面(黒色部分)が塗装面と平滑になるよう軽く拭きあげる。[3]作業後は水で十分に流して下さい。 寸法(mm)300×310 ブルー 危険物の類別非危険物
1枚
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所シートクリーナー
布製シートの汚れを除去します。又、天然消臭剤、除菌剤配合により、シートのいやな臭いを取り除きます。
用途シートクリーナー 付属品スプレーボトル1本 使用方法[1]本液を詰め替え用容器に小分けし、原液で使用して下さい。[2]シート面から20cm位離しスプレーし、ブラシで軽くブラッシングして下さい。[3]表面が乾燥しないうちにきれいなタオルで汚れを拭き取って下さい。[4]使用後は容器を密封し石鹸等で手を良く洗って下さい。 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所レインカット
レインカットは二種類のシリコーンを使用しているため従来のシリコーン系ガラス撥水とはやや違った特徴を示します。特に雨滴のスライダー性が優れています。 1 雨の日も水玉効果で視界がすっきりします 2 夜間のぎらつきの原因となる油膜がつきにくくなります 3 冬期、ガラスに霜や水が付きにくく、またついてもとりやすくなります。 4 従来のシリコーン系撥水剤に比べて撥水効果がすぐれています。 5 特殊なシリコーンを使用することにより 仕上げ 時に伸びやすいため、作業が簡単です 。 6 持続性は通常の使用環境で1 ~2 ヶ月程度です。
用途窓ガラス撥水コート剤 付属品スポンジ1個 使用方法[1]ガラスのホコリなどの汚れを洗い流してください。[2]ガラスの水分をよく拭き取ってください。[3]本液をスポンジで塗りのばしてください。[4]5~10分間乾燥後、固く絞った濡れタオルで拭上げ完了です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量170mL 危険物の性状水溶性
1本(200mL)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所ロイヤルフォームエコ
きめの細かな泡が車体をつつみボディにキズをつけにくく、ワックスのかかりをよくします
用途洗車機用フォーム剤 タイプバックインボックス 危険物の類別非危険物
1個(10L)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所レザー&タイヤワックス
タイヤのツヤ出し保護剤です。水性タイプなのでひび割れや劣化を防止します。
用途水性タイヤワックス 危険物の類別非危険物
1個(18L)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所クリーンX-G
特殊フッ素配合で透過性・撥水性・耐久性に優れた窓ガラスコート剤です。油膜も落とせて持続力は6ヶ月以上。
用途窓ガラス撥水コート剤 使用方法[1]窓ガラスは施工前、タオルで拭くかガラス面を洗浄してタオルで拭く[2]XG専用ガラスクリーナーを油膜取りスポンジ(青・黒)に500円玉1個程度付ける[3]油膜を落とすのでスポンジに均一の力を上からかける[4]目安は液剤が透明になる位まで油膜を落とす[5]付属の緑スポンジを使用し水で良く液剤を洗いながす[6]付属のペーパーでガラスの水分を完全に吸い取る[7]A液フッ素液をブレンドボトルの所定の目盛りの所まで注入する[8]B液反応液をブレンドボトルの所定の目盛りまで注入して混ぜる[9]付属の青スポンジにティッシュを2枚重ねし液剤をガラス半面分付けて塗布する、残り半分を塗布する[10]塗布後少し乾燥させタオルで乾拭きする 使用量フロントガラス20枚分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量119mL 危険物の性状水溶性
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ロイヤル化学研究所ロイヤルシャンプーエコ
強力な洗浄力で汚れをしっかり落とします
用途洗車機用シャンプー剤 タイプバックインボックス 危険物の類別非危険物
1個(10L)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所ロイヤルワックスエコ
特殊ワックス成分配合により塗装を保護し、深みある光沢を形成します
用途洗車機用ワックス剤 タイプバックインボックス 危険物の類別非危険物
1個(10L)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所ゼウス
水を掛けながら鉄粉・樹液・ピッチ・タール・サビ・融雪剤・ペンキミスト・虫の死骸・シール痕・異物等の除去、手作業をお薦めします。グリップ付き。ハードタイプで除去性能に優れています。
用途鉄粉除去等 使用方法[1]車のボディを十分に洗浄して下さい。[2]水で塗装面を十分濡れた状態にして、本製品裏側の粘度面(黒色部分)が塗装面と平滑になるよう軽くこする。[3]作業後は水で十分に流して下さい。 ブルー 危険物の類別非危険物
1枚
9,898 税込10,888
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所プラセーム
水気をよく吸いとり、絞ると拭き取った水分を取り除け、乾くとバリバリに硬くなるタオルです。手洗い洗車の水拭きに用います。
用途洗車後の水の粗拭き用 危険物の類別非危険物
1枚
3,498 税込3,848
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所4040RCレーザーカット
極細糸を使用したきめ細やかな表面を持ち、その素材を傷めることなく美しい仕上がりになります。一度織り込んだ、端の折り目をレーザーカットしているので傷などのダメージを最小限に防いでくれます。
用途洗車後の拭き取り、コーティング拭き取り 寸法(mm)400×400 ブルー 危険物の類別非危険物
1セット(10枚)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所ムートングローブ
ふわふわの優しい肌触りでキズを付けず細部の洗車も、行いやすい手洗い洗車の必需品です。
用途洗車作業用 危険物の類別非危険物 適合用途洗車作業用
1枚
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所ウイルス除菌スプレー
車内(車以外)の除菌剤、幅広い菌に対する除菌効果に優れています。非揮発性の為、持続性に優れています。主成分の塩化ベンザルコニウムは、長年各分野での使用実績があり安心です。
用途除菌剤 付属品スプレーボトル1本 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所ウレぴか
色あせした樹脂のツヤ出し保護剤です。耐久性・耐水性に優れています。
用途樹脂パーツ保護剤 付属品スポンジ1枚 使用方法[1]塗布面を洗浄し、よく乾燥させます。[2]ボトルを良く振り、専用スポンジに本液を取り、塗布します。[3]きれいな布で乾拭きします。(塗布後1時間以上乾燥させて下さい)[4]古いウレタンの場合液剤が染み込む事が有りますので、数回重ね塗りして下さい。 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

アルミホイールに付着した、サビ・鉄粉を浮かせ、汚れを素早く取り除きます。
用途アルミホイールクリーナー 付属品スプレーボトル1本 使用方法[1]本液を詰め替え用容器に小分けしホイールにまんべんなく吹き付けて下さい、[2]吹き付けてから30秒~1分おいて青紫色に発色するのを待ち発色の強い部分に更に吹き付けて下さい、[3]更に30秒程待った後ブラシ等でこすり落として下さい、[4]十分な水で洗い流すか洗車機で洗車を行って下さい 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所スーパー虫取りクリーナー
タンパク質分解酵素と特殊溶剤、特殊界面活性剤を配合。既存の虫取りクリーナーより虫や鳥の糞などのタンパク質分解能力が大幅にUP。又、脂質洗浄力が大幅にUPしました。塗装に優しい中性クリーナーです。
用途虫取りクリーナー 付属品スプレーボトル1本 使用方法[1]小分け容器に本液を詰め替えて使用して下さい。[2]虫汚れ等に水を掛けてから、直接スプレーし、スポンジ等で擦りながら汚れを落とし、十分に水洗いをして下さい。[3]使用後は容器を密封し石鹸等で手を良く洗って下さい。 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
6,088 税込6,697
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所濃縮タイプ泡シャンプー
通常のシャンプー剤より発砲力が優れています。バケツに水で希釈してお使い頂けますが、エアームースガンと合わせてお使いいただく事をお薦めします。
用途泡洗車洗剤 ブルー 内容量(L)4 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所ザラクリーン
通常の洗車では落ちないボディにこびりついた頑固な黄砂・花粉を落とします。10~20倍希釈もでき液剤コストも軽減できます。
用途黄砂・花粉落としクリーナー 使用方法[1]バケツなどで10倍~20倍に水で希釈して洗浄して下さい、[2]洗浄後速やかに水で洗い流して下さい、[3]洗車機等で洗車をして、ワックス、撥水剤等のコーティングを行って下さい 内容量(L)4 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所RSクリーナー
車の内外全てに使用できるマルチクリーナーです。内窓、外窓、ボディ等に使用できます。電解水+アルコール入り。
用途車の内外全てに使用できるマルチクリーナー 付属品スプレーボトル1本 使用方法原液でお使いください 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

ガラスケイ素ポリマー、変性シリコーン、低粘度シリコーン、艶出し増強ポリマーなどを配合し、マルチハイブリッド効果が得られたガラス系塗装保護剤です。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 付属品スポンジ1枚 使用方法[1]洗車後、容器をよく振り、スポンジに液剤を適量噴霧する[2]30cm~50cmスパンで縦・横に塗布する[3]タオルで拭き上げる、タオルは裏、表返しながら拭き上げる[4]新しいタオルで最後拭き上げる 使用量普通乗用車約10台分(目安) 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装食対応
1本(300mL)
5,698 税込6,268
7日以内出荷