絞り込み
ブランド
  • Elut
  • データシステム(2)
  • コムテック(2)
  • FURUNO(2)
  • 日立(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • トヨタ部品大阪共販(1)
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カー用品 :「12V 300mA」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロント1カメラタイプ高性能ドライブレコーダー Elutフロント1カメラタイプ高性能ドライブレコーダーElut
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
その他再生方法:本体液晶 / 専用ビューワソフト※Windows(R)10/11専用(タブレット除く)【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R)10/11(タブレットPC除く)CPU :Core i3 プロセッサ 2.4GHz同等以上を推奨メインメモリ :4GB 以上を推奨モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨※パソコンのスペックにより滑らかに再生できない場合があります。※ビューワーソフト情報のダウンロードはこちら(型番:AG427-DRC)セット内容電源コード(駐車監視対応/約4m)一式/取付ステー固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/六角レンチ 1個/取扱説明書(保証書付き)1部寸法(mm)(録画)FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)質量(g)約78(本体のみ)本体寸法(mm)約W66.8×H48.9×D28.9/取付ステー装着時:約W66.8×H75.1×D28.9(突起部除く)センサーG:対応(ON/OFF選択可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)対応LED信号機:対応、ノイズ対策:対応、(記録)日時情報:対応、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画電源電圧(V)DC12/24記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])有効画素数最大200万画素機能HDR:対応、SDカードチェック:起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。(録画)タイムラプス:対応 1秒間に1枚の映像を記録、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、液晶反転機能:対応、緊急録画停止機能:事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。(ON/OFF調整可)構成(録画ファイル)1ファイル1分単位※128GBのmicroSDカード使用時は3分に切り替わります記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨液晶サイズ2.0インチフルカラーIPS液晶総画素数200万画素保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)保護機能ファイル:事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。撮像素子1/2.7型 CMOSセンサー記録ファイル形式映像:MOV(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音ON/OFF可能液晶表示録画中:◯(常時点灯/速度連動/時計表示/OFF)F値F2.0記録時間8GB:約75分~約120分16GB:約150分~約240分32GB(付属):約305分~約485分※初期設定:約305分64GB:約620分~約975分128GB:約1240分~約1950分※録画サイズやフレームレート、画質の設定により記録時間は異なります。※タイムラプス録画は除きます。※上記の記録時間はあくまで参考値です。(目安)8GB : 約75分~約120分16GB:約150分~約240分32GB(付属):約305分~約485分64GB:約620分~約975分 / 128GB:約1240分~約1950分※初期設定:録画サイズ【FULL HD】※録画サイズの設定により記録時間は異なります。※タイムラプス録画は除きます。※上記の記録時間はあくまで参考値です。輝度調整カメラ:◯(3段階に調整可能)最大消費電流(A)通常時:300mA以下/スーパーキャパシタ充電時:600mA以下フレームレート27.5fps ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み画角(レンズ)水平115°垂直59°(対角143°)動作温度範囲(℃)-10~60GPS対応
フロント1カメラタイプ高性能ドライブレコーダー Elutフロント1カメラタイプ高性能ドライブレコーダーElut
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
超コンパクトで駐車監視がすぐ使える! 1カメラ高性能ドライブレコーダー 超コンパクトボディで駐車監視機能装備! 3年保証付きとSD32GB付属で安心して使える、1カメドライブレコーダー! 駐車監視機能装備。最大24時間録画可能! HDRで白飛びなし。夜間映像が綺麗! 付属のmicroSDカードは容量32GB&メンテナンスフリー いざ!という時を逃さない! 3つの安心録画機能! 3つの映像保護機能 200万画素で映像もキレイ! 役立つ便利機能や特長!
付属品電源コード(駐車監視対応/約4m)一式/取付ステー固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/六角レンチ 1個/取扱説明書(保証書付き)1部質量(g)98(本体のみ)取付方式一体型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×53×28.4(突起部除く)、取付ステー装着時:78×84.9×28.4センサーG:対応(ON/OFF選択可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)電源電圧(V)DC12/24記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])有効画素数最大200万画素機能HDR:対応、タイムラプス録画:対応 1秒間に1枚の映像を記録、ノイズ対策:対応、SDカードチェック:起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。、緊急録画停止:事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。(ON/OFF調整可)、ファイル保護:事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。、カレンダー/時計表示:対応、液晶反転機能:対応、日時情報の記録:対応構成録画ファイル:1ファイル1分単位記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)消費電流(mA)通常時:最大300以下/スーパーキャパシタ充電時:最大600以下液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶総画素数200万画素保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)LED信号機対応(※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み)撮像素子1/2.7型 CMOSセンサー記録ファイル形式映像:MOV(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音ON/OFF可能記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)液晶表示録画中(常時点灯/速度連動/時計表示/OFF)F値F2.1記録時間8GB : 約85分~約135分、16GB:約170分~約270分、32GB(付属):約345分~約555分、64GB:約690分~約1115分、128GB:約1385分~約2240分明るさ液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)輝度調整カメラ(3段階に調整可能)フレームレート27.5fps画角レンズ:水平110°垂直56°(対角138°)動作温度範囲(℃)-10~60録画方式駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画再生形式記録映像:本体液晶 / 専用ビューワソフト※Windows8.1/10/11専用(タブレット除く)、【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R) 8.1/10/11(タブレットPC除く)、CPU :Core i3 プロセッサ 2.4GHz同等以上を推奨、メインメモリ :4GB 以上を推奨、モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨、グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨GPS対応
カー用品