絞り込み
ブランド
  • NAGAOKA
  • モノタロウ(54)
  • メディアカバーマーケット(1,432)
  • ボンフォーム(493)
  • カーメイト(457)
  • 槌屋ヤック(435)
  • SEIWA(セイワ)(372)
  • RG(レーシングギア)(365)
  • アイエルモータースポーツ(287)
  • カシムラ(247)
  • BRAHMS(178)
  • ALPINE(171)
  • 星光産業(166)
  • GARSON(158)
  • MAD MAX(マッドマックス)(151)
  • BLITZ(128)
  • セルスター(116)
  • CARALL(115)
  • Azur(115)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(109)
  • カーク産業(108)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前後2カメラ ミラー型ドライブレコーダー NAGAOKA前後2カメラ ミラー型ドライブレコーダーNAGAOKA(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
リアカメラ搭載 2カメラで前後を記録。あおり運転対策に! movioブランド ドライブレコーダーシリーズより、前後共に高画質の同時録画に対応したドライブレコーダーです。(フロントカメラFull HD画質 200万画素、リアカメラHD画質 100万画素)これまで視界の妨げになっていたフロントガラスに取り付けるモデルに対して、本製品はミラー型のカメラ本体をゴムバンドでルームミラーにかぶせて取り付けができ、視界を良好にすることを実現しました。フロントカメラだけでなくリアカメラも高画質720P HD画質の録画に対応しているので、これまで後方の映像を鮮明に録画できなかった問題を解消いたしました。万が一後方からあおられても後方車のあおり運転の様子やナンバープレートを記録することが可能です。リアカメラのケーブルは長さ7mとなっており、多くの車種に配線できます。給電はシガーソケットからおこなうのでだれでも簡単に設置することができます。フロントカメラの画角は170°に対応しており、広範囲をカバーする撮影が可能です。衝撃を感知すると自動で稼働するGセンサーや駐車モード、古いファイルから自動で上書きできる上書き録画にも対応しており、機能が充実しているところも特徴です。
仕様ファイルサイズ:2GBで約10分録画可能(メーカー検証結果。録画状況により異なります。)付属品本体、リアカメラ、USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応)、ゴムバンド×2、リアカメラ取付用ステッカー×2(予備1枚付)、リアカメラ取付用ネジ×2、取扱説明書兼保証書電源カーチャージャー(12V/24V対応)ケーブル長(m)3(カーチャージャー)/7(リア)本体質量(g)192レンズ1/2.9機能Gセンサー:オフ/弱/中/強、駐車モード:オフ/オン、上書録画時間:オフ/1分/3分/5分、画面オフ:30秒/1分/2分記録媒体microSDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64GBまで対応 Class6以上対応) ※Class4非対応。別途購入が必要です。インターフェースUSB2.0使用可能温度範囲-20~80℃本体サイズ(mm)300×72×8(突起部除く)解像度1080P、720P( フロント )/ 720P(リア)保証期間ご購入後12か月取付け方法(目安)ルームミラー横幅18cm以上、厚さ1~4cm程度保存形式MOV(ビデオ) / JPEG(写真)録画時間最大約5(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラ同時使用時)、約7(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラオフ使用時)※リアカメラのみの録画はできません。画素数200 万(フロント) / 100 万(リア)スクリーンサイズ:4.18インチフレームレート30fps(フロント ) / 25fps(リア)画角170°(フロント ) / 90°(リア) 対角イメージセンサーCMOS Image Sensor
カー用品