絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(52)
  • メディアカバーマーケット(1,586)
  • 工進(800)
  • ボンフォーム(500)
  • カーメイト(458)
  • 槌屋ヤック(456)
  • カーク産業(385)
  • SEIWA(セイワ)(376)
  • RG(レーシングギア)(344)
  • アイエルモータースポーツ(290)
  • ロイヤル化成(193)
  • BRAHMS(178)
  • 星光産業(170)
  • ALPINE(162)
  • D.A.D(GARSON)(149)
  • MAD MAX(マッドマックス)(140)
  • Azur(115)
  • CARALL(113)
  • セルスター(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DC 変換ソケット電源 2A カシムラ

    AC/DC 変換ソケット電源 2A

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
    ブラック質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC12V最大電流(A)2入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)コード長さ(cm)約10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
  • BTイヤホン インナータイプ カシムラ

    BTイヤホン インナータイプ

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.1仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
    付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応ブラック質量(g)10接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56連続使用時間(時間)(最大)約4通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約70BluetoothVersion:4.1プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
  • 手帳対応スマホホルダー3 AT-79 カシムラ

    手帳対応スマホホルダー3 AT-79

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
    用途車載用スマホホルダー幅(mm)約52~100(ホールド可能)厚さ(mm)25以内(ホールド可能)ブラック質量(g)300以内(ホールド可能)取付方式吸盤本体質量(g)205(ケーブル除く)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×160
  • 2連ダイレクトソケット2USB自動判定 カシムラ

    2連ダイレクトソケット2USB自動判定

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    ブラック使用温度範囲(℃)0~35定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
  • 吸盤取り付けベース カシムラ

    吸盤取り付けベース

    カシムラ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    シボ面・曲面にホルダーを取り付けられる吸盤ベース。 上下分割式で曲面にしっかり貼り付け可能。 ホルダー脱落防止用のストラップ付属。 両面テープ貼り付け。
    質量(g)25適合サイズ(Φmm)90
  • BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー カシムラ

    BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー

    カシムラ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 充電しながら待ち受け可能。 ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
    付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書ブラック接続方式Bluetooth使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約75BluetoothVersion:4.2装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
  • スマホホルダー2 クランプ取り付け カシムラ

    スマホホルダー2 クランプ取り付け

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クランプ式の取り付けアームでガッチリ取り付けできるスマホホルダー。アイデア次第でどんな場所でも取り付け可能。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
    幅(mm)74ブラック高さ(mm)135質量(g)95奥行(mm)90取付け方法クランプ耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)【スマートフォン】幅:58~88以内、厚さ:13以内最大クランプ厚さ(mm)30まで
  • スマホホルダー ロングアームエアコン取り付け カシムラ

    スマホホルダー ロングアームエアコン取り付け

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ロングアーム式のエアコン取り付けスマホホルダー。可動式のロングアームでディスプレイや操作レバーを邪魔せずレイアウト可能。2つのボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に倒れない。
    幅(mm)65ブラック高さ(mm)185質量(g)160奥行(mm)130取付け方法エアコンルーバー耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚さ:15以内
  • 吸盤スマホホルダー カシムラ

    吸盤スマホホルダー

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
    ブラック質量(g)185取付方式吸盤貼り付け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×160耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚み:15以内
  • 電波時計 カシムラ

    電波時計

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カレンダー表示の電波時計。吊下げと置き型の2種類取付。12時間と24時間の表示切替。アラーム/スヌーズ機能付。
    用途車内の小物幅(mm)105高さ(mm)180奥行(mm)30
  • 2連ダイレクトソケット/USB2.4A カシムラ

    2連ダイレクトソケット/USB2.4A

    カシムラ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。 USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。 最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。 通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。 ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。 DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
    適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー使用温度範囲(℃)0~35定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4機能四段階首振り機能(可動域90度)
  • 交換用ゲルシート カシムラ

    交換用ゲルシート

    カシムラ(9件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ70mm以下の吸盤に対応。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
  • 3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ

    3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A

    カシムラ
    2,588税込2,847
    1個
    当日出荷
    3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    ブラック質量(g)150使用温度範囲(℃)0~35定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8Aコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
  • コンパクトクロック2 カシムラ

    コンパクトクロック2

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電池式で配線不要。両面テープで貼付け。12/24時間切替。
    用途携帯関連付属品金属ステー/両面テープ/モニター用電池(CR2032)ブラック質量(g)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×16
  • DC/ACインバーター カシムラ

    DC/ACインバーター

    カシムラ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。 消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。 ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安 (USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下
    ブラック質量(g)190最大出力(W)AC100本体寸法(mm)75×133×40出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12マイナスアース車定格出力(W)AC80周波数50Hz~60Hz(疑似正弦波)ヒューズ容量(A)10出力端子(USB)DC5V/最大2.4A
  • BLUETOOTHイヤホンWマイク カシムラ

    BLUETOOTHイヤホンWマイク

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    BTバージョン5.3。ワイヤレス通話や音楽や動画音声が聞けます。ENCノイズ/エコーキャンセラー搭載。従来品(BL117)より大きいスピーカー。音量調整可能。カナル形状のイヤホンパッド。
    幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)40接続方式BluetoothBluetoothVer.5.3 AD6976D IC(Class2準拠)装着方式片耳イヤホン形状カナル型音量調節ノイズキャンセリング
  • 交換用ゲルシート カシムラ

    交換用ゲルシート

    カシムラ(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ90mm以下の吸盤に対応。 ゲルシート×1枚入り
    適合約Φ90以下の吸盤ブラック質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×1.5×90
  • ドア傷防止マグネットシート カシムラ

    ドア傷防止マグネットシート

    カシムラ(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    マグネット製で何度も脱着できるドア傷防止シート。汎用品のワンサイズで様々な車に取り付け可能。家庭用ヘアドライヤー等で温めて形状を変形させ、様々な車種に貼り付け可能。カーボン調デザインでドアハンドル周辺を簡単にドレスアップ。
    幅(mm)93ブラック質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×1×80
  • DC充電器リール式5.4AタイプC カシムラ

    DC充電器リール式5.4AタイプC

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
  • DCチャージ TYPE-C カシムラ

    DCチャージ TYPE-C

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
    適合機種Nexus 5X/Nexus 6Pブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
  • 無線LANルーター/USB SIMフリー 4G カシムラ

    無線LANルーター/USB SIMフリー 4G

    カシムラ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    車載環境に対応したSIMフリー無線LANルーター。SIMカードを本製品にセットしてUSB電源につなぐだけで、Wi-Fi通信環境を作れます。SIMフリーなので、自由に通信会社を選べます。エンジンのON/OFFに連動します。4G LTEに対応で、データ通信速度 下り最大150Mbps。最大10台の接続が可能。LEDで通信状況を通知。nanoSIMカード対応のスロットは走行中の振動に強い構造を採用。USB電源なので車以外でも使用可能。
    付属品延長ケーブル:コネクタ形状USB-A(メス)-USB-A(オス)/長さ約1m仕様対応周波数:バンド 1/3/8/18/19/26/41ブラック質量(g)30電源5V1A以上のUSB-Aポート動作環境温度範囲:-10~60℃、湿度範囲:10~95%(結露無きこと)セキュリティWPA-PSK/WPA2-PSK通信速度受信時:最大150Mbps、送信時:最大50Mbps(※通信速度は理論値です。契約プランや通信環境により変わります。)周波数(GHz)2.4無線通信方式IEEE802.11b/g/n ※IEEE802.11nは受信のみ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×99×12無線距離(m)最大約10 (通信距離は電波環境条件により異なります。)マルチポイント最大10台
  • リレーアタックキーケース カシムラ

    リレーアタックキーケース

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スマートキーを入れるだけで電波を遮断し車の盗難を防止します。 スマートキー落下防止用のキーチェーン付き。 ダブルポケットで小物の収納も可能。 スポーティーなカーボン調素材を使用。
    カーボン調質量(g)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×140×15
  • エアコン用スマホホルダー カシムラ

    エアコン用スマホホルダー

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。 クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
    ブラック質量(g)80取付方式エアコンフィン取付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×116×86適合寸法(mm)幅(mm):52~100以内、厚み:15以内適合容量(g)300以内
  • ワイヤレスイヤホンマイクスタミナ+大音量 カシムラ

    ワイヤレスイヤホンマイクスタミナ+大音量

    カシムラ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    長時間使用可能な大容量バッテリー。音声が聞き取りやすいデカ音大容量スピーカー設定。
    用途ハンズフリーイヤホンマイク付属品USB-A-microUSBケーブル/耳掛けフック/イヤホンパッド(S/M/L 各1個)適合SCMS-TBK質量(g)13(耳掛けフックを除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×62×34保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2電源供給リチウムポリマー電池無線通信方式Bluetooth Ve5.3再生時間(時間)音楽:約30連続待受時間最大約15日対応コーデックSBC無線距離(m)10連続通話時間(時間)最大約20マルチポイント(同時接続)最大2台対応プロファイルHFP / A2DP / AVRCP
  • 2連セパレートソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連セパレートソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のセパレートソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72Wブラック質量(g)145使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)プラグ~ソケット本体 約1入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力72W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
  • クロック・サーモ・ボルトメーター2 カシムラ

    クロック・サーモ・ボルトメーター2

    カシムラ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
    付属品金属ステー、両面テープ仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1Vブラック質量(g)135コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光)温度表示内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃電池寿命約1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
  • Bluetoothイヤホンマイク カナル式 カシムラ

    Bluetoothイヤホンマイク カナル式

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。長時間の通話・音楽再生ができるスタミナタイプ。ノイズ・エコーキャンセル機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話できます。音量ボタン付。マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。リダイヤル機能搭載。簡単操作で前回の通話先にリダイヤルできます。電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。充電しながら待ち受け可能。安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。USB充電ケーブル付属。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。脱着可能な耳掛けフック付。カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
    幅(mm)14ブラック高さ(mm)49質量(g)10(耳掛けフックを除く)奥行(mm)32充電時間(時間)約2.5電源供給リチウムイオンポリマー電池無線通信方式Bluetooth Ver.5.1連続待受時間最大約115時間無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)最大約8対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
  • 密閉&大容量ボトルアッシュ カシムラ

    密閉&大容量ボトルアッシュ

    カシムラ
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    シリコンパッキンにより灰・臭いが漏れにくい密閉構造の灰皿。約150本入る大容量設計。フタ・パッキン・ボトルを外して丸洗い可能。ドリンクホルダーに収納可能。ワンプッシュで簡単にフタが開きます。
    幅(mm)83ブラック高さ(mm)153質量(g)190奥行(mm)93収納量約150本(レギュラーサイズ)開口部(mm)約70
  • ソーラー電波クロック カシムラ

    ソーラー電波クロック

    カシムラ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。 配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。 日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。 上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。 ワンプッシュで約10秒間点灯します。 取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。 付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。 時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。 12時間表示と24時間表示の切替が可能です。 電池(CR2032ボタン電池1個使用)
    質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31
  • DC-120W USB4ポート C2A2 カシムラ

    DC-120W USB4ポート C2A2

    カシムラ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    車のシガーソケットから電源を取り出して、USB機器を充電。USB 4ポート搭載/合計最大120W。PD65W対応は、ノートパソコンの充電にも対応。ソケット周りを鮮やかに照らす、水色イルミを搭載。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×85×48
  • スマホホルダー ローアングル吸盤取り付け カシムラ

    スマホホルダー ローアングル吸盤取り付け

    カシムラ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    視界を妨げないローアングル吸盤式スマートフォンホルダー。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。(ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ)。幅約52mm~100mm/厚み15mm/重量300gまでのスマートフォンに対応。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
  • 吸盤式タブレットホルダー カシムラ

    吸盤式タブレットホルダー

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    7~10インチ対応の吸盤式タブレットホルダー。Φ90mmの大型ゲル吸盤式のベースでしっかり取り付け可能。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。回転式ロックレバーでタブレットをしっかりホールド。
    ブラック質量(g)200取付方式吸盤適合サイズ高さ:125~185mm以内 厚み:10mm以内 重量:700g以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×190
  • USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Apple社 MFi認証品。コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、LightningポートのiPhone/iPadを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。電&データ通信対応。
    材質(本体)ABS、(コード)TPU幅(mm)57ブラック高さ(mm)180質量(g)25奥行(mm)45コネクタ形状Lightning - USB-Aコード長さ(cm)約80許容電流5V3A
  • DC充電器3A TYPE-C カシムラ

    DC充電器3A TYPE-C

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
    ブラック質量(g)40使用温度範囲(℃)0~35コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC4.25~5.25入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)最大3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24コード長さ(cm)約120
  • ノンスリップスマホスタンド カシムラ

    ノンスリップスマホスタンド

    カシムラ(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。 耐熱性に優れたシリコーン製。 タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。 スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ) 枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。 両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。 車内のインテリアに合う革シボ柄の加工。 便利なコードフック付き。 充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ) 立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内
    取付方式シリコン吸着寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×34×100
  • USB充電&同期ケーブル カシムラ

    USB充電&同期ケーブル

    カシムラ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Apple社MFi認証品。Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
    コネクタ形状Lightning
  • 3連セパレートソケット カシムラ

    3連セパレートソケット

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    用途車用増設ソケットブラック長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)165(ケーブル除く)出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート)入力電圧(V)Dc12出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50
  • Bluetooth ミュージックレシーバー USB カシムラ

    Bluetooth ミュージックレシーバー USB

    カシムラ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Bluetooth ver 3.0仕様。 (下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。) Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。 お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。 AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。 お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。 接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。 L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。 降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。 また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
    質量(g)8ケーブル長(m)約1方式無線:Bluetooth Ver.3.0接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×56×11対応プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)通信可能距離(m)距離:約10m以内BluetoothBluetooth V3.0
  • DC/ACインバーター20W+USB 1A カシムラ

    DC/ACインバーター20W+USB 1A

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    家庭用電化製品を車内で使用可能 1A出力USB付き 定格15W/最大20W出力
    定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×38×109
  • ダイレクトソケット PD30W リバーシブル自動判定 カシムラ

    ダイレクトソケット PD30W リバーシブル自動判定

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    USB PD30W対応のUSBソケット。3ポート合計72Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。
    本体質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W72×D117×H34適正電圧(V)DC12、DC24
カー用品