シガーソケットチャージャーBESTEK欠品中
12V/24V車対応、USB-A×5口、USB-C×1口で同時に様々な機器を充電可能なシガーソケットチャージャー。合計消費電力は86Wまで対応、USB-C PD出力はMax 30Wで高速充電ができます。
色ホワイト材質(本体)ABSコード長さ(m)充電コード:1.5本体質量(g)約175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×75×26出力仕様USB-C PD×1口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 合計30W Max、QC3.0 USB×2口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A 合計36W Max、USB×3口 出力:DC 5V/0-2.4A 合計20W MaxRoHS指令(10物質対応)対応
短形波カーインバーター150WBESTEK当日出荷
12V車専用、USB2ポート搭載車載用インバーター。自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力150Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×1口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できます。DCACインバーターなので災害時など、停電の時に非常時電源供給として重宝します。
外形寸法(mm)約75×67×126出力USB:DC5V/0~2.4A 合計4.2A本体質量(g)約262出力電圧(V)AC100、55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)定格出力(W)150出力波形矩形波交換効率85%以上出力仕様ACコンセント×1、USB×2RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC11~15(12V マイナスアース車用)
BESTEK 修正正弦波カーインバーター 1000WBESTEK当日出荷
DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプのカーインバーターで、最大1000Wの出力に対応しています。USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートも搭載しており、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。本体は頑丈なアルミ製で、冷却ファンとLEDインジケーターを備え、安全性も高く、6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱など)を搭載。アウトドアや車中泊、災害時の非常用電源としても活躍します。サイズはコンパクトながら高出力で、コストパフォーマンスにも優れた一台です。
付属品シガーソケット接続コード×1本/バッテリー接続コード×2本(+端子と-端子用)/ヒューズ×3個(予備品)/取扱説明書×1出力【USB】最大48W【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W最大出力(W)1200本体質量(g)約1650(ケーブル除く)出力電圧(V)AC100 55Hz(50Hz・60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×120×70定格出力(W)1000出力波形修正正弦波動作電圧(V)DC11-15(12V マイナスアース車用)
正弦波カーインバーター 1000WBESTEK当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1材質アルミ色黒出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max)最大出力(W)1200本体質量(g)2100出力電圧(V)DC5定格出力(W)1000外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5出力波形正弦波内蔵ヒューズ50A/32V×4PCSRoHS指令(10物質対応)対応出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
BESTEK 正弦波カーインバーター 300WBESTEK(2件のレビュー)当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、
波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、
投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57定格出力(W)300出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:5.0A出力)
BESTEK 矩形波カーインバーター 500WBESTEK当日出荷
本製品は自動車のバッテリーでDC12VからAC100Vに変換して、定格消費電力120Wの電子機器に給電可能です。
ACコンセント一つとUSB2ポートを搭載しており、外出の時に電池が切れる心配がなく、これで一発解消できます!
本体はアルミ製なので頑丈で見た目も良いです。
外付けヒューズがあり、冷却ファンと使用状況を示すLEDライトも付いていますので安心してご使用いただけます。
材質アルミ、PC、ABS色レッド本体質量(g)約691出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×110×64定格出力(W)500出力波形矩形波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
BESTEK 正弦波カーインバーター 500WBESTEK(3件のレビュー)当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1色レッド本体質量(g)約990出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62定格出力(W)500、最大:580出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
BESTEK 矩形波カーインバーター 300W クリップなしBESTEK欠品中
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
材質アルミ色レッド出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46定格出力(W)300コード長さ(mm)シガーソケット:約800出力波形矩形波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
矩形波カーインバーター 150WBESTEK当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電流をAC100V交流電流に変換して、定格消費電力150Wまでの電子機器に供給可能です。DCACインバーターなので災害時など、停電の時に非常用電源として重宝します。
寸法(mm)82×62×37質量(g)約260口数ACコンセント×1(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 1A+2.1A 合計3.1A出力)
矩形波カーインバーター 150WBESTEK欠品中
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力150Wの電子機器に給電可能です。スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×68×34定格出力(W)150コード長さ(mm)シガーソケット:約800出力波形矩形波コンセント仕様ACコンセント×1口(AC100V出力)USBポートType-A×1,Type-C×1(DC5V 0~2.4A 合計:4.2A出力)
修正正弦波カーインバーター200WBESTEK6日以内出荷
DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプの車載用インバーターで、定格出力200Wに対応しています。USB-C(PD30W)×2、USB-A(QC18W)×2の合計4ポートを搭載し、スマホやタブレットの急速充電が可能です。さらに、電圧測定機能を備えており、車のバッテリー電圧をリアルタイムで確認できるため、突然のバッテリー切れを防止。6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱・短絡など)も搭載され、安全性も高いです。コンパクトで軽量(約280g)ながら、災害時の非常用電源やアウトドア、車中泊にも最適な一台です。
材質(本体)アルミ出力(W)【合計】200出力電圧AC100V 55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)本体質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×40定格出力200W出力波形修正正弦波交換効率85%以上出力仕様ACコンセント(2口) USB2ポート
正弦波カーインバーターPD 300WBESTEK6日以内出荷
DC12VをAC100Vに変換する純正弦波タイプのカーインバーターで、定格出力300W・瞬間最大600Wに対応。家庭用電源に近い安定した波形を出力するため、ノートPCや電動工具など精密機器にも安心して使用可能です。USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートを搭載し、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。さらに、6つの保護機能(過電圧・過熱・ショートなど)やスマートファン機能を備え、安全性と静音性を両立。災害時の非常用電源としても活躍し、アウトドアや車中泊にもおすすめの一台です。
付属品取扱説明書×1、保証書×1出力(W)380出力【USB】DC 5V/4.2A (5.0Amax)【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W本体質量(g)約620外形寸法(cm)16×9.8×5.7定格出力300W出力波形正弦波内蔵ヒューズ25A×2瞬間出力(W)600出力周波数55Hz±5Hz
修正正弦波カーインバーター300W-PDクリップ付きBESTEK6日以内出荷
DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプの車載用インバーターで、定格出力300W・瞬間最大700Wに対応しています。ACコンセント2口に加え、USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートを搭載し、スマホやノートPCなどの急速充電が可能です。最大の特徴は、バッテリー接続クリップが付属している点。これにより、シガーソケットだけでなく直接バッテリーから電源を取ることができ、150Wを超える機器にも安定した電力供給が可能です。また、6つの保護機能(過電圧・過熱・短絡など)を搭載し、安全性も高く、災害時の非常用電源としても活躍します。アルミ製の筐体で軽量・頑丈、アウトドアや車中泊にも最適な高コスパモデルです。
材質(本体)アルミ出力(W)350出力電圧AC100V 55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)本体質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×47定格出力300W出力波形修正正弦波交換効率85%以上出力仕様ACコンセント(2口) USB1ポート PD1ポート瞬間出力(W)700
BESTEK 正弦波カーインバーター 300WBESTEK(2件のレビュー)当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、
波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、
投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1色レッド本体質量(g)約620出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57定格出力(W)300、最大:380出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
BESTEK シガーソケット充電器BESTEK当日出荷
12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。
ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。
延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。
本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。
コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様シガーソケット数:2寸法(mm)85×53×31質量(g)約120消費電力(W)合計:150保証期間購入日から一年間コード長さ(cm)70USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
BESTEK 矩形波カーインバーター 300W クリップありBESTEK(1件のレビュー)当日出荷
安全性や利便性の高いインバーターはいつでもどこでも携帯や小型家電を充電できます。
車の出力電力を12Vから100Vに変換して、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、iPhone、
iPod、スマートフォン、PSP、液晶テレビ、 DVDプレーヤー、照明器具などに適用します。
キャンプなどの外出時、停電や災害など緊急時にも役立ちます!
付属品バッテリー接続クリップコード×2本(+端子と-端子用)材質アルミ色レッド本体質量(g)約450(ケーブル除く)出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46定格出力(W)300、最大:350コード長さ(mm)シガーソケット:約800、バッテリー接続:約500出力波形矩形波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)