バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段DENSAN(デンサン/ジェフコム)8日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。 多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します。「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です。
用途車両荷室用収納付属品仕切板(コの字型) 1個、平座金組み込み六角ボルト(M8×20) 6本、ねじ(左右連結用 M6×20) 4本、六角ナット(左右連結用 M6) 4個トラスコ品番194-7797材質本体:SPCC、天板:MDF色ブラック高さ(mm)外形:720奥行(mm)外形:1298間口(mm)外形:210有効内寸法・間口(mm)560有効内寸法・奥行(mm)165有効内寸法・高さ(mm)240
”バンキャビネット”シリーズDENSAN(デンサン/ジェフコム)8日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。奥行が長く、スペースを有効利用できます。奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能です。天板は左右どちらにでも取付可能です。
用途車両荷室用収納付属品付属品・仕切板(引出し用)×2枚・トラスネジ(M6×20)×2本・六角ナット(M6)×6個トラスコ品番194-7790材質本体:SPCC、天板:MDF色黒(本体)・赤(天板)高さ(mm)外形:265タイプハイエース・キャラバン用奥行(mm)外形:1300間口(mm)外形:520引出し数1有効内寸法・間口(mm)404有効内寸法・奥行(mm)1195有効内寸法・高さ(mm)175
なんでもシートバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
自動車のフロントシートに取付ける小物入れ
フロントシートの裏側に取付けてスペースを有効利用!
左右各2箇所、計4箇所の「貫通ポケット」
ジョイント釣り名人など長尺なモノに
左右各3列×6段、計36箇所の「モールベルト」
工具、文房具などを収納・保持
左右各2箇所、計4箇所の「大ポケット」
検電器・スプレー類も収納できる
左右2個セット
材質(本体・ベルト):ポリエステル、(バックル・アジャスター):POM質量(g)(1個当たり)330本体寸法(mm)370×85×580内寸(mm)(貫通ポケット)Φ80×165内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大ポケット)160×40×180耐荷重(N)19.6関連資料(2.49MB)
バンキャビネット(引き出し)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ハイエース、キャラバン用 奥行1300mmタイプ
奥行が長く、スペースを有効利用できる
奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能
質量(kg)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1300×265メーカートヨタ天板厚さ(mm)15引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×1195×175本体幅(mm)520