絞り込み
ブランド
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)
  • モノタロウ(54)
  • メディアカバーマーケット(1,432)
  • ボンフォーム(491)
  • カーメイト(453)
  • 槌屋ヤック(435)
  • SEIWA(セイワ)(371)
  • RG(レーシングギア)(365)
  • アイエルモータースポーツ(286)
  • カシムラ(262)
  • BRAHMS(178)
  • ALPINE(170)
  • 星光産業(164)
  • GARSON(153)
  • MAD MAX(マッドマックス)(152)
  • セルスター(115)
  • CARALL(115)
  • Azur(115)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(108)
  • カーク産業(108)
  • ジョイフル(98)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプ Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプFluke Forest(フルークフォレスト)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
【ドライブレコーダー用バックアップ電源】・シガーソケットで電力供給しているドライブレコーダーはエンジンを切ってしまうと電源が切れてしまいます。このバックアップ電源を使えば、コンビニ、スーパー、ショッピングモールなどエンジン停止中の数時間をドライブレコーダーで監視!・走行中に内臓バッテリーを充電して、エンジンを切ると充電したバッテリーで車を動かします。・バックアップ電源はいわゆるUPS(無停電電源装置)です。モバイルバッテリーのような単純な充電器ではありません。車両の電源が不安定でドライブレコーダーが誤作動することを予防します。また、電源が切れたとしても一瞬たりとも電力を絶やすことなく安定して電力を供給しますシガーソケットで簡単接続2台連結接続OK灼熱の高温下でも問題なく運用できる対策済みPSEマーク認証済無停電電源
寸法(mm)128×82×39質量(g)228バッテリーリチウムイオン電池充電時間約2時間~2時間30分動作時間約5時間バッテリー容量(mAh)2600(7.4V)
バックアップ電源用直結ケーブル Fluke Forest(フルークフォレスト)バックアップ電源用直結ケーブルFluke Forest(フルークフォレスト)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
DRBシリーズオプションパーツシガーソケットを使わず、内装工事にてヒューズボックス等から電源を供給します。 配線をスッキリさせることができます。【注意】接続時の極性に注意してください。赤ケーブル:ACCへ / 黒ケーブル:車体アースへドライブレコーダー用バックアップ電源 DRB-24A に最適※UPS本体は別売です。
適合DRB-24A
ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー 24時間タイプ Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー 24時間タイプFluke Forest(フルークフォレスト)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
【ドライブレコーダー用バックアップ電源】・バッテリー上がりを気にせず駐車監視!・ちょっとした買い物やコンビニ駐車の短時間バックアップから、ひと晩駐車の長時間まで対応した大容量タイプのバックアップ電源・バックアップ電源の仕組み:走行中に内臓バッテリーを充電し、エンジンが切られるとその電力をドラレコに途切れることなく供給します・バックアップする/しないの選択可能:駐車する場所によっては駐車監視が必要ない場合があります。この時はスイッチ操作でバックアップのオン、オフができるので充電したバッテリーの節約にもなります・USB電源タイプのドラレコにも:昨今増えているのがUSB端子5Vを電源とするドライブレコーダーです。この機種はシガーソケット部で12Vを5Vに変換してドライブレコーダーに供給しています。減電圧7Vの落差は電力的に大きく効率や電源品質を下げる場合があります。本製品は安心して供給できる5V2Aの端子を装備しています。12V供給で安定しない場合はUSB端子が有効です。・無停電電源装置:分かりやすく名称をバックアップ電源としておりますが、本製品の仕組みはUPS(無停電電源装置)です。入力電源が切れても全く瞬停をさせることなく、スムーズにバッテリー駆動に切り替わります。また、入力電圧が不安定な場合でも安定した12Vを出力します駐車監視接続が簡単に12V車/24V車にも対応灼熱の高温下でも問題なく運用できる対策済みPSEマーク認証済2台連結接続OK
寸法(mm)183×102×45質量(g)812バッテリーリチウムイオン電池充電時間80%まで約2時間~2時間半/延長100%まで充電約5時間動作時間300~500mAのドラレコで約24時間バッテリー容量(mAh)10400(11.1V)
ドライブレコーダー用バックアップ電源 専用ACアダプター Fluke Forest(フルークフォレスト)ドライブレコーダー用バックアップ電源 専用ACアダプターFluke Forest(フルークフォレスト)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー(DRB-24B,DRB-05B)を、家庭用コンセント100Vで充電できるACアダプターです充電を車両ではなく屋内で行う専用ACアダプターです。
カー用品