電源変換コードJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
車両のヒューズ(低背タイプ)ボックスよりシガー電源を取り出すコードです。
最大8Aまで使用できます。
用途電装パーツコード長さ(m)約1.5過電流保護10A低背ヒューズ(付属)
3連セパレートコード式ソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません)
12V車、24V車どちらにも使用できます。
90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)
用途電装パーツ使用電源(V)DC12/DC24材質ABS、PBT樹脂本体質量(g)100定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計)内蔵ヒューズ10A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
バックカメラ防水ジャックタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
赤外線IR付きバックカメラ明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出しますカメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
用途セーフティードライブ/事故防止解像度600TVL電源(V)作動:DC12~DC32角度(°)可視:水平105度/対角135度範囲赤外線視野:15m仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ有効画素数NTSC:960(H)×480(V)関連資料1(1.46MB)設置形態バックビュー
バックミラー型9インチモニターJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)当日出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ液晶サイズ9インチ電圧(V)DC12、DC24仕様(アスペクト比)16:9/4:3適合12V・24V共用色ブラック消費電力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無操作方法リモコン/本体タッチボタン画素数480×234×RGB
電源変換コードJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
作業灯電源等の平型コンセントをシガー電源に変換するコードです。
最大8Aまで使用できます。
用途電装パーツ入力電圧(V)DC24タイプ平型コンセント-シガーソケットコード長さ(m)約1.5出力電圧(V)DC24最大使用電流(A)8(DC24V 192Wまで)
ロングコードソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!
用途電装パーツ入力電圧(V)DC12・DC24コード長さ(m)約3出力電圧(V)DC12・DC24過電流保護10Aヒューズ(シガープラグ内)最大使用電流(A)8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
4.3インチモニターJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)当日出荷
わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ液晶サイズ4.3インチ電圧(V)DC12、DC24仕様(アスペクト比)16:9適合12V・24V共用消費電力(W)約0.6端子形状RCAメス端子入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず)解像度480×272×RGB
GX-010広角ミニカメラ&モニターセットJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
超広角レンズをコンパクトなボディに納めた小型サイズカメラと7インチワイドモニターのセット。カメラは防塵防水規格IP69K、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線はつなぎ合わせることができるコード(10M、15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応。
用途電装パーツタイプ鏡像/有線モデル/ミニカメラタイプモニタモニターLEDバックライト、7インチWVGA(800×480)、電源DC12V~24V対応、スタンド付属、映像入力×2、音声入力×1、ワイヤレスリモコン、画面表示選択(ノーマル/ワイド切替)、バック信号連動可能設置形態バックビュー取扱説明書(2.7MB)カメラ仕様視野角最大:横160°、縦120°、高感度マイク、赤外線IR、防塵/防水:IP69K、アルミダイキャスト
7インチ4分割オンダッシュモニターJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
カメラ1台から最大4台まで接続可能なモニター画面を同時に4分割できるだけではなく、各トリガー機能がついているので左サイドの巻き込み監視など、安全対策に貢献しますDC12V/24V共用
用途電装パーツ仕様7インチTFT液晶色モニターセット内容本体/バイザー/スタンド/スタンド固定用両面テープ/電源ケーブル/リモコン寸法(mm)バイザー:D50×H178×W84消費電力(W)約12保証期間お買い上げ日より6か月定格作動電圧(V)12又は24取扱説明書(4.35MB)音声(入力/再生)不可アスペクト比1899-12-30映像化方式NTCS/PAL映像入力4系統
GX-404-BT超広角無線カメラ&7インチモニターシガー電源+カメラ用バッテリーSETJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます
用途安全運転・事故防止セット内容カメラ/カメラ用電源延長ケーブル/カメラ用バッテリー/バッテリー用AC充電充電器/バッテリー用充電USBケーブル/カメラ用マグネット台座/7インチモニター/モニタースタンド/モニターリモコン/固定ネジ動作電圧DC12~24V周波数(MHz)2400~2483バックライトLCDバックライト800×480WVGA取扱説明書(3.36MB) (6.61MB)カメラ仕様シグナル:AHD720P(1280V×720V)/30fps、水平画角最大170°/垂直最大130°、送信可能距離80M、IR赤外線ランプ8灯、動作電圧:DC12~24V、防水規格IP69Kビデオ仕様NTSC/AHD/TVIモニターサイズ7インチ輝度(cd/m2)400
超広角ミニカメラ/7インチモニター/ バックセンサーセットJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
・コンパクトなミニサイズカメラ!・車種を選ばない24V車・12V車の共用!・上下視野角120度 左右視野角160度!・1/3CMOSイメージセンサー採用!!・角度調整が容易なガイドライン付き。・防水防塵「IP69K」を取得。・動作温度 -20°~70°まで対応。・7インチワイド画面モニター LEDバックライト。
用途電装パーツ有効画素数720(H)×480(V)34万画素質量(g)約75(ケーブル含まない)電圧(V)DC12~24ケーブル長(m)10+15レンズワイドビューレンズ(Diagonal210°)本体サイズ(mm)約32×30×38動作温度(℃)-20~70取扱説明書(1.9MB)画角水平最大160、垂直最大120イメージセンサー1/3CMOSイメージセンサー
シャッター/ヒーター付きバックカメラJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
用途電装パーツ設置形態バックビュー質量(g)約500出力1.0Vp-p 75ohmコード長さ(m)23本体質量(g)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×83×78消費電流(mA)DC12V/約150、DC24V/約90最大消費電力(W)約2解像度NTSC 768(H)×494(V)電流(mA)DC12V時約150mA/DC24V時約90mA定格作動電圧(V)DC11~DC32動作温度、湿度範囲-20℃~+50℃ RH95%Max画角水平/83°、垂直/63°カメラ仕様走査システム:NTSC 525Lines,60Field/sec、電子シャッター:Auto NTSC1/60~100000secイメージセンサー1/3”COLOR CCD