絞り込み
ブランド
  • Pivot
  • KITACO(1)
  • ユピテル(2)
  • セルスター(11)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • BLITZ(6)
  • KATO-DENKI(加藤電機)(1)
  • MAXWIN(1)
  • IROAD(1)
  • ATOTO(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カー用品 :「obd」の検索結果

関連キーワード
  • obd2
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GT GAUGE-60  タコメーター OBDタイプ PivotGT GAUGE-60 タコメーター OBDタイプPivot
18,980税込20,878
1個
当日出荷
AT車からMT車まで正確なシフト操作や、エコ運転の目安となるドライビングの基本メーター。 簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。 集中した走りを生む艶消しブラック。ワーニングとピークホールド。 設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
用途OBDタイプ タコメーター付属品メーターホルダータイプOBD大きさ(Φ)60種類タコメーターLED色ホワイト
GT GAUGE-60  水温計 OBDタイプ PivotGT GAUGE-60 水温計 OBDタイプPivot(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
オーバーヒート予防から暖機チェックまで。冷却水不足や、冷却経路トラブルからの水温上昇によるオーバーヒート予防や、暖機運転のチェック。 簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。集中した走りを生む艶消しブラック。 ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
用途OBDタイプ 水温計付属品メーターホルダータイプOBD大きさ(Φ)60種類水温計LED色ホワイト
GT GAUGE-60  ブースト計 OBDタイプ PivotGT GAUGE-60 ブースト計 OBDタイプPivot
18,980税込20,878
1個
26日以内出荷
ターボ車の必需品。ブーストチェックからバキューム側はエコ運転の目安までターボエンジンの必需品。 簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。集中した走りを生む艶消しブラック。 ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
用途OBDタイプ ブースト計付属品メーターホルダータイプOBD大きさ(Φ)60種類ブースト計LED色ホワイト
DUAL GAUGE RS ブースト計 PivotDUAL GAUGE RS ブースト計Pivot(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
用途OBDタイプのブースト計仕様指針表示:ブースト圧(OBD)またはセンサー(別売)計測値、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル付属品メーターホルダー直径(Φmm)60
3-drive・EVO Pivot3-drive・EVOPivot(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
アクセルコネクターだけの接続。 OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用可能。 アクセル開度を5~100%まで1%単位に高精度表示。 アクセルペダルの違いによる誤作動を防止する初期設定方式。 衝突軽減システム車や輸入車にも対応可能。
用途OBD接続不要!コスパに優れたワンボディのスロコン付属品両面テープ/バンド/取扱説明書種類スロコン接続方法直接配線モードパワーモード/レスポンス/エコ
DUAL GAUGE RS タコメーター PivotDUAL GAUGE RS タコメーターPivot(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
用途OBDタイプのタコメーター仕様指針表示:タコメーター、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル付属品メーターホルダー直径(Φmm)60
OB MONITOR PivotOB MONITORPivot
21,980税込24,178
1個
欠品中
有機EL表示で、どの角度からも見やすく、コンパクトなデザインで様々な場所に両面テープで簡単に装着できます。 表示は大文字のシングルと3種類のマルチ表示が切り換え可能。接続は車内のOBDコネクターへ差し込むだけの簡単装着。 周囲の明るさに応じて表示の明るさを自動切り換え。
用途7種類表示が可能となり、様々な車両のトラブル予防可能なモニタータイプOBD表示(シングル)水温/電圧/エンジン回転/ブースト/吸気温/スピード/始動後時間、(マルチ)3段の各表示はお好みの種類に設定可能
COMPACT GAUGE52 シングル(ブースト計) PivotCOMPACT GAUGE52 シングル(ブースト計)Pivot
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
COMPACT GAUGE52は、直径52mmの小型メーターを低く設置することで、できるだけ視界を妨げずに正確なエンジン情報をチェックすることができます。接続はOBDコネクターに差し込むだけ。高級感を際立たせるブラックチタンベゼル。アイドリングストップからの始動時はデモのないスムーズ動作。
直径(Φmm)52仕様【シングルメーター】ブースト計付属品バンドホルダー、OBDコード【イルミ】文字:白、針:赤
3-drive ・ PRO スロットルコントローラー Pivot3-drive ・ PRO スロットルコントローラーPivot
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
本製品はアクセルの踏み込み量に応じたエンジン出力を調整する装置で、レスポンスが上がる「パワーモード」と「レスポンスモード」から、レスポンスを下げ低燃費走行しやすい「ECOモード」まで調整ができます。アクセルコネクターだけの接続。低電流回路により電圧降下などによる誤作動を防止し接続作業を簡単にしました。OBD製品も使用可能。OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用できます。純正風な装着感。薄く小型でエッジの効いたデザインのコントローラーは後付感をできるだけ抑え純正風に装着できます。幅広い調整モード。全域のレスポンスがアップする7段階のパワーモード、低中域がレスポンスアップする5段階のレスポンスモード、急加速を抑えエコドライブに最適な5段階のECOモードと純正状態のノーマルの4モード17段階の幅広い調整が可能です。アクセルコネクターだけの接続。低電流回路により電圧降下などによる誤作動を防止し接続作業を簡単にしました。OBD製品も使用可能。OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用できます。純正風な装着感。薄く小型でエッジの効いたデザインのコントローラーは後付感をできるだけ抑え純正風に装着できます。幅広い調整モード。全域のレスポンスがアップする7段階のパワーモード、低中域がレスポンスアップする5段階のレスポンスモード、急加速を抑えエコドライブに最適な5段階のECOモードと純正状態のノーマルの4モード17段階の幅広い調整が可能です。
用途OBD接続不要のスロットルコントローラー寸法(mm)コントローラー:65×12.5×26、ユニット:70×22×50
obd特集
おすすめ人気ランキング
カー用品