絞り込み
ブランド
  • 慶洋エンジニアリング
  • モノタロウ(54)
  • メディアカバーマーケット(1,432)
  • カーメイト(457)
  • 槌屋ヤック(435)
  • ボンフォーム(423)
  • SEIWA(セイワ)(374)
  • RG(レーシングギア)(365)
  • アイエルモータースポーツ(287)
  • カシムラ(247)
  • BRAHMS(178)
  • ALPINE(171)
  • 星光産業(166)
  • GARSON(159)
  • MAD MAX(マッドマックス)(152)
  • BLITZ(128)
  • セルスター(116)
  • CARALL(115)
  • Azur(115)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(109)
  • カーク産業(108)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルミラー 慶洋エンジニアリングデジタルミラー慶洋エンジニアリング
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
ケーブル配線1本で、あなたの車のルームミラーがデジタル化!!純正ミラーの上からバンドで固定する、後付けタイプのデジタルミラーです。車内後部に設置するリアカメラの映像を映し出すので、車内が満員でも、後部座席にお荷物が満載でも、お車後方の状況をしっかり確認でき、より快適な運転をサポートいたします。「すでにドライブレコーダーは設置済みだが、デジタルミラーを試してみたい」 というお客様に、おすすめの製品です。
付属品デジタルバックミラー本体、リアカメラ(ケーブル長0.5m)、シガー電源ケーブル(4.5m)、リアカメラケーブル(8.5m)、リアカメラ用両面テープ×1枚、本体固定ゴムバンド×1セット、取扱説明書(保証書付き)質量(g)【ミラー本体】約310【リアカメラ】約30電源電圧DC12V(消費電流:550mA)/DC24V(消費電流:230mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ミラー本体】約257×72×20【リアカメラ】約55×42×36センサー【リアカメラ】CMOSセンサー約200万画素画面サイズ【ミラー本体】9.3インチタッチパネルディスプレイF値【リアカメラ】2フレームレート【リアカメラ】25fps画角【リアカメラ】水平100° / 垂直53°/ 対角120°動作温度範囲(℃)-20~65
居眠り運転対策機器 慶洋エンジニアリング居眠り運転対策機器慶洋エンジニアリング
40,980税込45,078
1台
当日出荷
ひとみちゃんmini+バイブレーター付き 居眠り運転対策機器 「居眠り運転」「わき見運転」「スマートフォン操作」「車内での喫煙」の4つを感知 マスクをつけている状態でも認識可能 スマホ連動で注意喚起 居眠りウオッチャー AN-S066Ⅲ
セット内容本体、カメラ(1.6m)、シガープラグ電源ケー ブル(3m)、振動パッド(1.6m)、スペーサー (5mm、10mm)、両面テープ×4( カメラ用)、 面ファスナー×2( 本体用)、六角レンチ、ケー ブルクリップ×6、取扱説明書( 保証書)質量(g)カメラ:約58( ケーブル含む)、振動パット:約26( ケーブル含む)本体質量(g)約71感度1~3 段階寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:約34×30×40、振動パット:約105×40×30音量オフ/1~3 段階スピーカー本体(1W)LED【本体】顔未検出 : 緑点滅/顔検出 : 緑点灯/警報 : 赤点滅、【カメラ】顔未検出 : 青点滅/顔検出 : 青点灯/警報 : 赤点滅検出範囲70±10cm( カメラから顔までの距離) 、水平:-30°~30° 垂直:-15°~20°動作温度範囲(℃)-10~+60カメラ仕様赤外線対応CMOS センサー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×22×65
デジタルバックミラー+2カメラドライブレコーダー 慶洋エンジニアリングデジタルバックミラー+2カメラドライブレコーダー慶洋エンジニアリング
26,980税込29,678
1台
当日出荷
【デジタルバックミラーで後方の視認性アップ】 純正ミラーと比べ広い後方視界の確保します。付属の200万画素高画質リアカメラで後部座席の人や荷物による後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。後方を鮮明に映し出し、クリアで広範囲な映像で運転をサポートします。【前後カメラ共にフルハイビジョン録画に対応】 フロント・リア共にWDRカメラを搭載し、高画質録画で高い視認性を確保できます。【スモークガラス対応】 スモークガラスの濃さにより4段階調整可能【リアカメラ画面は拡大機能対応】 ミラー画面内のアイコンをタップすることで、1.5倍・2倍にズームアップ可能【安心の3年保証】 日本メーカー、サポート体制も充実
仕様●G センサー:有り ( 低感度 / 中感度 / 高感度 の3段階レベル調整)●カメラMAX記録画角:水平:100°/ 垂直:53°/ 対角:120°●カメラセンサー:CMOS センサー 約200 万画素●カメラレンズ画角:水平:110°/ 垂直:59°/ 対角:131°●録画サイズ:Full HD (1920×1080P)質量(g)約36、約370寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×72×24.5、約55×37×41.5消費電流(mA)( フロント/ リアカメラ接続時)常時録画中 DC12V:約800/ MAX1,540、 DC24V:約40/ MAX 880録画時間(1 ファイル)常時録画:約60 秒 衝撃検知録画:約60 秒 検知した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 手動録画:約60 秒 ボタンを押した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 ※1 衝撃の検知、手動録画は、タイミングによって録画時間が異なります。音声録音オン/ オフ 切り替え可能画面サイズ10.66 インチ タッチパネルディスプレイF値2メモリーカードmicroSDHC カード:16 ~ 32GB microSDXC カード:64~128GB スピードクラス CLASS10 以上 ※2※2 すべてのmicroSD カードの動作を保証するものではありません。 ※2 上記以外のmicroSD カードは使用できません。フレームレートフロント27.5fps / リア25fps動作温度範囲(℃)-20~+65録画方式(録画ファイル)常時録画/ 衝撃検知録画 / 手動録画・H.264(.MP4)GPS有り(外付け)
360度ミラー型ドライブレコーダー 慶洋エンジニアリング360度ミラー型ドライブレコーダー慶洋エンジニアリング
34,980税込38,478
1台
9日以内出荷
3つのカメラにより極限まで広げた広範囲録画を実現交通事故の約7割は側面事故と言われています。本製品はスマートミラー下部に内蔵された360°カメラで車内外を全方位で録画できる他、セパレートのフロント+リアカメラで前後の様子も鮮明に記録。極限まで広げた広範囲録画を実現し、決定的瞬間を逃しません。360°カメラにはHDR、前後カメラにはSTARVIS・WDRを搭載前後カメラ共に夜間に強い高性能イメージセンサー「STARVIS」を搭載。逆光補正のHDR・WDR機能と合わせ、夜間や悪天候でもフルハイビジョン解像度の高画質映像を録画できます。※STARVISはソニー株式会社の登録商標です。※ご利用の環境によって効果が出づらい場合があります。タッチパネル搭載の10.7インチの大型スマートミラースマートミラーには、視野角が広いIPS方式の液晶を採用。10.7インチの大型サイズでタッチパネルを搭載しているため、どの角度でも見やすく、直観的な操作が可能です。7つの表示モードの中からお好みの視点での周囲映像を表示できるので、後部座席の人や荷物で後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。※前後+360度を4分割表示で最大6つの視点を表示可能。フロント・リアカメラは分離式なのでお好きな位置に配置可能カメラ一体式のミラー型ドライブレコーダーでは、ミラーの角度を調整すると一緒にフロントカメラの向きも変わってしまいますが、分離式ならカメラ・ミラーの角度が個々に調整できるので、運転中などに気にならない位置へカメラを設置することが可能です。衝撃検知による駐車監視録画機能を搭載駐車監視機能をオンにすると、エンジン停止(ACCオフ)後に、Gセンサーによる衝撃検知監視がはじまります。※衝撃を検知したタイミングで本体が起動し、その6秒後から30秒間の録画映像をイベントファイルとして記録することが可能です。ドライバー不在の状況であっても、まさかの瞬間を逃さず記録します。
仕様【録画ファイル】常時録画/手動録画/衝撃検知録画セット内容ミラー型ドライブレコーダー本体、フロントカメラ、リアカメラ、リアカメラケーブル(8.5m)、GPSアンテナ(2m)、常時電源ケーブル(4m)、シガー電源ケーブル(4m)、microSDカード32GB、SDカードアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約550(本体のみ)、【フロント・リアカメラ仕様】約45(ケーブル含まず)電源DC12V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約291×93.5×26.5、【フロント・リアカメラ仕様】カメラ 約55×52×37センサーGセンサー:有解像度【録画】1920×1920 (約360万画素)、【フロント・リアカメラ仕様】1920×1080 (約200万画素)画面サイズミラー画面:10.66インチ・タッチパネル式IPS液晶画素数【録画】1920×1920 (約360万画素)、【フロント・リアカメラ仕様】1920×1080 (約200万画素)フレームレート27.5fps、フロント:27.5fps / リア:25fps画像補正【フロント・リアカメラ仕様】WDR画角【最大記録】水平360°/垂直226°/F2.0、【フロント・リアカメラ仕様】水平115°/垂直62°/対角157°/F1.8カメラ仕様360℃MOSセンサー約500万画素、【フロント・リアカメラ仕様】CMOSセンサー約200万画素GPS有(外付、みちびき対応)
地デジチューナー 慶洋エンジニアリング地デジチューナー慶洋エンジニアリング
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
【4×4チューナーアンテナ】目立ちにくい4×4アンテナでより安定した地デジ放送を楽しめる。【おでかけモード搭載】ホームポジションのチャンネル情報を記憶し、遠隔地でチャンネルスキャンを行った後にスムーズにホームポジションに復帰できます。【フルセグワンセグ自動切り替え】弱電界環境でフルセグ受けができない場合でも自動的にワンセグ受信に切り替わります。【EPG(電子番組表)対応】フルセグ受下では番組表を取得可能。【リモコン付き】付属のリモコンで操作が可能【HDMI RCA】HDMI RCA×2搭載【自動中継局サーチ】中継局の切り替わり地点で自動にスムーズに切り替わる。
用途【車載用地上デジタルチューナー】純正モニターやディスプレイオーディオ、HDMI入力搭載機器に接続するだけで地デジデジタル放送を高画質で見られます。形式車載用地上デジタルテレビチューナー電源電圧DC12V(動作範囲:9V~13.8V)受信周波数470MHz~770MHz音声出力ステレオRCA(2Vp-p) HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時映像出力RCA(1Vp-p/75)HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時
CMOSバックカメラ 慶洋エンジニアリングCMOSバックカメラ慶洋エンジニアリング
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
☆日本の会社が本気で考えた、CMOSバックカメラ。☆55万画素垂直132度水平106度の広角カメラ搭載。夜間や暗い場所でもしっかりサポート。☆後付けナビはもちろん純正ナビにも対応。リバースギアで画面切り替え。☆防塵防水IP68で雨天時でも安心して使える。☆設置しやすいコンパクト設計☆電源・映像端子一体ケーブル付で面倒な配線無しで取付可能。☆日本メーカーの安心3年保証
用途MOSバックカメラ 純正ナビ対応 小型バックカメラ 広角130° 電源・映像端子一体型ケーブルセット本体質量(g)80使用電圧(V)12センサーCMOS 1/3インチカラー消費電流(mA)70F値2.4画素数55万画素設置形態バックビュ―画角映像:水平 132°、水平 106°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×24.5
ミラー型ドライブレコーダー4ch 慶洋エンジニアリングミラー型ドライブレコーダー4ch慶洋エンジニアリング
36,980税込40,678
1台
9日以内出荷
【後付け被せ型ミラーでは業界初!】画期的ミラー型ドライブレコーダー4ch 発売! 4つのカメラでお好みの画角範囲を調整、録画が可能!デジタルミラー被せ型ドライブレコーダー4ch! 前方、後方、右方、左方と4つのカメラによる4方向の撮影で死角の軽減が可能。デジタルミラー側面カメラにより死角となりやすい両サイドの映像を録画します。 左右横からのトラブルをハッキリと録画する事ができ、傷害暴行行為等をしっかり記録します。前後左右4つのカメラが全て FULLHD200万画素の高画質を実現しデジタルミラー本体は9.16インチと大型1920×1080Pの解像度で繊細な映像と見易い大型のモニターを採用、スイッチ切り替えによる映りの綺麗な光学式に変更も可能デジタルミラーへの映像表示方法が4パターンで切り替え可能パターン1:リアカメラ(デフォルト)パターン2:フロントカメラパターン3:フロント/リアパターン4:左右サイドカメラ デジタルミラー左右横に付いているはカメラの角度調整が可能。 プライバシーを配慮した左右方向へ56°の角度を調整した録画が可能。
付属品ミラー型ドライブレコーダー本体、フロントカメラ、フロントカメラ接続ケーブル(1.2m)、リアカメラ、リアカメラケーブル(9.0m)、マルチケーブル(1.66m)、GPS アンテナ( ケーブル長1.0m)、常時電源ケーブル(4.5m)、本体固定バンド2 種各2 個、microSDHCカード 64GB、SD カードアダプター、カメラ用両面テープ(予備)×2 枚、取扱説明書(保証書付)サイズ【ミラー本体及び左右付属カメラ】約315(W)×71(H)×23(D)mm、【カメラフロント、リア】約61(W)×43(H)×32(D)mm質量(g)【ミラー本体及び左右付属カメラ】約400(microSDカード含まず)、【カメラフロント、リア】約各32(ケーブル含まず)電源DC12VセンサーGセンサー:有(OFF及び低・中・高3段階レベル調整)録画時間常時録画1分、手動録画30秒(前5秒/後25秒)、衝撃検知録画30秒(前5秒/後25秒)音声録音ON/OFF切り替え可能記録画像サイズ録画:【ミラー本体及び左右付属カメラ】1920×1080P、【カメラフロント、リア】1920×1080P動作温度(℃)【ミラー本体及び左右付属カメラ】-20~+65、【カメラフロント、リア】-20~+65画面サイズ9.16インチディスプレイメモリーカードmicroSDXCカード 64GB~128GB スピードCLASS10以上フレームレート【ミラー本体及び左右付属カメラ】27.5fps、【カメラフロント、リア】27.5fps画角本体記録:【ミラー本体及び左右付属カメラ】本体記録画角/水平112°垂直62°対角135°、レンズ画角/水平112°垂直62°対角135°、【カメラフロント、リア】最大記録画角:水平112°/垂直62°/対角135°、レンズ画角:水平112°/垂直62°/対角135°カメラ仕様カメラ(左・右)/センサー:CMOSセンサー200万画素録画方式MP4(H.264)、ファイル:常時録画/手動録画/衝撃検知録画/駐車録画GPSあり(別体)
APPワイヤレス 慶洋エンジニアリングAPPワイヤレス慶洋エンジニアリング
10,980税込12,078
1台
9日以内出荷
APPワイヤレスの主な特徴・Apple CarPlay の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)
電源電圧5V本体質量(g)約50(TBD)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD)使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz保存温度範囲(℃)-20~65OSiOS/AndroidBluetoothBluetooth 5.0動作温度範囲(℃)-20~60無線LAN5.18GHz
APPワイヤレス 慶洋エンジニアリングAPPワイヤレス慶洋エンジニアリング
10,980税込12,078
1台
9日以内出荷
APPワイヤレスの主な特徴・Android Auto の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)
電源電圧5V本体質量(g)約50(TBD)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD)使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz保存温度範囲(℃)-20~65OSiOS/AndroidBluetoothBluetooth 5.0動作温度範囲(℃)-20~60無線LAN5.18GHz
APPキャスト 慶洋エンジニアリングAPPキャスト慶洋エンジニアリング
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!2画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!スマートフォンとBluetooth接続で使える!Wi-Fi環境がなくても使用できる!バッテリーレスのコンパクト設計
用途Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめるブラック・ゴールド質量(g)75メモリー4GBOSAndroid12入力電源(V)5(USB Type-C)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×13×60ストレージ64GBGPS内蔵
APPキャストⅡ 慶洋エンジニアリングAPPキャストⅡ慶洋エンジニアリング
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
1Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!2Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!32画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!4大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!5スマートフォンとBluetooth接続で使える!6Wi-Fi環境がなくても使用できる!7バッテリーレスのコンパクト設計
用途Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のAndroidアプリが楽しめる質量(g)90消費電流(A)2(MAX)メモリー4GBOSAndroid12入力電源(V)5(USB Type-C)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×13×60ストレージ64GBGPS内蔵
APPCAST 慶洋エンジニアリングAPPCAST慶洋エンジニアリング
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
カーナビでYouTubeやNetflix等の動画が見られるCarplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のAndroidアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCAST(エーピーピーキャスト)です。渋滞でお子さまが飽きてしまったときに動画鑑賞をしたり、お気に入りの音楽を流したり、美味しいランチのお店を探してルート検索したり、APPCASTで車内のエンタメがぐっと広がります!
付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)ブラック・ゴールド電源5(USB Type-C)本体質量(g)約75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約97×13×60メモリー4GB使用CPU8Core(4Core〈2.0GHz〉+4Core〈1.8GHz〉)適合車種有線Apple Car Play対応の純正ディスプレイオーディオ搭載車OSAndroid12無線2.4GHz/5GHzBluetooth5ストレージ64GBGPS内蔵SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)
APPCAST 慶洋エンジニアリングAPPCAST慶洋エンジニアリング
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
カーナビや後部座席でもYouTubeやNetflix等の動画が見られるCarplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCASTⅡ(エーピーピーキャストツー)です。HDMI出力・入力ができるようになり、使い勝手の良いキーボード付きリモコンがセットになって更にグレードアップいたしました!
付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)、補助電源ケーブル、USB変換コネクタ、エアマウス、エアマウス充電用ケーブル、製品保証書、QRコード(取扱説明書データ)電源5(USB Type-C)本体質量(g)約90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×13×60メモリー4GB使用CPU4Core(2.0GHz)+4Core(1.8GHz)適合車種有線Apple Car Play対応の純正タッチパネル式ディスプレイオーディオ搭載車OSAndroid12無線2.4GHz/5GHzBluetooth5HDMI規格ミニHDMI、対応解像度(720p、1080P)ストレージ64GBGPS内蔵SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)
ドライブレコーダー 慶洋エンジニアリングドライブレコーダー慶洋エンジニアリング
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
200万画素フルハイビジョンでその瞬間を鮮明に記録
画素数200万画素記録媒体microSDHCカード機能Gセンサー、GPS、直結電源コード
カー用品