AVCN商品(ナビ・オーディオ等) (2) ドライブレコーダー (4) 携帯/スマホ関連品 (2) カテゴリ: カー用品ブランド: 慶洋エンジニアリングすべて解除
デジタルバックミラー+2カメラドライブレコーダー 慶洋エンジニアリング 当日出荷
【デジタルバックミラーで後方の視認性アップ】 純正ミラーと比べ広い後方視界の確保します。付属の200万画素高画質リアカメラで後部座席の人や荷物による後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。後方を鮮明に映し出し、クリアで広範囲な映像で運転をサポートします。【前後カメラ共にフルハイビジョン録画に対応】 フロント・リア共にWDRカメラを搭載し、高画質録画で高い視認性を確保できます。【スモークガラス対応】 スモークガラスの濃さにより4段階調整可能【リアカメラ画面は拡大機能対応】 ミラー画面内のアイコンをタップすることで、1.5倍・2倍にズームアップ可能【安心の3年保証】 日本メーカー、サポート体制も充実
仕様 ●G センサー:有り ( 低感度 / 中感度 / 高感度 の3段階レベル調整)●カメラMAX記録画角:水平:100°/ 垂直:53°/ 対角:120°●カメラセンサー:CMOS センサー 約200 万画素●カメラレンズ画角:水平:110°/ 垂直:59°/ 対角:131°●録画サイズ:Full HD (1920×1080P) 質量(g) 約36、約370 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約255×72×24.5、約55×37×41.5 消費電流(mA) ( フロント/ リアカメラ接続時)常時録画中 DC12V:約800/ MAX1,540、 DC24V:約40/ MAX 880 録画時間 (1 ファイル)常時録画:約60 秒 衝撃検知録画:約60 秒 検知した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 手動録画:約60 秒 ボタンを押した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 ※1 衝撃の検知、手動録画は、タイミングによって録画時間が異なります。 音声録音 オン/ オフ 切り替え可能 画面サイズ 10.66 インチ タッチパネルディスプレイ F値 2 メモリーカード microSDHC カード:16 ~ 32GB microSDXC カード:64~128GB スピードクラス CLASS10 以上 ※2※2 すべてのmicroSD カードの動作を保証するものではありません。 ※2 上記以外のmicroSD カードは使用できません。 フレームレート フロント27.5fps / リア25fps 動作温度範囲(℃) -20~+65 録画方式 (録画ファイル)常時録画/ 衝撃検知録画 / 手動録画・H.264(.MP4) GPS 有り(外付け)
ドライブレコーダー 慶洋エンジニアリング 3日以内出荷
200万画素フルハイビジョンでその瞬間を鮮明に記録
画素数 200万画素 記録媒体 microSDHCカード 機能 Gセンサー、GPS、直結電源コード
APPキャスト 慶洋エンジニアリング 4日以内出荷
Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!2画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!スマートフォンとBluetooth接続で使える!Wi-Fi環境がなくても使用できる!バッテリーレスのコンパクト設計
用途 Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる 色 ブラック・ゴールド 質量(g) 75 メモリー 4GB OS Android12 入力電源(V) 5(USB Type-C) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 97×13×60 ストレージ 64GB GPS 内蔵
APPキャストⅡ 慶洋エンジニアリング 6日以内出荷
1Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!2Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!32画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!4大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!5スマートフォンとBluetooth接続で使える!6Wi-Fi環境がなくても使用できる!7バッテリーレスのコンパクト設計
用途 Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のAndroidアプリが楽しめる 質量(g) 90 消費電流(A) 2(MAX) メモリー 4GB OS Android12 入力電源(V) 5(USB Type-C) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×13×60 ストレージ 64GB GPS 内蔵
360度ミラー型ドライブレコーダー 慶洋エンジニアリング 9日以内出荷
3つのカメラにより極限まで広げた広範囲録画を実現交通事故の約7割は側面事故と言われています。本製品はスマートミラー下部に内蔵された360°カメラで車内外を全方位で録画できる他、セパレートのフロント+リアカメラで前後の様子も鮮明に記録。極限まで広げた広範囲録画を実現し、決定的瞬間を逃しません。360°カメラにはHDR、前後カメラにはSTARVIS・WDRを搭載前後カメラ共に夜間に強い高性能イメージセンサー「STARVIS」を搭載。逆光補正のHDR・WDR機能と合わせ、夜間や悪天候でもフルハイビジョン解像度の高画質映像を録画できます。※STARVISはソニー株式会社の登録商標です。※ご利用の環境によって効果が出づらい場合があります。タッチパネル搭載の10.7インチの大型スマートミラースマートミラーには、視野角が広いIPS方式の液晶を採用。10.7インチの大型サイズでタッチパネルを搭載しているため、どの角度でも見やすく、直観的な操作が可能です。7つの表示モードの中からお好みの視点での周囲映像を表示できるので、後部座席の人や荷物で後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。※前後+360度を4分割表示で最大6つの視点を表示可能。フロント・リアカメラは分離式なのでお好きな位置に配置可能カメラ一体式のミラー型ドライブレコーダーでは、ミラーの角度を調整すると一緒にフロントカメラの向きも変わってしまいますが、分離式ならカメラ・ミラーの角度が個々に調整できるので、運転中などに気にならない位置へカメラを設置することが可能です。衝撃検知による駐車監視録画機能を搭載駐車監視機能をオンにすると、エンジン停止(ACCオフ)後に、Gセンサーによる衝撃検知監視がはじまります。※衝撃を検知したタイミングで本体が起動し、その6秒後から30秒間の録画映像をイベントファイルとして記録することが可能です。ドライバー不在の状況であっても、まさかの瞬間を逃さず記録します。
仕様 【録画ファイル】常時録画/手動録画/衝撃検知録画 セット内容 ミラー型ドライブレコーダー本体、フロントカメラ、リアカメラ、リアカメラケーブル(8.5m)、GPSアンテナ(2m)、常時電源ケーブル(4m)、シガー電源ケーブル(4m)、microSDカード32GB、SDカードアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g) 約550(本体のみ)、【フロント・リアカメラ仕様】約45(ケーブル含まず) 電源 DC12V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約291×93.5×26.5、【フロント・リアカメラ仕様】カメラ 約55×52×37 センサー Gセンサー:有 解像度 【録画】1920×1920 (約360万画素)、【フロント・リアカメラ仕様】1920×1080 (約200万画素) 画面サイズ ミラー画面:10.66インチ・タッチパネル式IPS液晶 画素数 【録画】1920×1920 (約360万画素)、【フロント・リアカメラ仕様】1920×1080 (約200万画素) フレームレート 27.5fps、フロント:27.5fps / リア:25fps 画像補正 【フロント・リアカメラ仕様】WDR 画角 【最大記録】水平360°/垂直226°/F2.0、【フロント・リアカメラ仕様】水平115°/垂直62°/対角157°/F1.8 カメラ仕様 360℃MOSセンサー約500万画素、【フロント・リアカメラ仕様】CMOSセンサー約200万画素 GPS 有(外付、みちびき対応)
APPCAST 慶洋エンジニアリング 9日以内出荷
カーナビでYouTubeやNetflix等の動画が見られるCarplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のAndroidアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCAST(エーピーピーキャスト)です。渋滞でお子さまが飽きてしまったときに動画鑑賞をしたり、お気に入りの音楽を流したり、美味しいランチのお店を探してルート検索したり、APPCASTで車内のエンタメがぐっと広がります!
付属品 USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C) 色 ブラック・ゴールド 電源 5(USB Type-C) 本体質量(g) 約75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約97×13×60 メモリー 4GB 使用CPU 8Core(4Core〈2.0GHz〉+4Core〈1.8GHz〉) 適合車種 有線Apple Car Play対応の純正ディスプレイオーディオ搭載車 OS Android12 無線 2.4GHz/5GHz Bluetooth 5 ストレージ 64GB GPS 内蔵 SDカード 有(16~128GBまで対応、Class10)
ミラー型ドライブレコーダー4ch 慶洋エンジニアリング 9日以内出荷
【後付け被せ型ミラーでは業界初!】画期的ミラー型ドライブレコーダー4ch 発売! 4つのカメラでお好みの画角範囲を調整、録画が可能!デジタルミラー被せ型ドライブレコーダー4ch! 前方、後方、右方、左方と4つのカメラによる4方向の撮影で死角の軽減が可能。デジタルミラー側面カメラにより死角となりやすい両サイドの映像を録画します。 左右横からのトラブルをハッキリと録画する事ができ、傷害暴行行為等をしっかり記録します。前後左右4つのカメラが全て FULLHD200万画素の高画質を実現しデジタルミラー本体は9.16インチと大型1920×1080Pの解像度で繊細な映像と見易い大型のモニターを採用、スイッチ切り替えによる映りの綺麗な光学式に変更も可能デジタルミラーへの映像表示方法が4パターンで切り替え可能パターン1:リアカメラ(デフォルト)パターン2:フロントカメラパターン3:フロント/リアパターン4:左右サイドカメラ デジタルミラー左右横に付いているはカメラの角度調整が可能。 プライバシーを配慮した左右方向へ56°の角度を調整した録画が可能。
付属品 ミラー型ドライブレコーダー本体、フロントカメラ、フロントカメラ接続ケーブル(1.2m)、リアカメラ、リアカメラケーブル(9.0m)、マルチケーブル(1.66m)、GPS アンテナ( ケーブル長1.0m)、常時電源ケーブル(4.5m)、本体固定バンド2 種各2 個、microSDHCカード 64GB、SD カードアダプター、カメラ用両面テープ(予備)×2 枚、取扱説明書(保証書付) サイズ 【ミラー本体及び左右付属カメラ】約315(W)×71(H)×23(D)mm、【カメラフロント、リア】約61(W)×43(H)×32(D)mm 質量(g) 【ミラー本体及び左右付属カメラ】約400(microSDカード含まず)、【カメラフロント、リア】約各32(ケーブル含まず) 電源 DC12V センサー Gセンサー:有(OFF及び低・中・高3段階レベル調整) 録画時間 常時録画1分、手動録画30秒(前5秒/後25秒)、衝撃検知録画30秒(前5秒/後25秒) 音声録音 ON/OFF切り替え可能 記録画像サイズ 録画:【ミラー本体及び左右付属カメラ】1920×1080P、【カメラフロント、リア】1920×1080P 動作温度(℃) 【ミラー本体及び左右付属カメラ】-20~+65、【カメラフロント、リア】-20~+65 画面サイズ 9.16インチディスプレイ メモリーカード microSDXCカード 64GB~128GB スピードCLASS10以上 フレームレート 【ミラー本体及び左右付属カメラ】27.5fps、【カメラフロント、リア】27.5fps 画角 本体記録:【ミラー本体及び左右付属カメラ】本体記録画角/水平112°垂直62°対角135°、レンズ画角/水平112°垂直62°対角135°、【カメラフロント、リア】最大記録画角:水平112°/垂直62°/対角135°、レンズ画角:水平112°/垂直62°/対角135° カメラ仕様 カメラ(左・右)/センサー:CMOSセンサー200万画素 録画方式 MP4(H.264)、ファイル:常時録画/手動録画/衝撃検知録画/駐車録画 GPS あり(別体)
APPCAST 慶洋エンジニアリング 9日以内出荷
カーナビや後部座席でもYouTubeやNetflix等の動画が見られるCarplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCASTⅡ(エーピーピーキャストツー)です。HDMI出力・入力ができるようになり、使い勝手の良いキーボード付きリモコンがセットになって更にグレードアップいたしました!
付属品 USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)、補助電源ケーブル、USB変換コネクタ、エアマウス、エアマウス充電用ケーブル、製品保証書、QRコード(取扱説明書データ) 電源 5(USB Type-C) 本体質量(g) 約90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約107×13×60 メモリー 4GB 使用CPU 4Core(2.0GHz)+4Core(1.8GHz) 適合車種 有線Apple Car Play対応の純正タッチパネル式ディスプレイオーディオ搭載車 OS Android12 無線 2.4GHz/5GHz Bluetooth 5 HDMI規格 ミニHDMI、対応解像度(720p、1080P) ストレージ 64GB GPS 内蔵 SDカード 有(16~128GBまで対応、Class10)