絞り込み
ブランド
  • Bullcon
  • モノタロウ(51)
  • メディアカバーマーケット(1,586)
  • 工進(800)
  • ボンフォーム(500)
  • カーメイト(458)
  • 槌屋ヤック(456)
  • カーク産業(385)
  • SEIWA(セイワ)(376)
  • RG(レーシングギア)(344)
  • アイエルモータースポーツ(290)
  • カシムラ(250)
  • ロイヤル化成(193)
  • BRAHMS(178)
  • 星光産業(170)
  • ALPINE(162)
  • D.A.D(GARSON)(149)
  • MAD MAX(マッドマックス)(140)
  • Azur(115)
  • CARALL(113)
  • セルスター(110)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高解像度小型カメラ Bullcon

    高解像度小型カメラ

    Bullcon
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    高感度・高精細・高解像度の122万画素カラー1/3型CCDセンサを搭載し、夜間の映像もクリアに映します。カメラ本体は21mm/8gと小型軽量で、設置位置も自由自在。正像/鏡像切り替え機能付きの為、バックカメラの用途以外にもフロントカメラやサイドカメラとしてもお使いいただけます。防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリアしています。
    用途バックカメラ・サイドカメラ・フロントカメラとして使用できます。仕様122万画素 1280(H)×960(V)使用電源(V)DC+12(+5V~15V)・マイナスアース消費電流(mA)約50撮像素子カラー 1/3型 CCDセンサ防水性IP68作動温度(℃)-30~+85画角水平角:約150° 垂直角:約100° 対角:約170°映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)最低照度(Lux)0.3
  • DVD/CDプレーヤー Bullcon

    DVD/CDプレーヤー

    Bullcon
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    車両USB通信ポートにつなぐだけ LEXUS/トヨタ車のディスプレイオーディオでDVD/CDが楽しめます。
    用途車内でDVD/CDが楽しむセット内容本体×1、接続ケーブル1.5m×1、USB-A/C変換ケーブル×1、予備電源ケーブル0.6m×1消費電力(W)2.5以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×19消費電流(mA)約450定格電流(V)DC5動作温度範囲(℃)-5~+30ピーク電流(A)約1以下
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    いすゞのエルフ「電子インナーミラー」装着車のインナーミラーに表示されるバックカメラ映像を、バックカメラ入力(RCA)付の市販ナビゲーションにも同時に表示することが可能。
  • マジコネ 映像セレクター Bullcon

    マジコネ 映像セレクター

    Bullcon
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    1台のモニターに最大3台の映像入力機器を接続でき、映像入力機器をスイッチで切り替えてモニターへ映し出すことが出来ます。
    用途モニターにカメラ映像を追加したい場合に使用します。仕様汎用タイプ
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    純正バックカメラ&ミラーモニターの映像を市販ナビゲーションに映し出す事が出来ます。
    電圧(V)DC12適合車種日産 デイズ/三菱 ek:アラウンドビューモニター装着車等
  • 4.3インチモニター内蔵 ルームミラーモニター Bullcon

    4.3インチモニター内蔵 ルームミラーモニター

    Bullcon(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。 モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。 伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。 軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。 映像入力は2系統を装備。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
    電源(V)DC12本体質量(g)315取付寸法(mm)55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)消費電流(mA)(待機時)約30、(動作時)約180ヒューズ容量(A)3画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)画素数130560画素(480×272)ケーブル長(cm)50電源コード(cm)250画面仕様16:9(固定)動作温度範囲(℃)-20~+65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起物・スライドレバー除く)映像入力RCA端子(メス)×2系統 NTSC
  • マジコネ バックカメラ接続ハーネス Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ハーネス

    Bullcon
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    純正バックカメラ映像を分岐して、市販ナビゲーションへ映し出します。
    適合日産 デイズ(アラウンドビューモニター非装着車バックビューモニター付車)、三菱 ekワゴン(リヤビューモニター付ルームミラー付車)電源(V)DC12コード長さ(mm)250
  • マジコネ バックカメラ接続ハーネス Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ハーネス

    Bullcon(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    市販バックカメラ映像を、純正ナビゲーションへ映し出します。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。
    適合日産純正ナビゲーションシステム非装着車用電源(V)DC12コード長さ(mm)250/250
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    スズキの「バックアイカメラ」装着車のカメラ映像を、バックカメラ入力(RCA)付の市販ナビゲーションに表示することが可能。
    質量(g)87パッケージサイズ(mm)W70×D42×H196
  • 高解像度 広角度ミニボールカメラ Bullcon

    高解像度 広角度ミニボールカメラ

    Bullcon
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    高感度・高精細・高解像度の92万画素カラー1/4CCDセンサ採用で、夜間の映像もよりクリアに映せるようになりました。 カメラ本体は19.3mmの球体形状で小型軽量、設置位置や角度も自由自在。 防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリア正像/鏡像切替機能付で、フロントカメラ以外にサイドカメラやバックカメラとしてもお使いいただけます。 様々な取り付けに対応するため、4種類の専用ホルダーを同梱! ※装着位置によっては車両側に5mmまたは21mmの穴あけ作業が必要です。 バックカメラ装着済みのナビゲーションへ追加する場合は、別売品「カメラセレクター【AV-CS100】」を用いることで、バックカメラと追加カメラの両方のカメラをお使いいただけます。
    用途高解像度広角度ミニボールカメラ質量(g)24(コード含む)長さ(m)カメラ:2、中間ハーネス:2、電源ビデオハーネス:6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.3×20.6×19.3(レンズ部17.1)保護等級IP68有効画素数92万画素使用電源(V)12消費電力(mA)40設置形態フロント・バック・サイドビュー最低被写体照度(Lux)0.3画角水平194°垂直142°対角206°動作温度範囲(℃)-30~85映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)
  • HDMI変換ユニット Bullcon

    HDMI変換ユニット

    Bullcon
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやストリーミング等で出力されたHDMIのデジタル信号をRCAアナログ信号に変換、Bullcon製品マジコネ「VTRハーネス」と併用しトヨタディスプレイオーディオ等に映像を表示する事が出来るようになります。
    用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力セット内容HDMI変換ユニット本体、HDMI2.0対応ケーブル(両端Type Aオス端子)、USB電源ケーブル、2ポートUSB出力シガープラグ(12V・24V対応:QC3.0)、取付・取扱説明書兼保証書質量(g)64(RCAケーブル含む)消費電力(W)(最大)5出力RCA(黄:映像・白:音声(L))・赤:音声(R)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×84×16入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)電源電圧(V)DC5ケーブル長(cm)(RCAケーブル)95、(USB電源ケーブル)120、(HDMI2.0対応ケーブル)200動作温度範囲(℃)0~70湿度範囲(%)10~85
  • マジコネ オプション Bullcon

    マジコネ オプション

    Bullcon
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    車のバックカメラ映像を綺麗に マジコネオプション カメラ映像が暗い、変色する、映らない、といった症状を改善
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続 ダイハツ タント 純正オプションカメラと市販ナビ・モニターを簡単接続
  • 4.3インチワイドTFT-LCD オンダッシュモニター Bullcon

    4.3インチワイドTFT-LCD オンダッシュモニター

    Bullcon
    7,998税込8,798
    1セット
    8日以内出荷
    約13万画素の高精細4.3インチ液晶ワイドモニターを内蔵。 脱着選択可能なバイザー付属。バイザーを使用すれば逆光の影響を 受け難くなります。 モニター角度は無段階で調整可能、ネジを締め込む事で任意の位置で固定出来ます。 映像入力は2系統を装備。映像入力2に映像信号が入ると、優先的に映し出す「自動切換機能」を搭載しているので、切り換えの煩わしさがありません。 映像入力1・映像入力2の両方に信号が無い時は、オートパワーOFFで消費電力を抑えます。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 本体背面のボタンを押すことで、画面の明るさ・コントラスト・彩度・トーン(色調)の4種類の画質調整と、画面比率 [ 16:9 ] [ 4:3 ] の変更が可能。
    電源(V)DC12本体質量(g)134消費電流(mA)(待機時)約65、(動作時)約170コード長さ(cm)40ヒューズ容量(A)3画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)画素数130560画素(480×272)電源コード(cm)95画面仕様16:9/4:3(選択可能)動作温度範囲(℃)-20~+65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×76×16(突起物・取付ベース・バイザー除く)映像入力RCA端子(メス)×2系統
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    純正ナビ装着用アップグレードパックのバックカメラを市販ナビゲーションと接続する事が出来ます。
    適合ダイハツ 「純正ナビ装着車用アップグレードパック」専用バックカメラ装着車用電源(V)DC12コード長さ(mm)300
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    スズキの「バックアイカメラ」装着車のカメラ映像を、バックカメラ入力(RCA)付の市販ナビゲーションに表示することが可能。
    質量(g)42パッケージサイズ(mm)W70×D42×H196
  • スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応 Bullcon

    スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応

    Bullcon
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のマグネット式ホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。
    セット内容●マグネット式ホルダー●エアコンベントマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
  • スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応 Bullcon

    スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応

    Bullcon
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のマグネット式ホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。
    セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
  • スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー Bullcon

    スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー

    Bullcon
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のユニバーサルホルダー。ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。予備のゲルパッドは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。ダッシュボードやメーターフードなどにスマートフォンを設置することができます。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
    セット内容●ユニバーサルホルダー●フレキシブルマウント●クリーニングワイプ
  • スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー Bullcon

    スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー

    Bullcon
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    エアコンバンドマウント(伸縮調整式フック仕様)のユニバーサルホルダー。ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両など、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。フックは無段階調整式で12mm~最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。アジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。ルーバーをしっかり押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。エアコン吹き出し口に設置することができます。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
    セット内容●ユニバーサルホルダー●エアコンベントマウント●クリーニングワイプ
  • スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー Bullcon

    スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー

    Bullcon
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のユニバーサルホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
    セット内容●ユニバーサルホルダー●ディスプレイマウント●クリーニングワイプ
  • スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー Bullcon

    スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー

    Bullcon
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のユニバーサルホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
    セット内容●ユニバーサルホルダー●ダッシュボードマウント●クリーニングワイプ
  • スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー Bullcon

    スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー

    Bullcon
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のマグネット式ホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。スマートフォン用メタルリングが付属。
    セット内容●マグネット式ホルダー●ディスプレイマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
  • スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー Bullcon

    スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー

    Bullcon
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のマグネット式ホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。スマートフォン用メタルリングが付属。
    セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
  • スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー Bullcon

    スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー

    Bullcon
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    エアコンベントマウント(伸縮調整式フック仕様)のマグネット式ホルダー。ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両など、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。フックは無段階調整式で12mm~最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。アジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。ルーバーをしっかり押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。エアコン吹き出し口に設置することができます。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。スマートフォン用メタルリングが付属。
    セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
  • スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー Bullcon

    スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー

    Bullcon
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のマグネット式ホルダー。ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。
    セット内容●マグネット式ホルダー●フレキシブルマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
  • スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応 Bullcon

    スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応

    Bullcon
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のマグネット式ホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。
    セット内容●マグネット式ホルダー●ディスプレイマウント●充電用ケーブル●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
  • スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応 Bullcon

    スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応

    Bullcon
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のマグネット式ホルダー。ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。予備のゲルパッドは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。ダッシュボードやメーターフードなどにスマートフォンを設置することが可能。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。
    セット内容●マグネット式ホルダー●フレキシブルマウント●充電用ケーブル●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレートプロテクションフィルム
  • ドアロック制御リレー Bullcon

    ドアロック制御リレー

    Bullcon
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    車速感応式ドアロックシステムのオプションです。 ホンダ車等の一部車種に必要です
  • 車速ドアロックシステム Bullcon

    車速ドアロックシステム

    Bullcon
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    車速が約20km/hになると自動的にドアロックします。 停車後は「P」レンジにいれるとドアをアンロックします。 急ブレーキ(急減速)を検知した場合には自動でアンロックします。
    用途お子様による不意なドア開けや不審者の侵入防止に効果的です。仕様CAN通信タイプ
  • ドアロックアンサーシステム Bullcon

    ドアロックアンサーシステム

    Bullcon
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    ドアロック / アンロックの作動をハザードの点滅で確認できます。
  • ドアロックアンサーシステム Bullcon

    ドアロックアンサーシステム

    Bullcon(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    ドアロック / アンロックの作動をブザー音で確認できます。
  • LEDキット Bullcon

    LEDキット

    Bullcon
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ドアロックアンサーシステムのオプションのLEDキット(赤)です。
  • LEDキット Bullcon

    LEDキット

    Bullcon
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ドアロックアンサーシステムのオプションのLEDキット(青)です。
  • ドアロックアンサーシステム Bullcon

    ドアロックアンサーシステム

    Bullcon
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ドアロックアンサーシステムのオプションのサイレンです。
  • ドアロックアンサーシステム Bullcon

    ドアロックアンサーシステム

    Bullcon
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ドアロックアンサーシステムのオプションの電子ブザーです。
  • ブレーキ4灯化ユニット Bullcon

    ブレーキ4灯化ユニット

    Bullcon
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキランプを4灯化する事で、後続車にブレーキ操作をアピールし、追突防止を促します。
  • ドアロックアンサーシステム Bullcon

    ドアロックアンサーシステム

    Bullcon
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ドアロック / アンロックの作動をハザードの点滅とブザーで確認できます。
  • マジコネ パノラマモニター表示コントローラー Bullcon

    マジコネ パノラマモニター表示コントローラー

    Bullcon
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    マジコネ「バックカメラ接続ユニット(AV-C35)」のオプションです。マジコネ「バックカメラ接続ユニット(AV-C35)装着車に接続することで、「Rレンジ」以外でもパノラマモニター映像をナビゲーションに表示出来ます。
    用途マジコネ「バックカメラ接続ユニット(AV-C35)装着車で「Rレンジ」以外でもパノラマモニター映像を表示したい場合に使用します。
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    全方位モニター映像を市販ナビゲーション又は市販モニターへ出力する事が出来ます。
    用途スズキ 全方位モニター用カメラパッケージ装着車
カー用品