絞り込み
ブランド
  • レッツコーポレーション
  • モノタロウ(55)
  • メディアカバーマーケット(1,432)
  • カーメイト(457)
  • 槌屋ヤック(435)
  • ボンフォーム(424)
  • SEIWA(セイワ)(374)
  • RG(レーシングギア)(365)
  • アイエルモータースポーツ(286)
  • カシムラ(247)
  • BRAHMS(178)
  • ALPINE(172)
  • 星光産業(166)
  • GARSON(160)
  • MAD MAX(マッドマックス)(151)
  • BLITZ(128)
  • セルスター(116)
  • CARALL(115)
  • Azur(115)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(109)
  • カーク産業(108)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラMARUKO ドライブレコーダー レッツコーポレーションドラMARUKO ドライブレコーダーレッツコーポレーション
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
全方位360度カメラ搭載で、4つのモード切替が可能です。モニターはタッチパネル機能搭載なので、操作や設定が簡単。録画中、再生中も指先で画角変更が行えますので、万が一の場合でも、死角を気にすることなく確認することが可能です。車のエンジンを切る際に、「駐車監視モード」を選択できます。 このモードを選択すると、エンジン停止時に車体に衝撃を検知すると録画を開始します。これにより、停車中に車上狙いの被害にあっても、衝撃を感知した一定時間を録画しますので、万が一の状況でも役立ちます。専用プレイヤーは録画開始と同時に、microSDカードに自動挿入されます。専用プレイヤー上で録画データを再生すると、マウス操作で視点変更が行えますので、録画後も360°全方位の映像をご覧いただけます。
仕様●G(加速度)センサー録画:衝撃感知センサー感度調整 ロー/ミドル/ハイの3段階選択可能●マイク:高感度マイク内蔵●ワンタッチ記録:静止画撮影●再生方法:PC再生専用ビューワーソフト (Windows7/8/10)●再生画像分割表示:フロント1画面/前後2画面/前後左右4画面●対応車両電圧:DC12V/24V●最低被写体照度:約1ルクス●録画時間/撮影枚数(32GB使用時):動画:約5.8時間 (Gセンサー:オン(ミドル)、音声録音:オン) 静止画:27072枚 (1枚=約440KB、1440×1440)●駐車監視モード:Gセンサーによる連動録画電源コード(m)約3.5構成録画ファイル:1分/2分/5分単位で切り替え可能記録媒体microSDカード 最大32GBまで対応 (Class10を推奨)解像度( 動画/静止画/有効画素数 )1440×1440 (約200万画素)/約300万画素/約300万画素スピーカー1W/8Ω 1個内蔵動作温度(℃)-20~65画面サイズ4.5インチ液晶タッチパネル記録モード(常時録画)エンジン連動で自動的に記録を開始/終了 ON/OFF選択可能フレームレート24(fps)音声設定可能カメラ仕様撮像素子/視野角 (レンズ画角):1/3インチCMOSセンサー / 水平360°/垂直220° (カメラ下向きの場合)
カー用品