カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • カー用品
        • AVCN商品(ナビ・オーディオ等)(29)
        • ドライブレコーダー(15)
        • 車外用品(12)
        • チューンナップ用品(8)
        • 車種専用アクセサリー(8)
        • 自動車用緊急用品(3)
        • 自動車用安全用品(15)
        • 自動車用防犯・セキュリティー用品(4)
        • 自動車用夏季向け用品(1)
        • 自動車用冬季向け用品(2)
        • カーアクセサリー(42)
        • 自動車用電気用品(26)
        • 自動車用収納用品(19)
        • 消臭/芳香/除菌(20)
        • 携帯/スマホ関連品(25)
        • シート・ハンドルカバー/マット/クッション(20)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: カー用品 :「40mm」の検索結果

249件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レスキューハンマー Meltec(大自工業)レスキューハンマーMeltec(大自工業)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ゲリラ豪雨・事故等、緊急時の脱出に役立ちます。JIS規格相当品です。
材質本体:GFRナイロン ハンマー部:タングステン カッター部:炭素工具鋼質量(g)80寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約80×225×40
ドラレコステッカー ドリームプロダクトドラレコステッカードリームプロダクト
499税込549
1枚
当日出荷から6日以内出荷
あおり運転防止、注意喚起・車外貼付可能の防水仕様・日本製
用途ステッカーなのでガラスやボディに貼るだけ材質PVC・ユポ・PET寸法(幅W×高さH)(mm)130×40個装OPP袋+台紙
デジタルミラー ALPINEデジタルミラーALPINE
54,980税込60,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
<ドライブレコーダー機能> 使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト) 万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。 本機やパソコンで映像チェック 5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。) 大容量32GBのmicroSDHCカード付属 別売品なしで駐車録画が可能 <デジタルミラー機能> WXGA高精細フルラミネーションディスプレイ ルームミラー切り替え 見やすい広視野角液晶 昼夜の画面の明るさ設定 カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質
タイプ純正ミラーカバータイプ電源電圧(V)12(定格14.4)保存温度(℃)-40~85液晶サイズ10型(10.0インチ)記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG動作温度(℃)-20~60画素数【液晶】1280×320、【カメラ】200万(フロント/リア)対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上フレームレート27.5fps(フロント/リア)
3-drive AC2 Pivot3-drive AC2Pivot
26,980税込29,678
1個
当日出荷
薄型ワンボディ:本体は15mmの薄型の一体構造で後付け感が少なくスッキリと装着 オートクルーズ機能 基本操作:走行中にスイッチで速度セット、増速、減速、復帰、解除、ブレーキ操作で解除可能(動作範囲 40~140km/h) 軽量の小型レバースイッチ:わずか6gの小型レバースイッチは両面テープでも簡単に装着でき、ハンドルを握ったままでも操作可能 アラーム音:本体を見にくい場所に設置してもオートクルーズ操作はアラーム音でも確認可能 確認しやすい表示:オートクルーズの各操作を確認しやすく表示 誤操作防止機能:オートクルーズモードはエンジン始動後セットスイッチを長押し後に動作する安全設計 衝突軽減車にも対応可能:オートクルーズ中に純正の衝突軽減システム車の自動ブレーキが作動すると自動解除(自動ブレーキ連動解除機能) スロットルコントローラー:4種類のモードと18段階調整 スポーツ7段階、レスポンス5段階、エコ5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能 オートブレーキホールド車にも対応:純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システム
用途オートクルーズ付きスロコン機能オートクルーズ
ブラングエアレイヤー カーメイトブラングエアレイヤーカーメイト
649税込714
1個
当日出荷
360°香り広がる、拡散構造のエアコン吹出口取付タイプの芳香剤 風が横に広がるから前席でしっかり香る、エアコン吹出口取付タイプの芳香剤 レイヤー構造を採用した、エアコン吹出口取付タイプ芳香剤。 風を拡散させる三層構造設計により香りが広がり、包み込まれるような香り心地を体感できます。 車内に芳香剤を置くスペースがない方にもおすすめの置き場所に困らないエアコン吹出口取付タイプです。 香り立ちのよい含浸タイプ 使用している香料は純度の高い状態で含浸させています。そのため、本格的な香水長の香りを楽しむことができます。 消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 いやなにおいを消臭しながら、香りを楽しむことができます。 ソフトクリップ採用 クリップ部分はエアコンのフィンにやさしい、やわらかい材質を使用しています。 簡単にしっかりと取付けできます。 人気のホワイトムスクの香り 洗練されたホワイトフローラルをベースに、心地よいフルーツがアクセントとなり、上質なムスクが優しく全体を包み込みます。 どなたにも愛される、心地よい香水調の香りです。
パープル取付エアコン取付質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×45×40香りホワイトムスク使用期間持続:約30日
580mm スノーブラシ エスコ580mm スノーブラシエスコ(1件のレビュー)
2,530税込2,783
1本
翌日出荷
材質毛:PVS、スクレーパー・柄:ABS全長(mm)580毛丈(mm)40アズワン品番64-7950-61ブラシ寸法(mm)180
DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター エスコDC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーターエスコ
45,200税込49,720
1台
翌日出荷
正弦波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 AC100V×2口 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式アズワン品番64-7926-18
USBフロアライト4 SEIWA(セイワ)USBフロアライト4SEIWA(セイワ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
高照度LEDを3個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。ライトは回転角度調整機能付で光の向きを変えられます。明るさ切替スイッチ付のUSB電源です。
用途車の車内用品幅(mm)90ブルー高さ(mm)180長さ(m)3奥行(mm)40
サマークッション ウッドビーズ ボンフォームサマークッション ウッドビーズボンフォーム
2,398税込2,638
1箱
翌々日出荷
やさしい肌触りと通気性を兼ね備えた木玉クッションほどんどのお車に取り付け可能木玉の構造が座面と体の間に隙間を作るため、空気が循環しやすく、特に夏場のドライブで快適紙布の吸湿性と速乾性で、汗をかいてもサラッとした感触が持続木玉の凹凸が腰やお尻をやさしく刺激し、長時間の運転による疲労やコリを和らげます
材質(本体)(表地)紙、(樹脂加工〉・木、(中材)ポリエチレン・鉄、(裏地)ポリプロピレン質量(g)720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×520×40
ハンドルカバー グリップウッド ノーマル・対称リング ボンフォームハンドルカバー グリップウッド ノーマル・対称リングボンフォーム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
グロスブラック×木目調ラグジュアリーハンドルカバーグリップ付きで握りやすく操作性アップ。幅広い車種に適合。
材質(本体)【表地】合成皮革・ポリ塩化ビニル質量(g)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×40
ブラックライトLEDイルミ4 SEIWA(セイワ)ブラックライトLEDイルミ4SEIWA(セイワ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
USB接続。フレキシブルブラックライトLED。調光スイッチ付。発光部全長約10cm。
用途車内の小物幅(mm)90高さ(mm)180奥行(mm)40
カーマット スヌーピープレーン 4点セット ボンフォームカーマット スヌーピープレーン 4点セットボンフォーム
4,198税込4,618
1箱
翌々日出荷
フロアを汚れから守る! スヌーピーデザインの汎用セットマットスヌーピーで車内をかわいく演出裏面はズレに強いスパイク加工別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています
材質(本体)(表地)ポリエステル、(裏面)TPR ※スベリ止めスパイク加工質量(g)2350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×700×40
自動車用芳香剤 エンジュラスドール Meltec(大自工業)自動車用芳香剤 エンジュラスドールMeltec(大自工業)
499税込549
1個(45g)
翌々日出荷から9日以内出荷
TOTWの蝶々シリーズ エンジュラスを越える小悪魔でゴージャスな芳香剤!
用途芳香剤成分水、溶剤、界面活性剤、香料、ゲル化剤、色素取付置き型形式ゲルタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約67×40
D.A.D ティシューケース D.A.D(GARSON)D.A.D ティシューケースD.A.D(GARSON)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
【ティシュー取出口ブラインド構造】 中に入れたティシュー箱が取出口から見えない構造。 【固定用ベルト付属】 ヘッドレストやアームレスト、サンバイザーなどに固定することができます。 【様々なサイズに対応】 マジックテープ構造により、横幅240mm×縦120mm×厚み60mmまでの様々なサイズのティシューに対応しています。
レザー:ブラック寸法(横×縦×厚さ)(mm)約:横幅265×140×80デザインキルティング デザイン
ハンドルカバー ジオメトリーカーボン ボンフォームハンドルカバー ジオメトリーカーボンボンフォーム
1,898税込2,088
1箱
翌々日出荷
キルトで魅せる!カーボングリップハンドルカバーさりげなくカラーが透けるスポーティーデザイン滑りに強い!ノンスリップ素材使用ほどよい太さ!標準タイプハンドル直径36.5~37.9cmのお車に取り付け可能
材質(本体)(表地)合成皮革・ポリ塩化ビニル・ポリエステル質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×40
ハンドルサンシェード サンカットシェード ボンフォームハンドルサンシェード サンカットシェードボンフォーム
1,598税込1,758
1箱
翌々日出荷
ハンドルが熱くならないハンドルシェード!ほどんどのお車に取り付け可能強い日差しをブロックしハンドルの温度上昇を防ぎます紫外線防止!ハンドルの劣化を防ぎますカバー自体も熱くなりにくい素材を使用
材質(本体)(表地)ポリエステル〈合成ゴム貼り〉、(裏地)ポリエチレン-アルミ蒸着質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×40
クッション サイドサポートレザー ヒップ型 ボンフォームクッション サイドサポートレザー ヒップ型ボンフォーム
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
たっぷりの綿で太ももをサイドからふんわりサポート!合成皮革と幾何学柄ニットで車内をアウトドアテイストに演出。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
材質(本体)【表地】ポリエステル・合成皮革【中材】ウレタンフォーム・ポリエステル【裏地】ポリエステル質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×40
なんでもシートバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)なんでもシートバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
自動車のフロントシートに取付ける小物入れ フロントシートの裏側に取付けてスペースを有効利用! 左右各2箇所、計4箇所の「貫通ポケット」 ジョイント釣り名人など長尺なモノに 左右各3列×6段、計36箇所の「モールベルト」 工具、文房具などを収納・保持 左右各2箇所、計4箇所の「大ポケット」 検電器・スプレー類も収納できる 左右2個セット
材質(本体・ベルト):ポリエステル、(バックル・アジャスター):POM質量(g)(1個当たり)330本体寸法(mm)370×85×580内寸(mm)(貫通ポケット)Φ80×165内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大ポケット)160×40×180耐荷重(N)19.6関連資料(2.49MB)
D.A.D ティシューケース【キルティング】 D.A.D(GARSON)D.A.D ティシューケース【キルティング】D.A.D(GARSON)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
中に入れたティシュー箱が取出口から見えない構造。固定用ベルトが付属しているから、ヘッドレストやアームレスト、サンバイザーなどに固定することが可能。マジックテープ構造により、横幅240mm×縦120mm×厚み60mmまでの様々なサイズのティシューに対応。
用途車内のテッシュボックス入れに。寸法(横×縦)(mm)約265×約140厚さ(mm)約80(レザー)ブラック、ピンク付属品固定用ベルトデザインキルティング
ミラー取付け7インチモニターと堅牢型カメラ 大型車の後方を監視 ブロードウォッチミラー取付け7インチモニターと堅牢型カメラ 大型車の後方を監視ブロードウォッチ
21,250税込23,375
1セット
4日以内出荷
・トラックや大型車両の後方安全確認。 ・30万画素、照明付きで夜間も安心。 ・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置。
用途トラックなど大型車の後方確認仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・変換コネクタ質量(g)約360、約230(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約75×85×55(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度【カメラ】30万画素、1024×600LCD仕様【モニター】7 インチ動作温度(℃)ー20~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約90°(対角)最低照度(Lux)0.01
人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台) ブロードウォッチ人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台)ブロードウォッチ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
200万画素の高精細ワイヤレスカメラ4台モニターセット・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポートカメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適録画機能付7インチモニター(表示は720P)・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30電源DC12-30V/1A本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレスメモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】200万画素、記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50、0~50防水仕様IPX7相当画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
Kics LEGGDURA RACING Lock Duralumin Shell (単品) KYO-EIKics LEGGDURA RACING Lock Duralumin Shell (単品)KYO-EI
599税込659
1個
6日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号
RoHS指令(10物質対応)対応
中型車載用ツールボックス(中皿なし) TRUSCO中型車載用ツールボックス(中皿なし)TRUSCO
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
引き出しは、箱上部のフタを閉めることによって自動ロックされます。移動中に引き出しが開閉されることはありません。
仕様(別売)南京錠取付可(40mm)材質本体:スチールグリーンRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)385有効内寸法・高さ(mm)235
Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set KYO-EIKics LEGGDURA RACING Lock Bolt SetKYO-EI(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(4個)
6日以内出荷から24日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号
ハンドルカバー ベーシックキルト 細巻き・対称リング ボンフォームハンドルカバー ベーシックキルト 細巻き・対称リングボンフォーム
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
内装のアクセントになるダイヤキルト調ハンドルカバーシンプルで車内の雰囲気をくずしません見た目が細く握り易い細巻きタイプ。いつも清潔!抗菌防臭加工済み。幅広い車種に適合。
材質(本体)【表地】合成皮革質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×40
D.A.D ステアリングカバー【キルティング】 D.A.D(GARSON)D.A.D ステアリングカバー【キルティング】D.A.D(GARSON)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
職人が一針一針丁寧に仕上げた、D.A.Dこだわりの完成度の高いハンドルカバー。裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現し、ずれる心配なく永くご使用可能。 純正ステアリングを外さずに上から被せるだけの簡単装着。上面センター部に彫り深く型押しされたD.A.D ロゴと握手部に施されたキルティングデザインが、ブランドの 圧倒的な存在感を演出。さらにブラックレザーとキルティングステッチの切替しデザインを採用することにより、今までにない高級感とアグレッシブな躍動感を演出。4カ所に鋭角に施されたにクロームメッキ調リングが「切替しグリップデザイン」と相乗効果を生み出し、今までにない高級感とアグレッシブな躍動感を演出。
用途車のハンドルカバーに。ブラック
D.A.D ロイヤルステアリングカバー【モノグラムレザー】 D.A.D(GARSON)D.A.D ロイヤルステアリングカバー【モノグラムレザー】D.A.D(GARSON)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
職人が一針一針丁寧に仕上げた、D.A.Dこだわりの完成度の高いハンドルカバー。 このステアリングカバーは純正の味気ないステアリングを一瞬でラグジーに格好良く変身。 装着して使用するとハンドルが握りやすくなり、楽に車の操作が出来、見た目と実用性を兼ね備えたドレスアップアイテム。素材には通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、 汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適。裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現。4カ所に鋭角に施されたにクロームメッキ調リングが「切替しグリップデザイン」と相乗効果を生み出し、今までにない高級感とアグレッシブな躍動感を演出。
用途車のハンドルカバーに。
PROTOTIPO プロトタイプ MOMOPROTOTIPO プロトタイプMOMO
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
Kics LEGGDURA RACING Bolt (16pcs) KYO-EIKics LEGGDURA RACING Bolt (16pcs)KYO-EI
19,980税込21,978
1箱(16個)
6日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
大型車載用ツールボックス(中棚付) TRUSCO大型車載用ツールボックス(中棚付)TRUSCO
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されており、収納品を盗難などから守れます。
仕様(別売)南京錠取付可(40mm)付属品中皿材質本体:スチールグリーンRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)312有効内寸法・高さ(mm)477
OGC USBチャージャー エーモンOGC USBチャージャーエーモン
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
急速充電2.4A×2口+通常充電1A×4口、計6口のUSBチャージャー6口のUSBポートで一気に充電できる車内の様々な箇所に取り付けできる便利なマジックテープ付きコードリールで長さ調節可能保護回路を搭載
セット内容USBチャージャー本体(管ヒューズ10A内蔵)1個、粘着剤付きマジックテープ:オス1枚/メス2枚(※マジックテープは株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です)サイズ本体サイズ:約W77×H95×D40mm、コードの長さ:約90cm(プラグ部分含む)質量(g)約190g定格出力入力DC12v電源専用・出力:USB type-a(2.4a)×2口/1A×4口(合計6口)・最大合計出力:42W使用可能温度範囲10~60度
RG ダウンサス ムラーノ TZ50 RG(レーシングギア)RG ダウンサス ムラーノ TZ50RG(レーシングギア)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式TZ50備考2WD 2.5L適合車種ムラーノ年式04/9~08/9エンジン型式QR25DE取扱説明書(0.1MB)フロントダウン量(mm)35~40リヤダウン量(mm)35~40
丸ルームランプ(ダブル)(12V 21W x 2) カーク産業丸ルームランプ(ダブル)(12V 21W x 2)カーク産業
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品寸法(mm)292×100×40
RG ダウンサス ヴィヴィオ 前期 RG(レーシングギア)RG ダウンサス ヴィヴィオ 前期RG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式KK3/4備考2/4WD 0.66L 前期適合車種ヴィヴィオ年式92/3~94/5エンジン型式EN07取扱説明書(0.1MB)フロントダウン量(mm)35~40リヤダウン量(mm)35~40
REICH スイッチ付蛇口 カーク産業REICH スイッチ付蛇口カーク産業
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品最小高さ(mm)40取付径(Φmm)20タケノコ径(Φmm)9/10
REICH デラックス混合栓(スイッチ付) カーク産業REICH デラックス混合栓(スイッチ付)カーク産業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品最小高さ(mm)40取付径(Φmm)26.5タケノコ径(Φmm)9/10
ヒューズブロック/カバー付 10連 カーク産業ヒューズブロック/カバー付 10連カーク産業
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
バッテリーを使うと車内では12V/24V用電器類が使用出来ます。現在のお車には何種類の電気器具がついていますか?その電気器具も使用状態により、必要以上の電流が流れ、器具を壊したり電線が焦げたり...最悪の場合、出火します。このヒューズブロックで、集中的に守りましょう。埃などを防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。
用途キャンピングカー用寸法(mm)99×92×H40ヒューズ容量(A)25最大電圧(V)DC32最大入力電流(A)150
ヒューズブロック/カバー付 8連 カーク産業ヒューズブロック/カバー付 8連カーク産業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
バッテリーを使うと車内では12V/24V用電器類が使用出来ます。現在のお車には何種類の電気器具がついていますか?その電気器具も使用状態により、必要以上の電流が流れ、器具を壊したり電線が焦げたり...最悪の場合、出火します。このヒューズブロックで、集中的に守りましょう。埃などを防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。
用途キャンピングカー用寸法(mm)82×92×H40ヒューズ容量(A)25最大電圧(V)DC32最大入力電流(A)150
シングル栓/フローレンスコンパクト(スイッチ付) 黒 カーク産業シングル栓/フローレンスコンパクト(スイッチ付) 黒カーク産業
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品レバー長さ(mm)レバー高40ノズル長(mm)180穴寸法(Φmm)穴開け寸:33タケノコ径(Φmm)ナイロンホース、タケノコ径:10
ハンドルカバー エアーグリップ ボンフォームハンドルカバー エアーグリップボンフォーム
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
いつも清潔!抗菌防臭加工済いつも清潔!抗菌防臭加工済ほどよい太さ!標準タイプ幅広い車種に適合
材質(本体)(表地)ポリエステル/合成皮革質量(g)395寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×40適合寸法(cm)(Sサイズ)36.5-37.9
カー用品