曜日別特売

シングル栓/フローレンスコンパクト(スイッチ付) 黒

シングル栓/フローレンスコンパクト(スイッチ付) 黒 - カーク産業シングル栓/フローレンスコンパクト(スイッチ付) 黒 - カーク産業シングル栓/フローレンスコンパクト(スイッチ付) 黒 - カーク産業
用途
キャンピングカー部品
レバー長さ(mm)
レバー高40
ノズル長(mm)
180
穴寸法(Φmm)
穴開け寸:33
タケノコ径(Φmm)
ナイロンホース、タケノコ径:10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75589066050504
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする