カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • カー用品
        • 携帯/スマホ関連品(9)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

カー用品 :「type c L字」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 クランプ取り付け カシムラQI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 クランプ取り付けカシムラ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。 タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 クリップ式クランプタイプ。メーターパネル周りにローポジションで取付可能。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。 USB電源ケーブル付き。 ※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C L字型USB電源ケーブル(コード長:約1.5m)/クランプ質量(g)135取付方式クリップ式使用温度範囲(℃)0~45規格ワイヤレス規格:Qi最大出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×117×150入力5V2A / 9V1.67A / 12V1.67A USB Type-C適合サイズ(ホールド可能)幅:約65~83mm以内、厚さ:19mm以内
Qi2対応マグネットスマホホルダ―エアコン Pellucid(旧MIRAREED)Qi2対応マグネットスマホホルダ―エアコンPellucid(旧MIRAREED)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。Qi2正規認証品。MagSafe搭載iPhone対応。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電LED付。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ボールジョイントにより自在に角度調整可能です。エアコンフィンに引っかけてダイヤルを回すだけで設置出来るエアコン取付フックです。スイングアームで360度回転とスライド移動でエアコンの風を妨げず取付出来ます。キズ防止保護パッド付。
用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/エアコン取付けフック×1/アジャスター×1/ボールジョイント×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1幅(mm)150高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルype-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
Qi2対応マグネットスマホホルダ―吸盤 Pellucid(旧MIRAREED)Qi2対応マグネットスマホホルダ―吸盤Pellucid(旧MIRAREED)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。お好みの位置に合わせて角度調整が出来るネジ固定不要折りたたみアーム。ホルダーの角度を自由に調整出来ます。吸盤は水洗いで吸着力が復活します。
用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 26118適合機種MagSafe搭載 iPhone17/16/15/14/13/12、MagSafeケース・マグネットリングセット内容ホルダー本体×1 /吸盤補助プレート(3M粘着テープ)×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×1/取扱説明書×1幅(mm)130高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C / Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
Qi2対応マグネットスマホホルダードリンクイン Pellucid(旧MIRAREED)Qi2対応マグネットスマホホルダードリンクインPellucid(旧MIRAREED)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。Qi2正規認証品。MagSafe搭載iPhone対応。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電LED付。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ボールジョイントにより自在に角度調整可能です。お好みの位置に合わせて上下伸縮が出来るネジ固定不要伸縮アーム。ドリンクホルダー取付スタンドは設置後も360度回転出来ます。
用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 25548セット内容ホルダー本体×1/ドリンクホルダー取付けスタンド×1 /USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1 /取扱説明書×11幅(mm)155高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)75LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
QI2マグネットスマホホルダーフレキアーム取付 Pellucid(旧MIRAREED)QI2マグネットスマホホルダーフレキアーム取付Pellucid(旧MIRAREED)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
強力マグネットでスマホをしっかりホールド出来ます。マグネットによって充電位置が正確に合わさり充電ロスを防ぎ充電効率を最大化します。安全保護回路によりスマホへの過充電を防止します。ワイヤレス充電on/off切替タッチセンサー付きです。フレキシブルなロングアームで自由に曲げる事ができ、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイントによりホルダーの角度を自由に調整出来ます。スマホの縦横置きに対応しています。強力粘着テープでしっかり取付出来ます。走行時の振動による揺れを軽減するアーム補助ステーが付属。車輛側への傷を防ぐ為の傷防止パッド付。
用途車のスマホホルダー仕様ワイヤレス充電:最大15Wセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム貼付け×1/面ファスナー×2/アーム補助ステー×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)150サイズケースの厚さ:約2mm以下/重さ:約280g以下高さ(mm)180奥行(mm)65使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m点灯色LED:アクアブルー/ナチュラルホワイト
Qi2対応マグネットスマホホルダーフレキアーム吸盤 Pellucid(旧MIRAREED)Qi2対応マグネットスマホホルダーフレキアーム吸盤Pellucid(旧MIRAREED)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。フレキシブルなアームで自在に曲げる事が出来、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイント採用で角度調整出来ます。吸盤は水洗いで吸着力が復活します。キズ防止パッド付き。
用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム吸盤×1/吸盤補助プレート×1/アーム補助ステー×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)150高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)75LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
Qi2対応マグネットスマホホルダー貼付 Pellucid(旧MIRAREED)Qi2対応マグネットスマホホルダー貼付Pellucid(旧MIRAREED)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。お好みの位置に合わせて角度調整が出来るネジ固定不要折りたたみアーム。ホルダーの角度を自由に調整出来ます。細長い貼付けベース形状で省スペースでも設置出来ます。3M製の強力粘着テープでしっかりと取付可能です。
用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 26118適合機種MagSafe搭載 iPhone17/16/15/14/13/12、MagSafeケース・マグネットリングセット内容ホルダー本体×1/USBケーブル(C-C)×1 /変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1 /脱脂用アルコールパッド×1/取扱説明書×1幅(mm)120高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C / Type-C(L字型) 約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
Qi2対応マグネットスマホホルダーロングアーム吸盤 Pellucid(旧MIRAREED)Qi2対応マグネットスマホホルダーロングアーム吸盤Pellucid(旧MIRAREED)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。フレキシブルなロングアームで自在に曲げる事が出来、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイント採用で角度調整出来ます。キズ防止パッド付き。
用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 25548セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助プレート×1/USBケーブル(C-C)×1//変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)145高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)75LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
デュアルモード カーマウント ワイヤレスチャージャー Freedyデュアルモード カーマウント ワイヤレスチャージャーFreedy
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneではマグネットを使って簡単に着脱できるマグネットモードで、iPhone/Androidスマートフォンでは置くと検知して自動でクランプするオートクランプモードに、2つのモードを切り換えて使えるカーマウントワイヤレスチャージャーです。 ワイヤレス充電はムービングコイル方式の送電コイルを採用しており、異なるスマートフォンのサイズに合わせて最適な位置へ移動します。マグネットモードでは、iPhoneをマグネット吸着しやすくなるよう送電コイルは最上部に移動します。 最近は車両にも標準装備されるようになってきUSB Type-Cの給電を採用しております。
入力DC5V 2A/9V 1.67A出力(W)5/7.5/10動作周波数(kHz)110~205動作温度範囲(℃)-10~40保存温度範囲(℃)-10~60適合サイズ【オートクランプモード】 横 60~85mm 縦 134~172mm(ケース含む)、【マグネットモード】 MagSafe対応iPhone保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知)付属品ワイヤレスチャージャー 本体USB Type-C L型 to Type-C ケーブル(1m)Type A エアコン送風口クリップType B エアコン送風口クリップType C ダッシュボードマウント 吸盤取付け用プレート(3M社テープ)、マウントクリップ取扱説明書
カー用品