絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • JTC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • 日軽金アクト(1)
  • BIG RED(1)
能力(t)
  • 2.5
  • 0.3(2)
  • 0.345(4)
  • 0.449(3)
  • 0.45(3)
  • 0.49(3)
  • 0.8(4)
  • 0.85(2)
  • 1(15)
  • 1.379(3)
  • 1.5(10)
  • 1.8(2)
  • 2(38)
  • 2.25(3)
  • 3(45)
  • 5(15)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 25(3)
最高位(mm)
  • 380(1)
  • 410(1)
  • 460(1)
  • 475(1)
最低位(mm)
  • 85(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキ・馬台のカテゴリーでは、ガレージなどで使われる各種ジャッキや馬台、関連商品を取り扱っています。油圧フロアージャッキや油圧ガレージジャッキ、ローダウン車対応ジャッキ、ハイリフトジャッキなど車種や作業に合わせて選べるアイテムが豊富です。ボタンで簡単に操作できるエアー式ガレージジャッキも、アタッチメントを含めて取り揃えています。そのほかパンタグラフジャッキやボトルジャッキ、安全確保に欠かせない各種馬台(リジッドラック)、ドーリー類も豊富で、汎用タイプからプロ用まで、幅広いラインナップから、お選びいただけます。
特価
本日12月17日(水)は、ガレージ機器・整備設備カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カースロープ 分割タイプ モノタロウカースロープ 分割タイプモノタロウ(104件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(2本)
当日出荷
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)2500(1セット)適合タイヤ幅:270mm以内材質ガラス繊維+PP長さ(mm)(スロープ)600質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)外形寸法(mm)915×300×210リフト量(mm)170傾斜角度(°)0~4(逓増)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.4MB)
アルミフレームジャッキ SIGNET(シグネット)アルミフレームジャッキSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
低車高車でもラクラク。 ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。 軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。 ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。 ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。 ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
油圧式 フロアジャッキ2.5トン 大橋産業(BAL)油圧式 フロアジャッキ2.5トン大橋産業(BAL)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
安心・安全の2.5t(最大荷重)軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!スローダウン機構搭載キャリングハンドル付き
質量(kg)12.9最高位(mm)410最低位(mm)125ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2.5揚幅(mm)285
プラスチックスロープ台 2個セット BIG REDプラスチックスロープ台 2個セットBIG RED
15,980税込17,578
1セット(2個)
6日以内出荷
材質プラスチック製質量(kg)4(1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×325×210耐荷重(t)2.5/一対タイヤ幅(mm)最大240
2.5t油圧ジャッキ ローダウン Meltec(大自工業)2.5t油圧ジャッキ ローダウンMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ジャッキダウン時ゆっくり下がるスローダウン機能付 ハンドル長約740mmとハンドルが長いので少ない力でジャッキアップできる。
質量(kg)12.1使用温度範囲(℃)-20~60最大積載量(kg)2500最高位(mm)約380最低位(mm)約85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×133使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約120地上高さ(mm)最低約85//最高約380容量(kN)最大揚程:24.5
アルミジャッキ JTCアルミジャッキJTC(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
ダブルピストンで上昇時間短縮 スチールキャスターベアリング入り
能力(t)2.5最低位(mm)100幅(mm)289全長(mm)595本体質量(kg)26.3最高位(mm)460外径(mm)受皿:59RoHS指令(10物質対応)対応
日軽連結式ロードマット 日軽金アクト日軽連結式ロードマット日軽金アクト
79,980税込87,978
1枚
7日以内出荷から16日以内出荷
敷鉄板に対し敷設に重機が必要無く1人~2人で設置が可能です。 運搬・敷設コストが削減出来ます。 連結時、車輛総重量8tまで対応可能です。
用途ガス管、水道管工事の際、人や車を安全に通過させる渡し板に。材質/仕上アルミ合金幅(mm)380高さ(mm)50耐荷重(t)2.5

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキ・馬台
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら