ジャッキ・馬台 :「段差のぼるくん」の検索結果

ジャッキ・馬台のカテゴリーでは、ガレージなどで使われる各種ジャッキや馬台、関連商品を取り扱っています。油圧フロアージャッキや油圧ガレージジャッキ、ローダウン車対応ジャッキ、ハイリフトジャッキなど車種や作業に合わせて選べるアイテムが豊富です。ボタンで簡単に操作できるエアー式ガレージジャッキも、アタッチメントを含めて取り揃えています。そのほかパンタグラフジャッキやボトルジャッキ、安全確保に欠かせない各種馬台(リジッドラック)、ドーリー類も豊富で、汎用タイプからプロ用まで、幅広いラインナップから、お選びいただけます。
特価
本日7月10日(木)は、ガレージ機器・整備設備カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)2500(1セット) 適合タイヤ幅:270mm以内 材質ガラス繊維+PP 長さ(mm)(スロープ)600 質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台) 外形寸法(mm)915×300×210 リフト量(mm)170 傾斜角度(°)0~4(逓増) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷

『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング