機工・設備機器のカテゴリーでは、作業場で欠かせない各種設備、機器類を取り揃えています。重い物を持ち上げたり、運んだりと作業者の負担軽減に役立つものばかり。タイヤチェンジャーやホイールバランサーはガレージの必需品です。ミッションジャッキや油圧プレスは軽自動車用から大型車用まで取り揃えています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーは80mm毎に調整が可能です。
仕様人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製 幅(mm)699 寸法(mm)(地面からローラーまでの距離)152 全長(mm)1193 質量(kg)12.7 車輪径(Φmm)前輪:102後輪:65 ハンドル長さ(mm)965 開き幅(mm)(ローラー)304~609 能力(kg)150 アズワン品番64-7990-91 適合タイヤサイズ23.5”~43.5”(597mm~1105mm) ローラ長さ(mm)245
1台
56,700 税込62,370
当日出荷

重たいプロペラシャフトを簡単交換。
用途プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト 能力(kg)150 仕様受部チルト:±15° 付属品締め付けベルト 幅(mm)ツメ間ピッチ:450 ピッチ(mm)車輪:550×550 調整量(mm)ツメ高さ:150
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング