160件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。 トラスコ品番455-0081 ストローク(mm)206 質量(kg)89 高さ(mm)作業高さ:400 揚力(kN)142 内寸(mm)(フレーム)350 材質(ポンプ部)アルミ
1台
499,800 税込549,780
60日以内出荷

簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。 トラスコ品番455-0072 ストローク(mm)104 質量(kg)87 高さ(mm)作業高さ:400 揚力(kN)142 内寸(mm)(フレーム)350 材質(ポンプ部)アルミ
1台
469,800 税込516,780
60日以内出荷

フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500 全長(mm)945 質量(kg)82 全幅(mm)1088 揚程(mm)305 最高位(mm)(フォーク)410 最低位(mm)(フォーク)105 適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430 傾斜角度(°)(フォーク)±3
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 大型ヅメで左右からミッションを固定、より安定な作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)1000 全長(mm)1270 質量(kg)135 全幅(mm)715 揚程(mm)540 最高位(mm)(受板)780 最低位(mm)(受板)240 移動距離(mm)(受板)左右/40 傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)800 全長(mm)1220 質量(kg)110 全幅(mm)735 揚程(mm)525 最高位(mm)(受板)770 最低位(mm)(受板)245 移動距離(mm)(受板)左右/40 傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ! 角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上! 受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。 収納式ペダルで足下スッキリ。 前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
能力(kg)450 全長(mm)900 質量(kg)110 全幅(mm)900 揚程(mm)800 最高位(mm)(受板)1635 最低位(mm)(受板)835 傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
199,800 税込219,780
欠品中

長崎ジャッキデフジャッキ
デフの着脱作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付。
能力(kg)300 全長(mm)1340 質量(kg)74 全幅(mm)715 揚程(mm)650 最高位(mm)(受板)795 最低位(mm)(受板)145 傾斜角度(°)(受板)前/35、後/5
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg 全長(mm)556 質量(kg)30 全幅(mm)576 作業範囲200~850mm 可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

UW-2とUWP-01をつなぐ高圧ホースです。
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)3/8×15
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷

高圧洗浄機とUW-2を接続する際の分岐配管です。
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

床に置くだけの簡単操作。 2個のノズルそれぞれが、180度の噴射角で車両の下回りを素早く綺麗に洗浄。 ノズル駆動部がシンプルなため、トラブルフリーで耐久性も抜群。 2個のノズルを無駄なく有効に使えるので節水にも大いに貢献。 自走式なので洗いたい部分を何度でも洗えます。 省スペース型で狭い用地でも安心。 HWV-1500、HWV-1175等、吐出量1100L/H、吐出圧力5MPa以上の洗車機で使用が可能です。
用途2t程度までの車両に。 仕様有効洗浄距離50cm以下 高さ(mm)86
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

従来のエンジンメカハンガ(ATH10)のブリッジ(バー)を使用し、衝撃吸収ボディ車対応にするオプションキットです。
トラスコ品番113-0634 セット内容・スライドフット・スライドバー・高さ調整フット×各2・吊り金具・接続プレート×各1・取付ボルト×8 質量(kg)8.5
1セット
56,980 税込62,678
3日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)50t油圧プレス
トラスコ品番384-8044
1台
529,800 税込582,780
5日以内出荷

BAHCO(バーコ)30t油圧プレス
トラスコ品番384-8586
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

BAHCO(バーコ)20t油圧プレス
トラスコ品番384-8633
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
619 税込681
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
519 税込571
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1セット
4,298 税込4,728
5日以内出荷

長崎ジャッキクラッチリフター
重たいクラッチを1人で簡単交換。
用途クラッチカバー交換用省力機器 能力(kg)100 仕様チルト:0~15° ストローク(mm)(押さえ板)上下:150、前後50 質量(kg)33 車輪径(Φmm)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×736×540 最高位(mm)1326(フック) 最低位(mm)476(フック) 操作方法(上昇・下降):足踏みペダル アタッチメントクラッチカバー用アタッチメント
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

重たいプロペラシャフトを簡単交換。
用途プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト 能力(kg)150 仕様受部チルト:±15° 付属品締め付けベルト 幅(mm)ツメ間ピッチ:450 ピッチ(mm)車輪:550×550 調整量(mm)ツメ高さ:150
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト 能力(t)10 揚程(mm)600 テーブル寸法(mm)L1180×390 本体質量(kg)480 最高位(mm)855(無負荷時) 最低位(mm)255(無負荷時) 使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0 上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112 所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
1台
839,800 税込923,780
3日以内出荷

35tの高圧力で矯正作業の強い味方(手動仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。 能力(t)35 仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程) 寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210 質量(kg)236 揚程(mm)ラム:150、ねじ:100 全高(mm)1722 ベース寸法(mm)898×780 駆動方式手動(ダブルピストン) フレーム内幅(mm)620
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

長崎ジャッキタイヤリフター
革新的な作業性&快適性。
用途リフトアップした状態でのタイヤ交換を行えます。 質量(kg)約60(片側) 許容荷重(kg)60 安全装置タイヤ脱落防止フック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×611×1595 フォーク最低高さ(mm)35 フォーク最高高さ(mm)1335 駆動方式油圧式 適合タイヤサイズΦ560~780
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

小形・軽量の矯正・歪み取り用プレスです。
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります