絞り込み
能力(t)
- 10
- 0.1(1)
- 0.15(2)
- 0.204(1)
- 0.3(1)
- 0.45(8)
- 0.5(8)
- 0.52(1)
- 0.56(1)
- 0.6(1)
- 0.625(1)
- 0.675(1)
- 0.68(3)
- 0.75(2)
- 1(4)
- 2(5)
- 12(5)
- 15(2)
- 35(2)
- 60(2)
- 能力(t)をもっと見る
ブランド
- JTC(1)
- マサダ製作所(1)
- 長崎ジャッキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
機工・設備機器のカテゴリーでは、作業場で欠かせない各種設備、機器類を取り揃えています。重い物を持ち上げたり、運んだりと作業者の負担軽減に役立つものばかり。タイヤチェンジャーやホイールバランサーはガレージの必需品です。ミッションジャッキや油圧プレスは軽自動車用から大型車用まで取り揃えています。

卓上プレス
マサダ製作所¥249,800~税込¥274,780~1台5日以内出荷軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。 作業台の上で簡易的な作業が可能です。 ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。ストローク(mm)150能力(t)10
10tプレス(メーター付き)
JTC¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷グリセリン入りメーター付(MPa表示)ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51最大荷重(t)10(49MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
10トン トラックサイドリフト
長崎ジャッキ¥999,800税込¥1,099,7801台3日以内出荷10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト揚程(mm)600テーブル寸法(mm)L1180×390本体質量(kg)480能力(t)10最高位(mm)855(無負荷時)最低位(mm)255(無負荷時)使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品