絞り込み
能力(t)
  • 0.45
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.204(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(8)
  • 0.52(1)
  • 0.56(1)
  • 0.6(1)
  • 0.625(1)
  • 0.675(1)
  • 0.68(3)
  • 0.75(2)
  • 1(4)
  • 2(5)
  • 10(3)
  • 12(5)
  • 15(2)
  • 35(2)
  • 60(2)
ブランド
  • BIG RED(1)
  • JTC(2)
  • MTO(1)
  • マサダ製作所(1)
  • 長崎ジャッキ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
機工・設備機器のカテゴリーでは、作業場で欠かせない各種設備、機器類を取り揃えています。重い物を持ち上げたり、運んだりと作業者の負担軽減に役立つものばかり。タイヤチェンジャーやホイールバランサーはガレージの必需品です。ミッションジャッキや油圧プレスは軽自動車用から大型車用まで取り揃えています。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミッションリフト 長崎ジャッキ

    ミッションリフト

    長崎ジャッキ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式) ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
    全長(mm)800質量(kg)75全幅(mm)850揚程(mm)890最高位(mm)(受板)1685最低位(mm)(受板)795能力(kg)450傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
  • エンジンハンガー JTC

    エンジンハンガー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌々日出荷
    最大荷重(kg)450
  • エンジンスタンド MTO

    エンジンスタンド

    MTO(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    エンジン単体での整備に便利なスタンドです。360°回転可能。
    用途エンジン分解・組立質量(kg)18.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)820×760×840耐荷重(kg)450
  • エンジンスタンド JTC

    エンジンスタンド

    JTC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    お客様組立 6カ月保証 ・ハンドルでエンジンを回転できます。
    用途JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付きセット内容6角ボルト:M10X1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10X1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個寸法(mm)850×820×800本体質量(kg)24最大荷重(kg)450
  • ミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ) 長崎ジャッキ

    ミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ)

    長崎ジャッキ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    ミッションジャッキの定番商品。 各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
    全長(mm)900質量(kg)70全幅(mm)500揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40能力(kg)450傾斜角度(°)(受板)前後/30
  • ハイミッションジャッキ マサダ製作所

    ハイミッションジャッキ

    マサダ製作所
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    6日以内出荷
    テーブルプレートは、前傾30度、後傾15度、左右15度に傾斜できます。軽車両、普通乗用車のトランスミッションの積み降ろし作業が容易です。上昇、下降とも足踏みレバーで操作できます。
    用途普通自動車のミッション交換に。トラスコ品番851-9892ストローク(mm)920高さ(mm)830~1750揚程(mm)1段目:435、2段目485能力(t)0.45能力(kN)4.5
  • エンジンスタンド BIG RED

    エンジンスタンド

    BIG RED
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
  • ミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ) 長崎ジャッキ

    ミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ)

    長崎ジャッキ
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ! 角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上! 受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。 収納式ペダルで足下スッキリ。 前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
    全長(mm)900質量(kg)110全幅(mm)900揚程(mm)800最高位(mm)(受板)1635最低位(mm)(受板)835能力(kg)450傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15

『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

引抜工具・圧着工具・挿入工具特集
おすすめ人気ランキング
機械工具・設備機器