絞り込み
能力(t)
  • 2
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.204(1)
  • 0.3(1)
  • 0.45(8)
  • 0.5(8)
  • 0.52(1)
  • 0.56(1)
  • 0.6(1)
  • 0.625(1)
  • 0.675(1)
  • 0.68(3)
  • 0.75(2)
  • 1(5)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 15(2)
  • 35(2)
  • 60(2)
ブランド
  • JTC(3)
  • マサダ製作所(1)
  • BIG RED(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
機工・設備機器のカテゴリーでは、作業場で欠かせない各種設備、機器類を取り揃えています。重い物を持ち上げたり、運んだりと作業者の負担軽減に役立つものばかり。タイヤチェンジャーやホイールバランサーはガレージの必需品です。ミッションジャッキや油圧プレスは軽自動車用から大型車用まで取り揃えています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンクレーン JTCエンジンクレーンJTC(1件のレビュー)
79,880税込87,868
1台
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンハンガー2t BIG REDエンジンハンガー2tBIG RED(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
欠品中
吊り角度の微調整に!
耐荷重(kg)2000質量(kg)5.4寸法(幅W×高さH)(mm)550×220チェーン長(mm)815×2本
20kNスクリュープレス マサダ製作所20kNスクリュープレスマサダ製作所
899,800税込989,780
1台
91日以内出荷
プレスの荷重が確認できるロードセルが内蔵されています。センターハンドルでネジ式の加圧を行い、ベース部のハンドルを回すことで油圧加圧が可能です。ネジによる微調整と油圧による加圧が可能なプレスです。
用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0325ストローク(mm)80電源006P型電池 9V能力(t)2オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×250×463能力(kN)20フレーム内幅(mm)130
エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様 JTCエンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様JTC
105,300税込115,830
1個
翌々日出荷
ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t能力(t)2
エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様 JTCエンジンクレーン2t エアーポンプ仕様JTC
124,800税込137,280
1個
翌々日出荷
エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 。使用空気圧:0.8MPa以下能力(t)2

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

引抜工具・圧着工具・挿入工具特集
おすすめ人気ランキング
機械工具・設備機器