リフレクター・ターゲットエーミング用スタンド、TMLSシリーズにご使用いただけるレーザー距離計です。水平距離測定・垂直距離測定にご使用いただけます。
寸法(mm)105×38×22.3
質量(g)86
出力1mW以下
電源単4アルカリ乾電池×2本
波長(nm)635
測定範囲(m)0.15-20
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ツヤ消しグレーボードは光の反射を抑えます。ボードにミリ単位の方眼印刷がされており、ターゲットの位置決めが簡単です。フロアー用透明ゲージを用いることでボードの位置決めも簡単です。各調整ノブで前後左右に細かな位置調節が可能です。ボードを立てることで省スペースで収納できます。
材質ボード:樹脂ラミネート鉄板(厚み2.0mm)
寸法(mm)1830×1615×415
質量(kg)約8.2
印刷高耐久UV印刷
ADAS較正ツールキット「AIMSTA tb (エイムスタティービー)」の別売りターゲットです。
材質2mmアルミ複合版
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。