測定用品 :「故障診断機」の検索結果
自動車を分解・整備したあとは、部品と本体を組立なければなりません。組み終えた部品が正常か確認する機器が測定用品です。組立途中でも逐次使用しますが、設計どおりに組み立てているかを測定用品でチェックします。車の接合部はボルトなどで締め付けられていますが、この締め付け力を確認する測定用品がトルクレンチです。また、車は電気系統が複雑でマイクロコンピュータも内蔵しています。そのための測定用品が、マルチメータやコードリーダー。電流・電圧などを測定し、車の異常作動の原因も診断できます。寸法を測るノギスや回転力を測定するタコメータなどは、整備工場が認定を取るために法で定められた測定用品です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多機能4000カウント
指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品取扱説明書・電池・テストリード
質量(g)約300
電源9V(006P)×1
交流電圧(V)400m/4/40/400/750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39
周波数9.999Hz~10MHz
機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能
直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V
直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ
交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
デューティー比0.1%~99.9%
静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。