スピンドルエンドと幅広くスリムなパレットエンドが、45HRcで硬化されています。
全長(mm)400
質量(g)590
規格CEマーク
爪幅(mm)27
1個
¥6,498
税込¥7,148
73日以内出荷
サスペンション、ギアトレイン、ボディワークなど多数の用途で使用できます。レバースプリングの効果を最小限に抑えた丈夫なブレード
全長(mm)915
質量(g)1710
1個
¥21,980
税込¥24,178
73日以内出荷
サスペンション、ギアトレイン、ボディワークなど多数の用途で使用できます。レバースプリングの効果を最小限に抑えた丈夫なブレード
全長(mm)787
質量(g)1030
1個
¥16,980
税込¥18,678
73日以内出荷
「D」字型の金属リングが取り付けられています。
回転スイベルLAN0.2TSLSでストラップを受け取ります。
伸縮性のある生地。165~240mmの手首の周囲に適応。
生地は一般的な溶剤に耐性があります。
用途リストブレスレット
質量(g)55
幅(mm)ブレスレット:50、「D」字型リングの内側:26、「D」字型リングの内側:17mm
許容荷重(kg)2.7
1個
¥7,598
税込¥8,358
73日以内出荷
ストラップと金属製の「D」リングを備えた収縮チューブ-SLS。
このソリューションを使用すると、すべてのタイプの製品にアタッチメントポイントを追加し、facomslsシリーズのストラップやカラビナと互換性を持たせることができます。
例:特別なツール、ペン、スプレーなど。
用途ヒートシュリンク
質量(g)30
1個
¥29,980
税込¥32,978
73日以内出荷
ツールの落下防止:-ツールの移動中に100%信頼できるソリューション。
ストラップでベルトに固定されているツールとは異なり、SLSHOOKシステムはユーザーの手首に固定されており、ツールが手から滑り落ちたときの落下高を低減します。
SLSHOOKダブルフックは、リストブレスレットWRT-SHSLSまたはベルトバッグSH-BAG1SLSと互換性があります。
SLSフックホルダーSH-SUPSLSもユニットごとにご用意しています。
ベルト、バックパックストラップなどの独自の機器に固定できます。
耐性:SLSHOOKダブルフックは、過酷な条件に耐えます:-軽量、耐衝撃性を組み合わせたアルミニウムボディ。
高い抵抗と耐久性のためのガラス繊維強化ポリプロピレンメカニズムとステンレス鋼スプリング。
用途スカイフック
質量(g)65
厚さ(mm)12.5(SLSフックダブルフックのみ)
耐荷重(kg)2.7(ステンレス鋼のねじスナップフック)
直径(Φmm)5(ステンレス鋼のねじスナップフック)
長さ(mm)50(ステンレス鋼のねじスナップフック)、62(SLSフックダブルフックのみ)
幅(mm)39(SLSフックダブルフックのみ)
1個
¥12,980
税込¥14,278
73日以内出荷
リストブレスレットやベルトなどに工具をつなぐためのストラップです。
工具の取り回しや利便性を大幅に上げてくれるツールです。
ストラップには、ネジ付きの50mmステンレス鋼スナップフックと回転スイベル(リストブレスレットへの接続)が取り付けられています。
回転するスイベルがストラップのねじれを防ぎます。
反対側のストラップには、固定ネジ付きの60mmステンレス鋼スナップフックが取り付けられています(FACOMSLS範囲のツールへの接続)。
用途ストラップ
質量(kg)2.7
許容荷重(kg)2.7
1個
¥8,398
税込¥9,238
73日以内出荷
自動車に使用する様々な薬品液体に耐性のある高密度フォームパッド入りビニールヘッドレストを採用しました。
卵形のチューブで作られたフレーム:快適さとより良いホイール形状を実現しました。
突出したフレーム角が無いので、体にフィットします。
用途クリーパー
質量(kg)8.2
タイプ6輪
最高高さ(mm)100
最大負荷能力(kg)150
1個
¥45,980
税込¥50,578
73日以内出荷
サスペンション、ギアトレイン、ボディワークなど多数の用途で使用できます
レバースプリングの効果を最小限に抑えた丈夫なブレード
用途プライバー
質量(g)830
寸法d(inch)1/2
寸法L(mm)635
寸法L1(mm)460
1個
¥17,980
税込¥19,778
73日以内出荷
機械的リスクから保護するシリコンコーティングされた革手袋。
ラテックス絶縁手袋を保護するために使用します。
物理的および機械的グレードENに準拠しています。
用途レザーグローブ
質量(g)160
1個
¥5,298
税込¥5,828
73日以内出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。