整備補助用品 :「持ち上げ」の検索結果

整備補助用品は、自動車の整備をするため工具を使用する上で、補助的な役割を果たす用具です。例えば、車の車体下の整備をするためには、車の下にもぐり込まなければ作業できません。そのときに役立つ用具がクリーパー、すなわち寝板です。この寝板の上に寝ながら車の下に入って作業ができ、長時間でも作業しやすいように材質と構造に工夫がされています。同様な用具に座って作業できる作業チェアもあります。また、塗装などで汚さないように車体やいすなどを覆うカバーも整備補助用品です。さらに、整備補助用品には、Vベルトの調整や部品の脱着時、こじる際使うプライバーのセットがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所 ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。 同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。 セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380 材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼 幅(mm)(エッジ)14 全長(mm)245 質量(g)360 許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30
1セット(3本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

CUSTOR(クストー)超ロングプライバー
大型車・重機のメンテナンス、重量機器の持ち上げ・移動に威力を発揮します! また、軸貫通型の為、ハンマーなどで叩き作業も可能です!
用途大型車のディスク・パネル・車軸などの重量物の移動・こじ開き等 材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)□15 全長(mm)925 質量(kg)1.98 ブレード長さ(mm)965 アングル(°)25 先端幅(mm)25
1個
7,798 税込8,578
当日出荷